カテゴリ

  • バイク部品(11)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • R&G RACING PRODUCTS(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(18)
  • OVER RACING(17)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(13)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](10)
  • Puig (プーチ)(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
  • brembo(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • KIJIMA(キジマ)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • WR’S(ダブルアールズ)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ninja400 18」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートハンドル TYPEⅢ ハリケーンセパレートハンドル TYPEⅢハリケーン
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
タイプⅢ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品アルミサイドキャップハンドル径(Φmm)22.2、(内径)18適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)ホルダー径(mm)(内径)41傾斜角度(°)0~18
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
独自のアジャスタブル機能。操作性やケーブル類の作動製を損なわず、カウルやタンクに干渉しないように試作を繰り返して追求したハンドルバーとホルダーを専用で新設計。若干伏せ姿勢(前傾)が強くなるのでフロントタイヤの接地感や位置を把握しやすく、前荷重が増えるためリアサスの可動領域が長くなります。ステップ位置をセットバックするステップオフセットプレート(品番:HF5304)を併用すれば、よりその傾向が強くなります。また、肘上がりが少なくなってバックミラーの視認性が向上します。
ジュラルミン セパレートハンドル ハリケーンジュラルミン セパレートハンドルハリケーン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
手首が疲れないライディングポジションに。ハンドルバーのタレ角は0°として、ノーマルとの装着比較写真でわかるようにキャスターによる角度のみに設定。長時間のライディングでは、特に疲れの違いを体感できます。ホルダーはマシニング精密加工によるジュラルミン削り出しで、軽量・高剛性を兼ね備えたこだわりの逸品です。
ポリッシュアルマイト
フェンダーレスkit ハリケーンフェンダーレスkitハリケーン
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
LEDライセンスランプ付 ボルトオン ノーマルウインカー使用_別途リフレクターが必要
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品高輝度白色LEDライセンスランプ&専用ハーネス材質アルミ製ベース ブラックアルマイトブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
クランプバー ハリケーンクランプバーハリケーン
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
ハンドル固定ボルトに取り付けます。樹脂キャップ付_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品樹脂キャップブラック有効長(mm)110クランプ径(Φmm)(外径)22.2適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)仕様100mmロング長さ(mm)(アウター)815/770適合車種Ninja400(18- EX400G)((100mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((100mmロング))
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)仕様70mmロング長さ(mm)(アウター)965適合車種Ninja400(18- EX400G)((70mmロング))、Ninja250(18- EX250P)((70mmロング))
BMコンチ3型 バーハンドルkit ハリケーンBMコンチ3型 バーハンドルkitハリケーン
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
ハンドルのスイッチ穴加工済み_ロングケーブル(スロットル、クラッチ)、ステンレス製ブレーキホースジョイント組込_ポジション100mmUP・70mmBACK
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)適合ブレース:SSサイズブラック適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
クランプバー USB電源付 ハリケーンクランプバー USB電源付ハリケーン
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
ハンドル固定ボルトに取り付けます。防水&省電力設計 5V2.1A出力_バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)付属品USB電源/樹脂キャップブラック有効長(mm)110クランプ径(Φmm)(外径)22.2適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)
BMコンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーンBMコンチ3型 kit専用ハンドルハリケーン
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
用途Ninja250(18-) Ninja400(18-)仕様スイッチ穴加工済み付属品バーハンドルKIT適合ブレース:SSサイズ材質スチール製ブラック内径(Φmm)18全幅(mm)680全高(mm)80外径(Φmm)22.2仕上ブラッククローム+アクリル塗装 二重防錆処理適合車種Ninja400(18- EX400G)、Ninja250(18- EX250P)