1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポカよけシャッター(トルクUP品) oneA 動画あり
従来品の「APG-7L」に比べ、駆動力が約2倍になり、より大きな扉に対応できるようになりました。(今まで行っていた扉の軽量加工が省けます。)。ピッキング(取り出し)作業はもちろん、投入側の設備・システムにも対応しております。設備・システムについては別途お問い合わせ下さい。●NPN、PNP両方に対応(接続図参照)。●シャッターの開閉角度の設定も豊富 (外開き7段階・内開き2段階)。●Φ28丸パイプ・アルミ製パイプ(外形28mm)に取付け可能。●パイプ取付けホルダー・アーム部は金属製で耐久性抜群。●筐体には耐油性を考慮したガラス入りポリカーボネートを採用。●ランプ色や多彩な動作を設定することができます。(LEDランプは6色に対応)。●強制開時エラー出力のON/OFFが設定可能。●アンサーバックモード機能搭載※。 ※レバー・プッシュスイッチ操作後、扉だけが閉じ上位コントローラーからON信号が切れるまでの間、別なランプ動作でランプ点灯だけを保持させる機能です。。■より詳しい仕様はカタログをダウンロード下さい。※設定変更は設定専用リモコン(別売)「APG-RM1」が必要です。
電源電圧(V)DC24 消費電流(A)0.4以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)350×350×4/最大 トルク(N・cm)16.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)