「vctf 0.3mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)上カバー:PC-GF10 ボディー:SPCC(ZAM)
電源電圧(V)DC24
材質(ケーブル)VCTF0.3mm2×4芯 コネクタ SMR-04V(JST製)付き
周囲湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
起動電流(A)0.6以下
材質(アーム)SPCC(三価ユニクロメッキ)
周囲温度(℃)0~50(使用)/-20~70(保存)
材質(ホルダー)ホルダーA:SUS304 CSP1/2H ホルダーB:SUS304 2B
入力電流(mA)5
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(推奨シャッター)210×300×3/最大
材質(シャフト)駆動側:SUS303 フリーシャフト:SUMニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流0.4A以下(シャッター動作時)、50mA以下(待機時)
トルク(N・cm)8.2
ポカよけシャッター「APG7シリーズ」、ポカよけロールシャッター「APG-RS3」、ポカよけランプ「APL-1シリーズ」の接続ケーブルを延長出来る中継線です。
用途コントロール部と制御側を繋ぐケーブルの延長線となります。
長さ(mm)4000
種類使用線種:VCTF0.3mm2×4芯
コネクタ接続コネクタ:SMP-04V【日本圧着端子製造株式会社製】
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード