292件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吸着パッド 埋込み式 アインツ

    吸着パッド 埋込み式

    アインツ
    209税込230
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン
  • 吸着パッド・ジャバラ アインツ

    吸着パッド・ジャバラ

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3623材質シリコン高さ(mm)46パッド径(Φmm)外径:40
  • 吸着パッド・EPスポンジ付 アインツ

    吸着パッド・EPスポンジ付

    アインツ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    トラスコ品番705-3634材質シリコン高さ(mm)22.5パッド径(Φmm)外径:30
  • 吸着パッド SP付ジャバラ アインツ

    吸着パッド SP付ジャバラ

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    吸着面に凹凸の有るワークに有効です。耐候性、耐オゾン性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
    材質シリコン耐熱温度(℃)80
  • マニホールド・BF6 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF6 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
    トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
  • プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07 アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07

    アインツ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
  • プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツ

    プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I

    アインツ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
    トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
  • クロスコネクター・Φ12Φ12(後入) アインツ

    クロスコネクター・Φ12Φ12(後入)

    アインツ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    組付け後に追加する際にご使用下さい。3ブロック構成の為、ハンドをバラさずにコネクターを追加する事が可能。
    トラスコ品番388-8384幅(mm)28高さ(mm)33奥行(mm)28適合サイズ(mm)Φ12・Φ12適合サイズΦ12・Φ12
  • チャックワンタッチ・手動・ロボット側 アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ロボット側

    アインツ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    1本のネジを締めるだけでハンド交換することができます。
    タイプロボット側
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-LAI

    アインツ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA2-LA)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6782材質超ジュラルミン幅(mm)150高さ(mm)85.5タイプツール側奥行(mm)56可搬質量(kg)~35
  • チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI アインツ

    チャックワンタッチ・手動・ツール側 OA-SSI

    アインツ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    チャックワンタッチ(OA-SSL)に接合するツール側ワンタッチ金具。
    トラスコ品番388-6780材質超ジュラルミン幅(mm)75高さ(mm)48タイプツール側奥行(mm)23可搬質量(kg)~10
  • ピストン用スプリング アインツ

    ピストン用スプリング

    アインツ
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ピストンのスプリングです。
    トラスコ品番388-8387幅(mm)37.5高さ(mm)40奥行(mm)37.5
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用 NW-20用

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。 NW-20用
    付属品付属品:ニッパー取付用M4ボルト(2本)トラスコ品番388-6814適合機種NW3-20シリーズ幅(mm)30高さ(mm)32奥行(mm)30
  • 当板・角型・黒・引込用 アインツ

    当板・角型・黒・引込用

    アインツ
    849税込934
    1個
    当日出荷
    MCEタイプの引込用シリンダー用の当板。
    トラスコ品番388-0421材質接触面:クロロプレンゴム幅(mm)50高さ(mm)8タイプミニシリンダー・MCE(引込)用奥行(mm)30
  • バーブ継手 アインツ

    バーブ継手

    アインツ
    368税込405
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート交換用継手です。
  • ブラケット・Φ8 アインツ

    ブラケット・Φ8

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8366幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ8
  • ブラケット・Φ12 アインツ

    ブラケット・Φ12

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8365幅(mm)30高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12
  • ブラケット・W・Φ20 アインツ

    ブラケット・W・Φ20

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUSパイプにアルミプレート等を取付する際にご使用下さい。
    トラスコ品番388-8361幅(mm)40高さ(mm)16奥行(mm)27適合サイズ(mm)Φ20
  • ミニエアニッパー・本体・薄刃付 アインツ

    ミニエアニッパー・本体・薄刃付

    アインツ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応する事ができます。
    トラスコ品番388-8409形状薄刃幅(mm)20高さ(mm)50.6奥行(mm)76.5動作引く切断能力(Φmm) 樹脂軟質:1.7(2.26[[MM2]])切断能力(mm)ABS樹脂Φ1.7(2.26[[MM2]])
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・クイキリ刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
  • 吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ

    吸着金具アジャスター・スモール用

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
    取付接続:M12×1.0
  • ランナーチャックEL(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8817材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)43取付3-M5高さ(mm)27タイプセンサー無奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5開き量(mm)爪先端:17
  • ランナーチャックES(センサー付) アインツ

    ランナーチャックES(センサー付)

    アインツ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
  • ランナーチャックEM(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
  • ランナーチャックEM(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー無)

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
  • 近接センサーASS’Y CHK-EMLXE アインツ

    近接センサーASS’Y CHK-EMLXE

    アインツ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
    トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
  • ミニシリンダー・MCEー10T(引込) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10T(引込)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6807ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:20、引き:85
  • ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10S(押出)

    アインツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
  • ミニコンテナシリンダー・複動型 アインツ

    ミニコンテナシリンダー・複動型

    アインツ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。 円滑な動作を実現しました。
    幅(mm)40高さ(mm)24出力(N)押し:154、引き:129
  • 当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用 アインツ

    当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用

    アインツ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なので製品確認として使用できます。
    トラスコ品番217-8986材質ニトリルゴム(設置面)幅(mm)50高さ(mm)17タイプ当板・角型・黒SW付・ミニシリンダー用奥行(mm)28
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐油性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質ニトリル
  • 吸着パット(埋込式) アインツ

    吸着パット(埋込式)

    アインツ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐油性、耐酸性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
    材質フッ素
  • 吸着アタッチヘッド(ビス止式用) アインツ

    吸着アタッチヘッド(ビス止式用)

    アインツ
    449税込494
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7210高さ(mm)14.5質量(g)10径(Φmm)32
  • スライド70ブラケット・T アインツ

    スライド70ブラケット・T

    アインツ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質超ジュラルミン
  • スペーサー・アルミ製・50H アインツ

    スペーサー・アルミ製・50H

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-6623材質アルミ質量(g)73ボス径(Φmm)スペーサー
  • 吸着金具・回止式(ラージ用) アインツ

    吸着金具・回止式(ラージ用)

    アインツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番115-7209高さ(mm)55質量(g)102径(Φmm)19接続径【取付】20