絞り込み
ブランド
- アインツ
- モノタロウ(53)
- KANA(片山チエン)(1,467)
- LAMP(スガツネ工業)(1,914)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,427)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,731)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(840)
- SUS(エスユーエス)(2,006)
- イマオコーポレーション(1,385)
- エスコ(2,839)
- オリエンタルモーター(1,036)
- ジョー・プリンス竹下(803)
- ダイヤトレンド(565)
- ナベヤ(743)
- ニッセイ(559)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(785)
- 中央精機(795)
- 岩田製作所(673)
- 栃木屋(947)
- 椿本チエイン(732)
- 黒田精工(1,526)
- ブランドをもっと見る

吸着パッド・ジャバラ
アインツ¥599~税込¥659~1個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
吸着パッド TRS
アインツ¥729税込¥8021個当日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAと BfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。トラスコ品番705-3612材質シリコン色青高さ(mm)17パッド径(Φmm)8
吸着パッド TRS
アインツ¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。抜群のフィット感で、ワークの形状や姿勢に柔軟に追従します。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
ミニエアニッパー
アインツ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷刃がワーク面にスライドし、きれいなカット面を確保するプル・プッシュ動作内蔵です。 用途に合わせて様々なカットに対応することができます。
吸着パッド 埋込み式
アインツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
ホース用接続継手 接続後継M4 Φ6ホース用
アインツ¥149税込¥1641個欠品中Φ6ホース用接続継手。トラスコ品番387-8757材質黄銅幅(mm)4.9接続部のサイズM4高さ(mm)10.5適合チューブ外径(Φmm)6品名継手
ランナーチャックEM
アインツ¥14,900~税込¥16,390~1個当日出荷鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。高さ(mm)13奥行(mm)98
吸着パッド 埋込み式
アインツ¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐アルコール性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。材質シリコン色青
吸着角度調整BKT・スモール・下左
アインツ¥669税込¥7361個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4684幅(mm)40高さ(mm)30タイプ下左奥行(mm)30
吸着角度調整BKT・スモール・上側
アインツ¥699税込¥7691個当日出荷ワークの形状に合わせて角度調整が可能です。トラスコ品番389-4685幅(mm)40高さ(mm)30タイプ上側奥行(mm)30接続ねじM5×15
ランナーチャックEM(センサー付)
アインツ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
ミニシリンダー・MCEー20T(引込)
アインツ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。トラスコ品番388-6805ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ引込奥行(mm)78取付穴4.5×5出力(N)押し:22、引き:82