アインツ
吸着パッド SP付ジャバラ
吸着面に凹凸の有るワークに有効です。
耐候性、耐オゾン性に優れています。
吸着金具で簡単取付けが可能です。
FDAとBfRに準拠した、食品にも使用可能な吸着パッドです。
材質
シリコン
色
青
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※スポンジはFDA/BfRに準拠した材質ではありません。
※別途、取付けビス(XL0037-103 )が必要です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82603188
VAPS-20C-10-3-SP
705-3610
28.5
外径:20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82603590
VAPS-30C-15-3-SP
705-3647
37.5
外径:30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください