24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応 長さ(mm)68 ブラック 高さ(mm)64 本体質量(g)300 パッケージサイズ(mm)162×108×68 梱包質量(g)342 梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ 製品幅(mm)100
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)
用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)230 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)34 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)0~70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)37 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)100 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタ2DisplayPort[20ピン]
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築 Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス フルデュプレックス フロー制御対応 Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠 オートニゴシエーション、ネクストページ対応 クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX) 最大9Kまでジャンボフレームに対応 IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応 Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応
用途PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス。システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設。共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避 イエロー 質量(g)95 幅(cm)12 湿度(%RH)5~95 保存温度(℃)-40 ~ 75 高さ(cm)13.8 動作温度(℃)0 ~ 55 データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(3m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4および2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより、輝度レベルと色域が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障リスクや信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィック性能を発揮。品質と設計:入力信号を補正し、出力信号を増幅する適応型イコライザーを搭載し、ディスプレイとの互換性を確保。ケージシールドにより電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも後方互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応のパソコンを、HDR対応のHDMIディスプレイに接続。一体型ビデオアダプターとケーブルにより、ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした設置が可能。高解像度グラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適 仕様ワイド画面サポート:あり 材質PVC 幅(mm)22 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)133 長さ(m)3 対応OSドライバ/ソフトウェア不要 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)-10~70 最大解像度4K60Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル コネクタHDMI ケーブル外径(Φmm)5.5 動作温度(℃)0~40 電源供給方式バスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz ビデオ仕様DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b オーディオ入力DisplayPort オーディオ出力HDMI 材質(コネクタ)めっき:ゴールド 帯域幅(Gbps)18 アダプタタイプアクティブ オーディオHDMI(7.1chオーディオ) 入力コネクタDisplayPort
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属。優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵。スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー。簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的。高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピー ブラック 長さ(cm)11.8 高さ(mm)24 質量(g)250 幅(cm)10 湿度(%RH)15~85 保存温度(℃)-20~60 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 5Gbps
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

デスクトップ/ノート型パソコンからSATA SSD/HDDにアクセスできるSATA-USBケーブル 最大10Gbpsでデータを転送するUSB 3.1ケーブル 速度性能が読み込みで70%、書き込みで40%向上するUASPサポート どこでも外付けドライブに接続できるSATA-USBアダプタ 電源アダプタ付属。より多くの電力を必要つる3.5/2.5インチドライブに給電
用途USB-A搭載のノートパソコン/タブレットから2.5/3.5インチSSD/HDDに素早くアクセス。IT業務に最適。ドライブの複製やデータの移行。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップドライブからコンピュータを修復。古いSATAドライブからデータを読み出し ブラック 長さ(mm)85 高さ(mm)15 質量(g)57 消費電力(W)24 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状SATAデータ&電源[7+15ピン]オス - USB Type-A[9ピン]オス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)14 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、USB Type-A[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(1m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>1mのケーブル長はコンパクトな接続用途に適し、余分な配線が軽減されセットアップがすっきりとまとまります。より接続距離が長い用途では、2mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12 質量(g)68 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)19 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル。コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)。ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート。すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり。簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応。オン・オフ電源ボタン内蔵
用途MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続 ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)25℃で0~95 コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン) 動作温度(℃)0~50 充電方式BC1.2(1.5A) チップセットVIA/VLI-VL813 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM インジケータ【LED】アクティブ インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)) コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

M.2 (NGFF) SATA ドライブの性能を最大限に引き出すUSB 3.1 Gen 2(10Gbps) RAID 0、RAID 1、JBOD、SPAN(BIG)に対応。最適な性能、容量、データ冗長性を実現 一般的なM.2 SATA SSDすべてに対応し、長さが異なるドライブの取り付けが可能:30mm(2230)、42mm(2242)、60mm (2260)、80mm(2280) M.2 NVMe、AHCI PCI-Express SSD には対応していません。 USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン/タブレット/スマートフォン/デスクトップPCに高速で携帯性に優れた外付けストレージを追加 ドライブの寿命を延長し性能を向上させるSSD TRIMをサポート SATA 1.0/2.0/3.0(最大6Gbps)に対応する頑丈なアルミ製ケース Thunderbolt 3 USB-C ポート互換 USB 1.x、USB 2.0、USB Gen 1(USB 3.0)との下位互換性
用途USB-CまたはUSB-A対応のノートパソコン、タブレット、スマートフォン、デスクトップPCで高速データアクセスを実現。一般企業から医療現場まで、幅広い業界で活用可能。2台のM.2(NGFF)SATA SSDを使用し、USB 3.1 Gen 2(10Gbps)の高速スピードでファイル転送やバックアップが可能。モバイルワーカーに最適。M.2 SATAドライブを再利用し、PCストレージの拡張やデータのバックアップに活用。埃その他の潜在的な危険からドライブを保護。データ復元、バックアップ、修理などの作業でドライブにアクセス ブラック 幅(mm)80 質量(g)96 長さ(cm)10 湿度(%RH)0~90 保存温度(℃)-20~70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~60 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタ 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応。15cm 一体型ケーブル。ホスト互換性:DP/DP++ソースとの互換性が検証されたアクティブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD Radeon Pro/Nvidia RTX/Quadro)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。ディスプレイ接続:HDMI出力のテレビやプロジェクタへの接続、または作業環境に2台目のモニターを外付け。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型設計。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。macOS、Windows、Ubuntuなど各種OSに対応。DPオス - HDMI メス
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 長さ(mm)64 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)22 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)21 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷

デジタル・アナログ変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターでVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID & DDCパススルー対応。5個入りパック:社内展開に便利なDP-VGAアダプター(DP2VGA3)マルチパック。リピート購入のコストを軽減、ストックとして常備。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。外部ディスプレイ接続:外付けモニターの追加、VGAプロジェクターの接続などに使用。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型アダプター。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要なDP - VGA変換アダプター。Windows/Linux/macOS含むOS各種に対応。DisplayPortオス - VGAメス
セット内容5個DisplayPort-VGAアダプタ 長さ(mm)235 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)32 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)0~70 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)37 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)10 オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

高性能:DisplayPort対応デスクトップPCとHDR対応4K60Hz HDMIディスプレイを接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(1m)。HBR3 18Gbps帯域幅、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4/2.3に対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適 仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●オーディオ:あり●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz (カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz)●ワイド画面サポート数:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●材質:PVC●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●ケーブル外径: 5mm●色:ブラック●ケーブル長:1m●製品高さ:13mm●製品幅:22mm●製品質量:55g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続。備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)279 ブラック 高さ(mm)19.1 質量(g)43 出力【AV】VGA 湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85 コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~80 最大解像度【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)31.8 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~70 オーディオ機能なし ケーブル長(cm)22.5 コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高性能:HDR対応4K 60Hz HDMIディスプレイを、DisplayPort搭載デスクトップPCに接続するDisplayPort - HDMI変換アダプターケーブル(2m)。HBR3対応の18Gbps帯域幅により、4:4:4/RGB色空間、8ビットカラー(補正処理対応)、7.1chオーディオをサポート。HDCP 1.4および2.3にも対応。HDRアダプターケーブル:HDRにより輝度レベルと色彩の幅が広がり、ダイナミックな視覚品質を提供。統合されたビデオアダプターケーブルは、故障のリスク、信号損失を低減し、すっきりした配線を実現。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。Intel、AMD、Nvidiaなどの統合型GPUまたは専用GPUの機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックを実現。品質と設計:適応型イコライザーにより入力信号を調整し、出力信号を増幅してディスプレイとの互換性を確保。金属製シールドケージが電磁干渉(EMI)を防ぎ、信号の安定性を維持。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovoなどの各種デスクトップPCメーカー製パソコンに対応するアクティブアダプターケーブル。4K30Hz、1080p、その他の低解像度とも下位互換性あり。ラッチ付きDisplayPortコネクターでコンピュータへ安定した接続を実現
用途DisplayPort対応パソコンをHDR対応HDMIディスプレイに接続。ケーブル管理を簡素化し、すっきりとした配線を実現する一体型ビデオケーブルアダプター。高解像度のグラフィックや動画を扱うクリエイティブプロフェッショナルに最適 仕様●入力コネクタ:DisplayPort●出力コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●AV入力:DisplayPort●AV出力:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ビデオ規格:DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b●最大デジタル解像度:4K60Hz●対応解像度:カラースペースがHDR、ビット深度8ビットの場合、4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/3200×1800@60Hz/3072×1728@60Hz/2560×1440@120hz。カラースペースがHDR、ビット深度10ビットの場合、2560×1440@60Hz/2048×1536@60Hz/1920×1200@120hz/1920×1200@60Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:18Gbps●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)●ケーブル外径:5.0mm●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●材質:PVC●色:ブラック●製品長さ:2m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:78g●システム要件:最大限のパフォーマンスを引き出すには、送信元と受信先の両方のデバイスが対応する規格をサポート数している必要があります。●注意:このDisplayPort HDMIアダプターケーブルは、DisplayPort対応デバイスからHDMI対応ディスプレイへの映像信号を伝送する単方向仕様のケーブルです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターケーブル(1.8m)。2048x1280、1920x1200、1920x1080(1080p)60Hz解像度のVGAディスプレイ1台に接続可能。ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidia搭載機)、ノートパソコン、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応。アダプター内蔵ケーブル:VGAコネクターにアダプタチップを搭載、オフィスや自宅のデスク周りをすっきりと保つスリム設計。ラッチ&ネジつき:ラッチ付きDPコネクターでホストとしっかり接続。信号損失を最小限に抑えるチップ内蔵VGAコネクター、緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックを使用。簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。DPソースをVGAモニター/ディスプレイ/プロジェクタに接続。DPオス - VGAオス
用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ型 / ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し、セカンダリディスプレイとして使用する。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用 セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)103.7 出力【AV】VGA ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)40~85 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力) 製品幅(mm)35 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~60 チップセットAnalogix-9832 オーディオ機能なし コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

アクティブ ビデオコンバータ USBバスパワー対応 Mac & Windows対応。HDMI-Mini DisplayPort アクティブ変換ケーブル(2m オス-オス)。ノート/デスクトップPC、Blu-rayプレーヤ、カメラなどのHDMIビデオソースをMini DisplayPort(mDP)対応のディスプレイに接続します。別途ビデオケーブルやアダプタが不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度で従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。mDPディスプレイにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、家庭やオフィスの既存セットアップでも使える便利なアクセサリです。<すっきりまとまるアダプタケーブル>ダイレクトに接続する2mケーブルで余分なアダプタや配線を軽減し、すっきりとしたセットアップが可能です。より接続距離が短い用途では、1mアダプタケーブル がご利用いただけます。ニーズに合ったケーブル長が選べるようになっています。<便利な接続機能>このHDMI-mDPアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ブラック 高さ(mm)12.5 質量(g)110 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)5~90 コネクタ形状Mini-DisplayPortオス - HDMIオス 保存温度(℃)-10~55 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~70 対応解像度Mini DisplayPort: 3840×2160(4K)@30Hz オス形状Mini-DisplayPort、HDMI 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATA HDD/SSDに対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売): IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225) 。パフォーマンス: ツールレストップローディングデザイン。アイドル状態のドライブも素早くホットスワップが可能。従来のSATAおよびUSBバージョンとの後方互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) 接続/イジェクトボタン付きトップロードドライブベイ/電源およびアクティビティーLEDインジケーター/USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブルおよび電源アダプター同梱。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでデータへのクイックアクセスが必要なデータ回復作業に最適。外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成。複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適。USB 3.0ポート搭載パソコンの活用。ドライブとのドッキングをUSB 2.0接続からさらに高速なUSB 3.0接続へアップグレード 高さ(cm)6.5 幅(mm)93 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)30 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)8~80 出力電流(A)2.5 保存温度(℃)-40 ~ 70 動作温度(℃)5 ~ 80
1個
9,298 税込10,228
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)もしくはeSATA接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。1m eSATA、 USB-A/Cケーブル付属。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2および6 Gbps eSATAホスト接続でSATA3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/eSATA (6 Gbps) またはUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/eSATA, USB-A および Cケーブル(1m)付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハードドライブドッキングステーション:USB 3.2 Gen 1 (10 Gbps)接続で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、イメージング、データ転送が可能なシングルベイ HDDスタンド。ツールレスデザインにより、アイドル状態のドライブのホットスワップが可能。ドライブの互換性:様々な容量の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。対応ドライブアダプター(別売):IDE (SAT2IDEADP)、mSATA (SAT2MSAT25)、M.2 SATA (SAT32M225)。パフォーマンス:10 Gbps USB 3.2ホスト接続でSATA 3.0ドライブのパフォーマンスを最大化。アップグレード可能なファームウェア付きSATAコントローラ内蔵。従来のSATAおよびUSBバージョンと下位互換性あり。ソフトウェアおよびドライバーのインストール不要。仕様:シングルベイ ハードディスクドック/ SATA 1.0/2.0/3.0 TRIM対応/USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ホスト接続/ツールレスデザイン/イジェクトボタン付きトップローディングドライブベイ/電源およびアクティビティーLED/1m USB-Aケーブルおよびユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途イメージ作成などでドライブへの高速アクセスが必要なシステムビルダやITプロに最適。外付けドライブへの高速バックアップでデータのアーカイブを作成。ハードドライブ間でデータを転送。別ロケーションでバックアップデータを保管する場合に移動が簡単 高さ(cm)6.4 幅(mm)92.7 ブラック 質量(g)392 消費電力(W)24 長さ(cm)14.5 湿度(%RH)20~80 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20 ~ 50 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)5 ~ 35 データ転送速度(最大) 10Gbps
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

デュアルポート10GbEネットワークカード: 高いデータ転送速度を組み合わせ複数のネットワークに冗長性または独立した接続を提供。パフォーマンスの検証:Spirent SmartBits検証ツールを使用してパフォーマンスを検証、主要なOSと互換性あり。高機能NIC:iSCSIオフロード、FCoEなど、ストレージエリアネットワーク(SAN)の最新機能をサポートするワークステーション用ネットワークカード。高い互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応
用途ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。サーバー/デスクトップコンピュータにイーサネットポート2口を増設し、5速対応のネットワークアクセスを実現する費用対効果に優れたネットワークカード。最新のNBASE-T技術により、既存のカテゴリ5eケーブルでマルチギガビット接続に対応。Ciscoの新しいキャンパススイッチ(Catalyst 45E/385/356-CXを含む)など、最新のマルチギガビット技術対応スイッチ/ルーターをサポート
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

優れた機能性:2.5インチおよび3.5インチのSATAドライブに対応するノートパソコン用USB-C - SATAドライブ変換アダプター。データ移行、ドライブクローニング、データバックアップまたはリカバリー用途に最適なソリューション。Thunderbolt 3ポートに対応。作業効率の向上: USB 3.1 Gen 2(10Gbps)ホスト接続により、SSD(ソリッドステートドライブ)やHDD(ハードドライブ)の高速アクセスが可能。4Knセクター、TRIM、S.M.A.R.Tのデータ転送に対応。優れた携帯性: 一体型1mケーブルを内蔵するコンパクトで軽量設計のUSB-C - SATA HDD変換アダプター。ユニバーサル電源アダプター:USB電源を利用し、2.5インチまたは3.5インチのSATAソリッドステートドライブ(SSD)またはハードドライブ(HDD)に直接接続が可能。追加電源が必要なドライブには、付属のユニバーサルACアダプターを利用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノート/デスクトップ型コンピュータから2.5/3.5インチSSD/HDDにアクセスし、データ移行やドライブ複製を実行。2.5/3.5インチのソリッドステートドライブまたはハードドライブへの高速アクセスが必要なIT業務に最適。重要データを外付けストレージデバイスにバックアップ。バックアップハードドライブを使用してコンピュータを修復。写真やビデオなどのメディアコンテンツを裸の外付けドライブに保存 ブラック 長さ(mm)87 高さ(mm)20 質量(g)60 消費電力(W)24 湿度(%RH)0~80 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~80 製品幅(mm)25 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0~60 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン] 変換タイプオス - オス
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続 ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)130 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)26 質量(g)170 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)-20~50 動作温度(℃)5~35 ケーブル長(cm)100 USBポート数7 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

2.5G PoEイーサネットカード:Intel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークコントローラーカード。パワーオーバーイーサネット(PoE)インジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)。コネクタータイプ:PCI Express 2.0×1。POE+準拠:48V DCで最大30WのPSEと25.5WのPDを接続デバイスに供給するイーサネットNIC。IEEE 802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:リモート管理およびトラブルシューティングに対応するIntel vPro、OSの集中展開と更新に便利なPXEブート、パケットオーバーヘッドを削減する9Kジャンボフレーム、リモートシステムのリモート起動を行うWoL、効率的なネットワーク管理を実現するVLANなど 。高品質設計:コントローラチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のLANカード。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカード。対応OS:Windows、Windows Server、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途パワーオーバーイーサネット対応のIPカメラ、電話、または無線アクセスポイントとの接続。PoE電源を必要とするリモート機器への電源供給。デスクトップやサーバにマルチギガビット接続を追加 ポート数1 対応OSWindows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0 出力電圧(V)48 VDC (PoE+) 準拠規格IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T )、IEEE 802.3u (100BASE-TX )、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、 インターフェースRJ45 (PoE+) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16x54x119 保証期間2年 付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K) データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプPCI Express x1
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

2ポート2.5G PoEイーサネットカード:デュアルIntel I225-Vチップを搭載し、既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)インフラを有効に活用できる高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。PoEインジェクター不要。NBASE-T互換(802.3bz)、コネクタータイプ:PCI Express 2.0 x2。POE+準拠:接続デバイスに48V DCで1ポートあたり最大30W(PSE)および25.5W(PD)を供給するLANカード。IEEE 802.3af(PoE)および802.3at(PoE+)に対応。アクセスポイント、RFIDリーダー、IPカメラなどのリモートデバイスへ電力を供給。便利なIT管理機能:Intel vProによるリモート管理とトラブルシューティング、PXEブートでOSの展開とアップデートを一元管理、9Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減、WoLによるリモートシステムブート、効率的なネットワーク管理を実現するVLANサポートなど。優れた品質:コントローラーチップを冷却し、理想的なパフォーマンスを維持するヒートシンク内蔵のイーサネットNIC。回線の接続状態や通信速度を表示するLEDインジケーター搭載。LANトランスで、安定した信号品質とEMIの低減を維持し、信頼性の高い通信を実現。優れた互換性:2.5GBASE-T可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)、オートネゴシエーション機能を搭載したPC用マルチギガビット有線LANカードOS:Windows、Windows Server、VMware、Linux。標準ブラケット装着済み、薄型パソコン用ロープロファイルブラケット付属
用途イーサネット経由でPoE対応IPカメラ、電話、ワイヤレスアクセスポイントの接続が可能。PoE電源を必要とする遠隔操作のデバイスに電力を供給。デスクトップまたはサーバーにマルチギガビット接続を追加 仕様●ホストコネクタ:PCI Express x2●接続ポート:2x RJ-45 (PoE+)、PCIe電源 (8ピン、メス)、ペリフェラル電源 (LP4、メス)●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)、VMware ESXi 7.0●ポート数:2●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:IEEE 802.3at PoE、IEEE 802.3af PoE、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:あり●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:あり●動作温度:0℃~55℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:48 VDC●色:ブラック●製品幅:121mm●製品高さ:21.5mm●製品長さ:180mm●製品質量:111g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷