ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02X専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。衝撃に強い設計:耐久性を高めるために、ラバー加工された筐体を採用し、落下時の衝撃を吸収。サーバールームやデータセンターでの使用に最適
用途リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー/端末を保守。かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行。狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保。ATM機、VLT端末など、モニタ/キーボード/マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守
幅(mm)88
色ブラック
質量(g)244
長さ(cm)12.5
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6 -以降(LTS バージョンのみ。glibc 2.18以降が必要)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)2.2
動作温度(℃)0~40
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守
幅(mm)74
色ブラック
質量(g)170
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-40~70
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~40
1個
¥88,980
税込¥97,878
翌々日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)40
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
USB対応ノートパソコン/デスクトップPCをアダプタを使用せず直接ルーターコンソールに接続。コンソールポート搭載ネットワーク機器との接続をサポート。Cisco/Juniper/Ubiquiti/TP-Linkなど、幅広いルーターとの互換性を提供。アダプタを追加せずに、直接USBコンソールとの接続をサポート。高品質資材を使用。460Kbpsの転送レートに対応
用途コンピュータ端末をルーターコンソールポートに接続。ノートパソコン/デスクトップPCのUSBポートからネットワーク装置を設定。ノートパソコンを対応ルーター、サーバー、ファイヤウォールに接続
色ブラック
高さ(mm)10.9
質量(g)40
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、 Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016、 macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、 Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)20~80
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)23.4
動作温度(℃)0~70
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単
用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)74
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
製品幅(mm)102
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBRJ-45
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード
M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート
U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適
幅(mm)70
色レッド
質量(g)36
長さ(cm)10
湿度(%RH)15- 90
保存温度(℃)-25~+70
高さ(cm)0.7
動作温度(℃)+5~+50
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル
ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続
ケーブル長(m)3
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
放熱グリス5個入りパック:ヒートシンクに塗布しCPUその他コンピュータチップの動作熱を冷却する金属化合物ベースのサーマルペースト。微小な電気伝導性で標準的なグリスよりも高い熱伝導性を提供。高性能グリス:摂氏-30~180度の使用温度に対応し、25度以上で3.07 W/m-Kの熱伝導率。ワークステーション、デスクトップCPU、GPUなどの保守に最適。便利なサイズ:1本の1.5gチューブで4回から6回の塗布が可能。注射器タイプで塗布しやすく、グリスが乾かない再封タイプ。ワークスペースでの分配に便利な5個入りパック。安全性認証:CEおよびRoHsに対応、安心して使えるシリコングリス。50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物組成。ITプロのための製品:業務用に便利な5個入りパック。2年間保証、無期限無料技術サポート(月-金)を提供
用途複数のワークステーションでの使用に最適。ワークステーション、デスクトップPC、サーバーの保守に使用
熱伝導率(W/mk)3.07以上 (25℃の時)
長さ(mm)67
幅(mm)20
高さ(mm)20
保証期間2年間
保存温度範囲(℃)-30~180
動作温度範囲(℃)-30~180
使用湿度(%RH)50~80
組成概略50%シリコン、30%炭素、20%金属酸化物
熱抵抗0.120℃-in2/W (25℃の時)
比重1.7 (25℃の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準・ロープロファイル対応。標準プロファイルとロープロファイルブラケット:本製品には、工場出荷時にロープロファイルブラケットが装着されており、付属品に標準プロファイルブラケットを同梱。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途家庭やオフィスの作業環境で使用。店舗のPOSシステム。自動セルフサービス端末やATMに接続。カードリーダー、プリンターなどのRS232シリアル機器と通信
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
PC/サーバーにエンタープライズ級のU.2 PCIe NVMe SSDを追加し、システム性能を拡張
Mini-SAS HD SFF-8643コネクタがついたU.2 PCIe NVMe SSD(x1)をサポートするアダプタ
M.2 PCIe x4 ホストインターフェイス
現在のPCIe規格に対応。旧バージョンとの下位互換性もあり
ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ
長さ(mm)63
色レッド
質量(g)8
湿度(%RH)15 ~ 90
保存温度(℃)-40 ~ 85
高さ(cm)1.5
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
高性能USBカード:デスクトップPCやサーバーのUSB接続機能を拡張。PCI Express x4接続を介し、4口の外部USB Type-C 10Gbpsポートと1口の内部USB Type-A 10Gbpsポートを追加。高速データ転送:ASM3142コントローラーにより、最大10GbpsのUSB 3.2転送速度に対応。外部ストレージデバイスでの大容量ファイルの転送や高解像度の写真・動画編集に理想的。オプションの電源:マザーボードの電力が不足している場合、USBポートへ追加電力を供給するSATA電源対応のUSB PCIe拡張カード。USB Type-Cポートごとに最大5V 3A(15W)、USB Type-Aポートでは最大5V 1.5A(7.5W)を供給。互換性:Windows 8以降、macOS、Linuxを含むほとんどのOSでドライバーを自動インストール。PCI Express x4/x8/x16スロットを備えたIntel、AMD、Apple Siliconなどのすべてのハードウェアプラットフォームに対応。標準およびロープロファイルブラケット:標準プロファイルブラケット装着済みのPCIエクスプレスUSB拡張カード。薄型(SFF)デスクトップPCやサーバーに対応するロープロファイルブラケット付属
用途4口のUSB Type-C および 1口のUSB Type-Aで、旧型のPCIe搭載デスクトップパソコンをUSB 10Gbps対応PCへアップグレード。USB 10Gbpsの広帯域外付けストレージソリューションを利用して、ファイルのバックアップ、ビデオ編集、データ復旧などに活用
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x4●内蔵ポート:1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W)●外部ポート:4x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、15W)、1x SATA電源 (15ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 3.5以降 (LTSバージョンのみ)、macOS Catalina (10.15)/macOS Mojave (10.14)/macOS High Sierra (10.13)/macOS Big Sur (11.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Ventura (13.0)/macOS Sonoma (14.0)●ポート数:5●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 3.0●USB電力:USB-Cポート合計15W 、USB-Aポート合計7.5W●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:122mm●製品幅:121mm●製品高さ:22mm●製品質量:60g●注意:このUSBカードは物理的にはPCI Express x4コネクタを備えていますが、実際に使用するのは2レーン分の帯域のみです。このUSBカードは、USB-C経由のDP-Altモードには対応していません。このUSBカードはUSB Power Deliveryに対応していません。●付属品:フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)
インターフェースPCI Express
長さ(mm)71
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED
セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0仕様に従って設計・製造。ケーブルの長さは3m。張力緩和モールドコネクタ。データ転送速度最大5Gbps
用途USB 3.0 Type-B周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)を3m離れたUSB 3.0対応機器(デスクトップ/ノートPC、サーバーなど)に接続
仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
形状ストレート
幅(mm)14
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)130
ケーブル長(m)3
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]
AWG28
コネクタストレート
伝送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB 3.0
変換タイプオス - オス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1 x USB Aオスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。データ転送速度最大5Gbps。2重シールド(編組+アルミ箔)。張力緩和モールドコネクタ。USB 2.0との下位互換性あり
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続
仕様ケーブル遮蔽タイプ:ホイル遮蔽ツイストペア線、タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)
セット内容1m USB 3.0認証 A-Bケーブル - オス/オス
材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
形状ストレート
色ブラック
質量(g)49
ケーブル長(m)1
コネクタ形状A(オス):USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、B(オス):USB Type-B(USB 3.0)[9ピン]
AWG24/28
プラグコネクタメッキ:ニッケル
保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
コネクタストレート
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)
USBタイプUSB 3.0
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX MCS9922CV-AAベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、128バイトFIFOバッファに対応。人気カードPEX2S552のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。ロープロファイル/標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途セルフサービス機やキオスク端末で、スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダ、バーコードスキャナ、レシートプリンタ、ラベルプリンタ等のシリアルデバイスを制御。スーパーその他小売店のPOSアプリケーションで、キーボード、レジ、レシートプリンタ、カードリーダ / カードスワイプ、スケール、高い場所に設置されたディスプレイを制御。銀行窓口ワークステーション(標準/ロープロファイル)で、現金の引き出し、カードリーダ/カードスワイプ、プリンタ、キーパッド/ピンパッド、ペンパッド等シリアルデバイスを制御。ATM現金自動預け払い機でキーパッド、レシートプリンタ、カードリーダ/カードスワイプ、タッチスクリーンLCD、監視カメラ等を制御。駐車場やオフィスで複数の監視セキュリティカメラを制御
色グリーン
質量(g)61
幅(cm)12
長さ(cm)10.5
湿度(%RH)5~85
高さ(cm)2
動作温度(℃)-20 ~ 100
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
高性能:PCIe x1 スロット1基に2口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1061コントローラ:シングルチップ設計により、2口のSATA 6Gbpsポートを単一のx1 PCI Expressスロットに追加、合計で4Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.6.8以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ストレージソフトウエア管理システムでドライブを管理、RAIDを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)に対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)77
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express x1
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows XP/Vista 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.6.8 - 13.0、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
動作温度範囲(℃)0~85
保存温度範囲(℃)-25~85
使用湿度(%RH)20~80
色レッド
材質スチール
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に10口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。10台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM106:このSATA 3 6Gbpsカードは、1つの2ポートx2 PCIe Gen2ホストチップ(ASM1062)と2つの5ポートポートポートマルチプライヤ(JMB575)を搭載し、10個のSATA(シリアルATA)ポートを追加し、合計最大8Gbpsの帯域幅を実現。互換性:PCIe 2.0、SATA 3.2、AHCI 1.3 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 内蔵RAIDなし分岐不要でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPCまたはサーバーに10台のSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)120
幅(mm)54
高さ(mm)18
質量(g)59
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数10
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
コネクタ1 - PCI Express x2、内部ポート:10 - SATA(データ)[7ピン]
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)70
幅(mm)56
高さ(mm)16
質量(g)50
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1×USB「A」オスコネクタ
1x USB「B」 オスコネクタ
USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0
最大5Gbpsのデータ転送速度
編組シールド付きアルミマイラー箔
応力緩和機能対応モールドコネクタ
USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Bタイプ 周辺機器(HDDケース、カードリーダ、ドッキング ステーション、ビデオキャプチャデバイスなど)をUSB 3.0対応のデスクトップパソコンやノートパソコン、またはサーバに接続
色ブラック
質量(g)90
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20~80
特性データ伝送
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
従来型機能を追加:パソコンのUSBポートにDB9 RS232Cシリアルデバイスを増設できるUSB シリアル(DB9)変換アダプター。革新的な変換チップ:DB9側で変換が行われる一般的なUSB-シリアルケーブルとは異なり、USB端にコンバータチップを搭載したUSB-シリアルRS232アダプター。幅広い互換性:最新のパソコンと従来型のシリアル周辺機器との互換性に優れた費用対効率の高いUSB シリアルアダプター。距離制限の克服:USBソース側で変換することで、USBケーブルの技術的な限界である4.6mを克服。シリアルDB-9延長ケーブルの延長を可能にしたUSB-RS232Cアダプターケーブル。仕様:ケーブル長:91cm/チップセット:Prolific PL2303GC/;最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:192バイト
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
長さ(mm)914
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)56
対応OSWindows CE 4.2/5.2/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)91.4
伝送速度(Mbps)1
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)82
幅(mm)54
高さ(mm)17
質量(g)29
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×4
搭載I/OSATA
ポート数6
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高性能:PCIe x4 Gen 2スロット1基に8つのSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。2x Mini-SAS接続SATA 8ポートPCI拡張カード(Mini-SAS - 4x ラッチ付きSATAアダプタケーブル付属)。クアドコントローラ:PCIe マルチプレクサ(MUX)、4つの2ポートSATAホストコントローラを備えた設計により、単一のx4 PCIeスロットに合計で8つのSATA 6Gbpsポートを増設。最大16Gbpsのスループットを実現。互換性:PCIe Gen 2およびSATA 3.0仕様に準拠。SATA 1.0/2.0、PCIe Gen 1など旧バージョンと互換(下位性能)。Windows(XP以降)、macOS(10.6.8以降)、Linux(2.6.32以降)対応。分岐やビルトインRAIDなしでマザーボード互換性を改善。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに8つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
長さ(mm)150
幅(mm)69
高さ(mm)15
質量(g)70
コネクタコネクタタイプ/内部ポート:PCI Express x4、2×SFF-8087(内部Mini-SAS)[36ピン]
ポート数8
インターフェースSATA
タイプカード:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度(最大)6Gbps
セット内容PCIe SATAカード、2× 50cm Mini-SAS - 4x SATA ケーブル、フルプロファイルブラケット(装着済み)、ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイド
仕様業界標準:シリアル ATA 3.0 仕様 - SATA 1.0/2.0/3.0 (それぞれ1.5/3/6Gbpsに対応)、PCI Express ベース仕様 バージョン2.0、チップセットID:Pericom - PI7C9X2G608GP、ASMedia - ASM1061
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1x L字型右向き USB 3.0 'A' オス コネクタ
1x USB 3.0 'B' オス コネクタ
SuperSpeed USB 3.0規格に合わせて設計・製造
高品質STP(シールド付きツイストペア)ケーブル
最大5Gbpsのデータ転送速度
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
USB 2.0との下位互換性
用途SuperSpeed USB 3.0 Type B周辺機器(HDDケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャ デバイスなど)をUSB 3.0対応のPC 、サーバーなどに接続。手が届きにくい狭いスペースに対応
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)48
ケーブル長(m)1
コネクタ形状L型右向USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-B[9ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)11
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-B[9ピン]
伝送速度(Gbps)5
USBタイプUSB3.0
オス形状L型右向USB Type-A[9ピン]、USB Type-B[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
2ポートシリアルカード:ASIX AX99100ベースの16950 UART搭載シリアルコントローラーカード。1ポートあたり最大921.6KbpsのRS232双方向通信、256バイトFIFOバッファ、9番データビット対応。人気カードPEX2S952のアップグレード版。電源オプション:ピン9で電源オプションを設定可能(12V/5V/なし)。2つのポートを別々に設定できるPCI Express RS232C シリアルアダプターカード。標準・ロープロファイル対応:標準ブラケットを装着した状態で提供、付属品としてロープロファイルブラケット2個を同梱。Windows & Linux対応。多様な用途:POS端末、PLC、工場オートメーション・制御装置、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどのシリアル機器をデスクトップPC/サーバーで使用。標準プロファイル対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
1ポート5GbE:標準GbEの5倍の速度に対応するネットワークポートをデスクトップPC/サーバーに増設。既存のカテゴリ5e/6/6aケーブルを活用できるNICカード。技術仕様:5 Gbpsマルチギガビット | 1x RJ45 | 5/2.5/1 Gbps | Tehuti - TN4010 | NBASE-T & 5GBASE-T | PCIe 2.0 x4 | 9K ジャンボフレーム | VLAN | リンクアグリゲーション | IEEE 802.3az | フル & ロープロファイル。幅広いOS互換性:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、Linuxカーネル3.x + (LTSバージョン)に対応。マルチギガビット接続:ネットワーク構成に応じて5G/2.5G/1G/100Mbpsを自動検出。オートMDIX、Wake-on-LAN、リンクアグリゲーション、VLANタギングをサポート。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途既存のケーブルで1Gbps以上のレートが必要な用途に対応。業務用、ゲーム用、ホームネットワークに最適。ギガビット以上の速度を必要とする、低消費電力、低コスト、シングルポートのネットワーク用途を想定。Ciscoキャンパススイッチ(Catalyst 4500E/3850/3560-CXなど)はじめ、マルチギガビットテクノロジーに対応。大学図書館、学生センター、学生寮など、教育機関・事務局棟に最適
仕様●ジャンボフレームサポート:最大9K●プロミスキャスモード:あり●PXE:なし●オートMDIX:あり●オートニゴシエーション:あり●フルデュプレックスサポート:あり●互換性のあるネットワーク:5G/2.5G/1G/100 Mbps●対応プロトコル:IEEE 802.3ad (リンクアリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)●最大データ転送速度:5 Gbps●工場出荷時(パッケージ)質量:55 g●業界標準:IEEE 802.3bz (NBase-T)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3ad (リンクアグリゲーション)、IEEE 802.1q (VLANタギング)、PCI Express バージョン2.0●ポート:1●バス型:PCI Express●チップセットID:Tehuti - TN4010Marvell - 88E2010P●カードタイプ:標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●OS互換性:Windows 7/8/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 10.12 - 10.14、Linux 2.6.32 - 4.x LTS バージョンのみ●外部ポート:RJ-45●コネクタタイプ:PCI Express x4
セット内容ドライバD、ネットワークカード、ロープロファイル取付ブラケット、取扱説明書
長さ(mm)80
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)138
保存温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
使用湿度範囲(%RH)10~90
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
USB 3.0のスピードを利用し、1080pビデオを60FPSでキャプチャし優れた画質のまま保存
汎用性の高い動画エンコードに対応し、様ーなデバイスで動画再生が可能
RAWロスレス動画をキャプチャし、WindowsデバイスでのDirectShow互換性を確保
音声コメントやオーディオトラックを追加できる別個の3.5mmオーディオ入力ジャック
録画中の動画を表示できるDVIパススルーポート
用途DVI出力からトレーニングやチュートリアル目的の動画を作成。DirectShow互換の好みのソフトウエアを使用してRAW動画をキャプチャ。PC、サーバー、POS端末からの出力を録画し、ソフトウエアトレーニングやチュートリアルに使用。独自の音声ソースやボイスオーバーコメントを追加
長さ(mm)92.2
幅(mm)61.1
質量(g)102
保存温度(℃)-5 ~ 40
高さ(cm)2.4
動作温度(℃)0 ~ 40
コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、DVI-I(29ピン)
コネクタBUSB Type-B (9ピン) USB 3.0
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート x2
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE802.3ad(リンクアグリゲーション)への完全準拠。IEEE 802.1Q VLANタギング対応
最大9Kバイトまでジャンボフレームに対応
チーミングサポート
Checksum Offload(IP、TCP、UDP)、Transmit Segmentation Offload(TCP、UDP)、Large send Offload対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ 対応
標準プロファイルブラケットを取り付けた状態で発送。ロープロファイルブラケットも同梱
Intel仮想化技術(VT-c、VMDq、SR-IOV)
4レーン(x4)のx4、x8、x16 PCIeスロット規格に準拠したPCI Express
PCI Express基本規格2.1(1.0a/1.1に下位互換性あり)に準拠
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
質量(g)80
ポート数2
長さ(cm)67
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~50
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
SuperSpeed USB 3.0規格に基づいた設計。ストレインリリーフ機能付きモールドコネクター。最大5Gbpsのデータ転送速度に対応
用途USB 3.0対応のデスクトップ、ノートパソコン、またはサーバーに、外付けハードドライブケース、カードリーダー、ドッキングステーション、ビデオキャプチャデバイスなどのUSB 3.0 Type B対応周辺機器を接続
仕様●コネクタA:USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●コネクタB:USB Type-B(USB 3.2 Gen1、5Gbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●色:ブルー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:1m●製品幅:16mm●製品高さ:14mm●製品質量:52g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
リモート ウェイク アップと電源管理対応
Windows/macOS/Linux対応
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)428
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)36
ポート数1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)42.8
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
4ポート USB - RS232 シリアルアダプタ
頑丈なメタル構造
ウォールマウント可能(DINレイルクリップ同梱)
COM記録機能: 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
最大ボーレート921.6 Kbps
USBポートから給電。外付け電源アダプタ不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム
色ブラック
セット内容USB-RS232シリアルアダプタ、DINレールセット、1.5m USB A - Bケーブル、ドライバCD-ROM、取扱説明書
長さ(mm)178
高さ(mm)23.2
質量(g)300
ポート数4
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)59
動作温度(℃)0~55
オス形状DB9(D-Sub)[9ピン]、USB B[4ピン]
コネクタタイプDB9(D-Sub)[9ピン]×4/USB B [4ピン]
伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます
幅(mm)18
色ブラック
質量(g)90
ポート数4
消費電力(W)4.4
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)12
動作温度(℃)5~50
データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
2つの10/100/1000Mbps対応RJ45イーサネットポート
最大9Kのジャンボフレームに対応
PCI Express 2.0 ベース仕様対応(1.0a/1.1と下位互換性あり)
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠し、IEEE 802.1Q VLANタギング、IEEE 802.1P Layer 2 プライオリティエンコーディング、IEEE 802.3x フルデュプレックス フロー制御対応
Microsoft NDIS5 チェックサムオフロード (IP、TCP、UDP)とLarge Send オフロードに対応
Wake-on-LAN /リモートウェイクアップ機能に対応
標準プロファイル用ブラケットに取付けた状態で発送し、ロープロファイル用ブラケットも同梱
ペアスワップ(Pair Swap)/ポラリティ(Polarity)/ スキュー(Skew)訂正に対応
用途共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適 。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避。デュアルホームプロキシやゲートウェイシステム設定でセキュリティレベルを向上。PCI Expressスロットが少ないデスクトップPCクライアント、サーバ、ワークステーションに適した設計
長さ(mm)92.5999999999999
幅(mm)18
ポート数2
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)0~100
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~70
データ転送速度(最大) 2 (フルデュプレックス)、1 (ハーフデュプレックス)Gbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応
4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード
水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能
高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給
互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード
外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169
コネクタホスト:PCI Express ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)400
高さ(mm)15
質量(g)30
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)34
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ギガビット RJ45独立ポート4口を増設し複数のネットワークに接続。高性能ワークステーション/サーバーを構築
Realtek製RTL8111G チップセットによる信頼性に優れたパフォーマンス
フルデュプレックス フロー制御対応
Wake On LANおよびリモート ウェイク アップ対応
IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab ネットワーク規格に完全準拠
オートニゴシエーション、ネクストページ対応
クロスオーバー検知&自動修正(自動MDIX)
最大9Kまでジャンボフレームに対応
IEEE 802.1Q VLANタギングおよびIEEE 802.1Pレイヤ2優先エンコーディングに対応
Microsoft NDIS5 Checksum Offload (IP、TCP、UDP)とLarge Send Offload対応
用途PCI Expressスロットに限りがあるPC クライアント、サーバー、デスクトップ ワークステーションで複数ネットワークに同時アクセス。システム内、ハイエンド ワークステーション、サーバーでRJ45ポートを増設。共有または専用のNICを使用する複数のOSから成るVM環境に最適。冗長接続でネットワーク接続の中断を回避
色イエロー
質量(g)95
幅(cm)12
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-40 ~ 75
高さ(cm)13.8
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 2000 (全二重通信)Mbps
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)2100
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)156
ポート数2
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
工業用デザイン:過酷な環境下でも優れた耐久性を発揮するオールメタル製筺体を使用した8ポートUSB - シリアルRS232C変換アダプター。COMポート番号保持機能:利便性を高めるため、再起動後も割り当てられたCOMポート値を維持するCOM記録機能搭載のFTDI USB - DB9 RS232Cハブ。プラグアンドプレイ対応:USBポートまたはケーブルからの給電により、外部電源アダプターは不要。柔軟な設置オプション:平面設置用ブラケット、およびDINレールクリップ付属。使用する環境に合わせて設置可能なDB9シリアルコンバーター。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAに同期シリアル通信します。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)180
高さ(mm)43
質量(g)553
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB B[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×8
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)100
入力電流(A)0.25
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB B[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
伝送速度(Kbps)最大921.6
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ