ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。28mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:28mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途デジタルカメラをHDMI対応デバイスに接続
長さ(mm)28
色ブラック
質量(g)9
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBMini HDMI[19ピン]
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ハイスピードHDMI Mini アダプタ:4Kビデオをサポート(3840x2160p 30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。頑丈 & コンパクト:頑丈なPVCモールドで強度と安定性に優れた4K ハイスピードHDMI対応アダプター。127mmの小型軽量設計で業務用環境に最適。高品質設計:腐食に強い金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIアダプタ。用途:タブレット、ノートPC、デジカメ(DSLR、ビデオカメラ)など、Mini HDMI(Type-C)デバイスをHDMI(Type-A)対応ディスプレイ機器(テレビ、モニター、プロジェクターなど)に接続。大型スクリーンでのコンテンツ表示に最適。Samsung/Sony/Dell/LGなどの機器で使用。仕様:127mm | ブラック | UHD | HDMI 1.4b | HDMI ミニ タイプCオス - HDMI タイプA(標準)メス | PVCモールド| 金めっきコネクタ | ARC、Deep Color、HDCP 1.4, CEC | YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応
用途通常のHDMI - オスケーブルでHDMI Miniデバイス(デジタルカメラなど)を高解像度ディスプレイ/テレビに接続
長さ(mm)127
色ブラック
質量(g)20
ケーブル長(m)0.127
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini HDMI[19ピン]オス
オス形状Mini HDMI[19ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
最大解像度4K/60Hz
長さ(mm)32
幅(mm)90
高さ(mm)85
質量(g)83
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
USB-A - Type C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB A - USB Type-C変換ケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-AポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Aデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどUSB Type Aデバイスの充電と同期が可能
材質アラミド繊維
幅(mm)15
電流(A)最大3
規格USB 2.0
保証期間ライフタイム
保護機能シールド:アルミニウム マイラー箔によるEMI保護
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル外径(Φmm)3.1
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
メッキニッケル
ケーブルサイズ(AWG)22/32
被覆材熱可塑性エラストマー
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-A - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。仕様:USB-C - USB-A/USB 2.0/アラミド繊維/3A/TPE被覆材/EMI保護シールド。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S9/S10/S20/S20+、One Plus、Google Pixel 3a/3/4 などのデバイスで使用可能。急速充電 & データ:USB-AポートまたはQuick Charge充電器から最大3Aの急速充電に対応。USB-Cデバイス充電・データ通信用高品質ケーブル。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
近接接続に適した50cmケーブル長
便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。USB-Aウォールチャージャー/カーチャージャー/パワーバンクでUSB-C対応端末を充電・同期
色ブラック
高さ(mm)7.4
質量(g)6
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15.3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
USB-IF認証取得のUSB - USB-Cケーブルで優れた接続機能を提供
10Gbpsのデータ転送速度に対応するUSB 3.1ケーブルでデータを高速伝送
USB-Aチャージャー/ノートパソコンでUSB-Cモバイル端末を充電
USB Type-CポートがついていないノートパソコンにUSB Type-C周辺機器を接続
用途USB-C機器をコンピュータまたはチャージャーのUSB-Aポートに接続
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)40
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)16
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
USB-IF 認証取得。ケーブル長4メートル。便利なリバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。壁面コンセントまたはカーチャージャーでUSB-C端末を充電
ケーブル長(m)4
色ブラック
質量(g)148
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ形状A:USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、B:USB-C (USB 2.0、480 Mbps、24ピン)
ケーブル種類ストレート
適合用途データ転送用 、充電用
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
Thunderbolt 3 ポートとの互換性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電
色ブラック
高さ(mm)7.4
質量(g)41
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)15.3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)0~35
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
適合用途データ通信/充電
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
手が届きにくい場所でも端末に接続しやすいL型USB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応スマートフォンやタブレットを充電しながらメールやゲーム、仕事をしてもケーブルが邪魔にならないL型コネクタ。USB-C対応モバイルデジタル端末をコンピュータで充電・同期。USB-C端末をウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型右向USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、L型右向USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB-IF公認
接続が簡単・便利なリバーシブルUSB-Cコネクタ
全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
用途USB-C対応モバイルデジタルデバイスの充電・同期。充電器でUSB-C対応デバイスを充電。自動車のUSB-A充電ポートを使用してUSB-Cデバイスを充電
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB-A - USB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:USB-CポートやQuick Charge対応ポートから最大3Aの急速充電に対応。。USB-CまたはUSB-Aデバイスの充電と同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
充電電流(A)最大3
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
USB 3.1 対応のホストとデバイスで使用する場合、最大で10GbpsのUSB 3.1データ転送レートをサポート
メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途ポータブルドライブなどのUSB-C周辺機器をUSB-A対応のノートパソコン/タブレットに接続。USB-Cモバイル端末をUSB-A対応ノートパソコンやウォールチャージャーで充電。 USB-Cモバイル端末をUSB-A対応コンピュータで同期
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)29
コネクタ形状USB Type-A[9ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
製品幅(mm)12
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)50
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
コネクタAUSB Type-A[9ピン]
コネクタBUSB Type-C[24ピン]
伝送速度(Gbps)10
USBタイプUSB3.1 Gen 2
オス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB - デュアルHDMIディスプレイ:パソコンに最大2台の4K60Hz HDMIモニターを追加できるUSB-CまたはUSB-A - HDMI変換アダプター。100W USB Power Deliveryパススルーで、最大90Wでホストへの充電が可能。5.1ch HDMIオーディオ対応。2x DisplayLinkベースのHDMI出力。APPLE M1/M2/M3互換:複数の外部モニターにネイティブ対応していないApple M1/M2/M3搭載MacBookおよびでも拡張デュアルディスプレイに対応。USB-CおよびThunderbolt 3/4対応のノートパソコンで便利な2出力対応HDMI分配器。DisplayLink認証取得:Windows、macOS、Ubuntu、ChromeOSで動作するユニバーサルUSB - HDMIコンバーター。UbuntuとChromeOSではドライバーの自動インストールをサポート。USB 3.2 (5Gbps)、USB-C、USB4、Thunderbolt 3/4互換。ポートやコネクターへの負担を軽減する30cm一体型ケーブル付き。外付けUSB - HDMIコンバーター:ノートパソコンやドックの外部モニター用ビデオポートが足りない場合に、ディスプレイの追加が可能。2台の外部モニターとノートPCのディスプレイ、合計3画面の使用が可能。ビジネス用アプリの効率アップに理想的。ゲーミングには適しません。優れたパフォーマンス: USBバスパワーまたは100W PDパススルー対応(アダプタ用に10W確保+ノートPC充電用に90W)。USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。アルミ製筐体によるEMI保護と放熱効果
用途ノートパソコンを充電しながら、拡張HDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行USB-CまたはUSB-A接続で、マルチモニター環境を構築デスクトップに2台の外部ディスプレイを増設
色シルバーグレー
質量(g)121
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS v55+
コネクタ形状2x HDMI、USB-C (Power Deliveryのみ)
最大解像度3840 × 2160 (60Hz)
保証期間3年
接続端子USB-CまたはUSB-A (USB 3.2 Gen 1対応)
ケーブル長(mm)300
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)11.3×6.0×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
L型右向きUSB-Cケーブル:USB C充電ケーブル。90度のライトアングルUSB-Cコネクターを採用し、デバイスにぴったり沿ってケーブルを引き回せるので狭い場所での使用にも理想的。ストレートコネクターのケーブルに比べ、ポートおよびコネクターへの負担が軽減。高耐久設計:アラミド繊維で補強され、引っ張り強度が向上したUSB Type-Cケーブル。1万回以上の挿抜耐久テスト、180度の角度で5千回以上の折り曲げ耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE被覆材とストレインリリーフは、繰り返しの使用による損傷を防止。急速充電 & 同期:最大60W/3AのPower Deliveryに対応し、USBポートまたはQuick Charge対応ポート/電源アダプタからの急速充電が可能。USB-Cデバイスの充電同期を行うハイクオリティUSBタイプC 充電コード。USB-Cポートおよび18W/30W/45W/60Wの充電器で使用可能。優れた互換性:iPad Pro/iPad/Mini、Samsung Galaxy S20/S20+/S21/S22/S22+、One Plus、Google Pixel 6/Pro/6aなどのUSB Type-Cデバイスを充電・同期する高耐久USB Cデータ転送ケーブル。USB-Cドック/ポータブル充電器/カーチャージャーから充電が可能
保証期間ライフタイム
シールドアルミマイラー箔によるEMI保護
最大出力電力(W)最大60
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB 2.0
被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
L型Lightningケーブル:USB-C - Lightning充電ケーブル。90度に曲がったコネクターの採用で、Lightningポートの負担を軽減。ケーブルをデバイスに引き回せるため狭い場所での使用に最適
高耐久設計:引張強度を高めるアラミド繊維で補強したUSB Type-C - Lightningケーブル。1万回以上の挿抜テストと180度の角度で5千回以上の屈曲テストをクリア。耐久性の高いTPEジャケット、コネクターボディ&シェル、ストレインリリーフを採用
高速充電・同期:USBポートまたはQuick Charge対応ポートや電源アダプターから最大3Aの高速充電が可能。Appleデバイスの充電・同期に対応した高品質なタイプC - ライトニングケーブル
Apple MFi認証:USB Type C充電ポートからlightningデバイスへの安定した急速充電。iPhone 14 Pro/14/13 Pro/13/12 Pro/12/Max/Mini/iPhone 11 Pro/11/iPhone XR/iPad Air/iPad/iPad Miniなどに対応するUSB C接続Apple iPhone充電用ライトニングケーブル
色ブラック
AWG22/32
インターフェースUSB 2.0 (480Mbps)
コネクタUSB Type-C (オス) - Lightning (オス)
ケーブル外径(Φmm)3.1
取得規格MFi
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
保管温度範囲(℃)0~50
メッキゴールド、ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
ケーブル種類ストレート
適合用途充電用
被覆材熱可塑性エラストマー
コネクタタイプL型 - ストレート
使用湿度範囲(%RH)0~85
コンパクト&スリム設計:USB Type-A周辺機器などをUSB Type-C対応ホストパソコンに接続するコンパクトでスリムなUSB変換コネクター(USB-C オス - USB-A メス)。コネクターに印字されたデータ/電源仕様は、識別に便利。高品質構造:アルミニウム合金製筐体により、耐久性と耐摩耗性を強化。隣接するデバイスポートの邪魔にならない薄型設計。ニッケルめっきコネクターと金めっき処理の端子により、安定したデータスループットを提供。安定したデータ転送:5Gbps、および従来のUSB 480Mbps(USB 2.0)との下位互換に対応するUSB A to C変換アダプター。USB-C対応充電器との接続で最大5V/3A出力に対応。注意:USB-CビデオおよびPower Deliveryには非対応。互換性:USB Type-Aケーブルや周辺機器、およびUSB-C搭載ノートPCおよびポータブルデバイスに幅広く対応するタイプC変換アダプター。最大15WでUSB-C充電器(別売)からUSB-A対応ポータブルデバイスへの充電が可能。注意:USB-A対応機器およびUSB-C搭載ホストデバイスの互換性を確認してください。簡単インストール:各種OSに対応し、シンプルなプラグアンドプレイ設計で、セットアップが簡単(ドライバー不要)。USB-A対応デバイスのオスコネクターを本製品に直接接続し、USB-C搭載ホストデバイス、またはUSB Type-Cハブへ接続
用途USB-AデバイスをUSB-CノートPCまたはホストに接続。最大15WでUSB-C充電器またはポートからUSB-Aデバイスを充電。耐久性に優れ、スリムでコンパクトな筐体により、隣接するポートの干渉を回避
仕様コネクタめっき:ニッケル
長さ(mm)27
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)8
質量(g)4
ポート数1
入力電圧(V)5 DC
保存温度(℃)-10~70
入力電流(A)3
動作温度(℃)0~40
データ転送速度最大5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBUSB-A (USB 2.0、480Mbps)
湿度(%)10~90
アダプタタイプパッシブ
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-C - USB-C ケーブル。頑丈で引っ張りに強く(スチールの5倍)、180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア。柔軟性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。USB-C互換性:USBタイプCデバイスの充電・同期に対応。iPad Pro、Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S10/S20、One Plus、Google Pixel 3a/3/4、Nexus 6P、その他USB 3.1 Type CノートPC・タブレットで使用可能。急速充電サポート:5V/9V/12V/15V/20Vで充電が可能。MacBook Pro/ HP/Dell/Surfaceなど、Thunderbolt 3またはUSB-Cデバイスに対応。仕様:USB-C オス - USB-C オス/USB 2.0/アラミド繊維/3A/60W/TPE被覆材/EMI保護シールド
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - USB Type-C[24ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]
変換タイプオス - オス
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)88
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
4-IN-1 USB-Cマルチポートアダプタ:1080p VGA出力、ギガビットLANポート(GbE)、1x 5Gbps USB Type-A 3.0 急速充電ポート(BC 1.2準拠1.5A)、60W Power Deliveryパススルー対応。携帯しやすい設計:在宅勤務、外出先での接続、旧型VGAディスプレイ/プロジェクターを使用する会議室やオフィスに最適なコンパクトタイプUSB-Cミニドック。バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたはUSB-C電源アダプタで動作するポータブルドック。PDパススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンの充電が可能(ドックに7W、ホストパソコン充電に53Wを使用)。デバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 3対応ドッキングステーション。HP、Dell、Lenovo、MacBookなどのブランドが展開するノートパソコン、ultrabook、USB-C対応chromebook、スマートフォン各種で使用可能。幅広いOS互換性:Windows、macOS、Chrome OSに対応、ドライバが自動的にセットアップされるオールインワン型USB-Cトラベルドック(USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps)
用途ノートパソコンをモニタやプロジェクタに接続。小さな作業スペースをすっきり使えるドック。安定した有線ネットワークに接続
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3/IEEE 802.3u/IEEE 802.3ab 、USB バッテリ充電仕様 バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)40
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
対応【ディスプレイ数】1
最大解像度【デジタル】1920x1200/60Hzまたは1920x1080/60Hz
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIALabs-VL100、VIALabs-VL813、NXP-PTN3355、Realtek-RTL8153
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ホワイト/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ホワイト/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ホワイト
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
T568AおよびT568B両方の配線に対応する色分け
110タイプのパンチツールで終端処理
カテゴリ5eおよびカテゴリ6ケーブルを両方サポート
各ポート識別用の書き込みと消去ができるマーキング面
ANSI/TIA-568-C.2 カテゴリ6、ISO/IEC11801、EN50173-1仕様に準拠
用途19インチラック/キャビネット用。23-26 AWG単線および標準ネットワークケーブルを使用する配線に最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
幅(cm)48.3
色ブラック
長さ(mm)34
高さ(mm)44
質量(g)581
動作温度(℃)-10 ~ 60
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0
最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)
機能Power Delivery:100W
長さ(mm)68
幅(mm)125
高さ(m)16
質量(g)124
保証期間3年間
動作温度範囲(℃)0~+70
保存温度範囲(℃)-10~+55
使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
ケーブル長(m)0.13
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/ケーブル長さ:2m/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)に対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンやデスクトップPCのUSB-AポートからUSB-Cデバイスの充電と同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)2019
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)45
ケーブル長(m)2
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期。USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能。USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応
仕様●コネクタA:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60 W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●コネクタの材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.5mm●色:ブラック●製品長さ:4m●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品質量:143g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
USB Type-C ビデオコンバーター 4K/30Hz対応 本体一体型フレックスケーブル Mac & Windows対応。USB-C-HDMIポータブルアダプタ。USB 3.1 Type-Cポート搭載ノートパソコンその他デバイスを4K対応のHDMIモニタ/ディスプレイに接続します。着脱式のキーホルダーリングでノートパソコンやプロジェクタのバッグに簡単に付けることができ、携帯しやすいアダプタです。<携帯に最適>軽量タイプのUSB-Cビデオコンバータは、移動時に携帯しやすい設計になっています。サイズが小さくポケットに収まり、キーホルダーでキャリーケースに付けることもできるので、オフィスでのBYOD(私物デバイス持ち込み)や、外出先のHDMI機器に接続する機会が多いユーザーに最適です。次のような用途に最適です。(1)オフィスまたは外出先での高解像度プレゼンテーション、(2)スマートフォンやタブレットをHDMIモニタに接続、(3)共有デスク環境。<キーホルダーで紛失防止>キーホルダー付きのディスプレイアダプタは、失くさないようにキャリケースに付け、常にデバイスと同じ場所に固定しておくことができます。着脱式のキーホルダーは、必要に応じて取り外し使い方をカスタマイズできます。また、アダプタと一体の折りたたみ式フレックスケーブル(1.3インチ)で、さらにコンパクトに収まるようになっています。<プラグアンドプレイ接続>MacおよびWindowsのUSB Type-Cデバイス各種で使用できる汎用ビデオアダプタは、Thunderbolt 3とも互換性があります。ソフトウエアやドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイに対応しています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm)32
色ブラック
高さ(mm)14
質量(g)17
湿度(%RH)5~90
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス
保存温度(℃)-10~70
製品幅(mm)48
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)0.33
対応解像度3840×2160(4K)@30Hz
オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応の信頼性の高いUSBType-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-Aホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを効率的に充電・アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアしたUSB-C & USB-Aケーブル。曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI(電磁干渉)を効果的に防止。用途:USB-C機器に幅広く対応した充電・データ転送ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能。性能:15W/3A急速充電対応/タイプおよび定格:USB 2.0(480Mbps)/長さ:1m/色:ブラック/外径:3mm/被覆材:TPE、アルミニウム編組シールド/注意:本製品は、USB-Cビデオ(DP Altモード)には対応していません。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-Aポートから、USB-Cデバイスを充電および同期。USB-A充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使ってUSB-C機器を充電
材質ポリアミド樹脂
長さ(mm)1014
幅(mm)16
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)21
ケーブル長(m)1
保存温度(℃)-20~70
AWG米国ワイヤゲージ規格:22/30
材質(ケーブル)熱可塑性エラストマー
ケーブル外径(Φmm)3.5
入力電流(A)3
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
コネクタBUSB Type-C (USB 2.0、480Mbps)
ケーブル種類ストレート
材質(コネクタ)めっき:ニッケル
適合用途充電/データ転送
湿度(%)5~85
アダプタタイプパッシブ
パワーデリバリー15W
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)
付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル
長さ(mm)215
幅(mm)90
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)46
質量(g)330
ポート数16
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)110V-240AC
出力電流(A)8.5
保存温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)
使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途USB-C機器に幅広く対応USB充電ケーブル。小型周辺機器の急速充電に理想的。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:22/26 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:4m●ケーブル外径:4.2mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:4m●製品高さ:7.8mm●製品質量:136g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。1mの長さのUSB Type-Cケーブルもご用意(製品ID:USB2CC1MNC)
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電
仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10,000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.8mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品高さ:6mm●製品幅:12mm●製品長さ:2m●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
USB-AからUSB-Cへの充電:3A(15W)対応高品質USB-A - Type-Cケーブル。USB-A充電器やモバイルバッテリー、またはUSB-A ホストに接続し、ポータブルUSB-Cデバイスを高速充電/アクセス。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB-C & USB-Aケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。対応機種:iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Samsung Galaxy S8以降、Google Pixel、USB-CポータブルモニターAsus ZenScreen/ProArt、iPad Pro、MacBook Air/Pro、Surface Bookなど幅広いUSB-C対応デバイス
用途小型周辺機器の急速充電に理想的なUSB充電ケーブル。USB 2.0に対応し、USB-A対応パソコンや外部ストレージに接続し、データファイル転送やデバイスの同期も可能
仕様●コネクタA:USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●コネクタB:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●米国ワイヤゲージ規格:23/28 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル長:3m●ケーブル外径:4mm●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●Power Delivery:15 W●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:15.8mm●製品長さ:3m●製品高さ:7.8mm●製品質量:95g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクターで簡単接続。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-CまたはThunderbolt 3パソコンからMicro-USB 2.0モバイルデバイスを充電・同期。USB-C充電器、カーチャージャー、またはモバイルバッテリーを使用してMicro-USBモバイルデバイスを充電。外付けドライブにデータをバックアップ
仕様●コネクタA:USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:Micro USB Type-B●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●インターフェースと転送速度:USB 2.0(480 Mbps)●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:22/30 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:12mm●製品高さ:6mm●製品質量:58g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ