11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 最大1080pに対応するHDビデオ品質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有 消費電力(W)18 幅(cm)13 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)4.3 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 Ultra HD 4K解像度による驚きの画質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有 消費電力(W)18 幅(cm)13 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~80 (結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10~60 高さ(cm)4.3 動作温度(℃)0~40
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

解像度1920x1200でのデュアルVGA KVMエクステンダ 単一コンピュータでの使用、または既存のKVMスイッチとの接続が可能 業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して最大200 mまで延長 ローカル側とリモート側の両方で利用可能なKVMコンソール接続 各種コンボキーボードとマウスセット(ワイヤレスを含む)に対応 直感的なホットキーコマンドによるビデオの微調整
最大延長(m)200
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱 USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応 過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能 システム能力を拡張するカスケード構成 ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス 割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択 プラグアンドプレイ式システム構成
用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理 ポート数16 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。<OSに依存しないソリューション>PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。<StarTech.comがお届けするKVMスイッチ&コンソール>StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02X専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。衝撃に強い設計:耐久性を高めるために、ラバー加工された筐体を採用し、落下時の衝撃を吸収。サーバールームやデータセンターでの使用に最適
用途リモートサーバールームに出張し、オンサイトで各種サーバー/端末を保守。かさばるサーバールーム用コンソールキットの代わりに使用し、身軽に定期保守や診断作業を実行。狭いスペースに設置されたサーバー、または、物が多すぎて固定コンソールが置けないサーバーラックでのコンソールアクセスを確保。ATM機、VLT端末など、モニタ/キーボード/マウスがないヘッドレスサーバーその他のコンピュータの保守 幅(mm)88 ブラック 質量(g)244 長さ(cm)12.5 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6 -以降(LTS バージョンのみ。glibc 2.18以降が必要) 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-40~70 高さ(cm)2.2 動作温度(℃)0~40
1個
98,980 税込108,878
翌々日出荷

ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守 幅(mm)74 ブラック 質量(g)170 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)80 保存温度(℃)-40~70 高さ(cm)1.5 動作温度(℃)0~40
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能 最大解像度1920×1200(DVI デジタルの)に対応 周辺機器(サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ 音声でポート切り替えを通知 別ーまたはまとめて切り換え可能なオーディオポート KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持 USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど) 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPに対応 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単
用途デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上。コンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適。USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有 ブラック 質量(g)779 消費電力(W)18 幅(cm)16 長さ(cm)16.3 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~60 高さ(cm)5.7 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0~40
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーによる簡単切替 最大解像度2048x1536(アナログ)および1920x1200(デジタル)に対応 周辺機器(USBメモリ、外付けハードドライブ、ウェブカメラなど)を共有するUSB 2.0ハブ ポートの切替を知らせる確認音 統合式または独立式で切替可能なオーディオポート KVMスイッチがモニタ設定を「記憶」し、切替時に手間がかからないEDID保持 USBが利用可能なすべてのオペレーティングシステム(Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど)に対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のHDCPとDDC2Bエミュレーションに対応 ポートの状態が一目でわかるLEDディスプレイ
用途デュアルヘッドビデオカード搭載のシングルユーザー用ワークステーションで4つのシステムを制御し、オフィスの作業効率をアップ。単一セットのコンソール周辺機器(キーボード、マウス、および2台のモニタ)により最大4台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御。金融/銀行、グラフィックデザイン、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーションとマルチモニタを使用する環境に最適。内蔵のUSB 2.0ハブとマイク/オーディオ ポートで4台のコンピュータのマルチメディアを制御しUSB周辺機器を共有 ブラック 消費電力(W)18 幅(cm)22 湿度(%RH)90 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-20~ 60 高さ(cm)6 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

デュアルDisplayPort接続のネイティブサポートでアダプタが不要 1080pを超える2560x1600 @ 60Hz解像度に対応 低いリフレッシュレートで最大解像度3840x2400対応 DisplayPortインターフェースで7.1 チャネルHDデジタルオーディオに対応 3.5mm 2チャネル ステレオオーディオ+マイク 内蔵式2ポートハブでUSB 2.0周辺機器を共有 ドライバ/ソフトウェア不要 OS独立型 ホットキーとプッシュボタンによる切り替え USBコンソールインターフェースによる完全プラグアンドプレイ対応 ユーザ定義スキャン時間間隔 オーディオの独立切り替えに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 VESAおよびCEAに準拠 接続ポートを背面に配置した小型設計
用途MacまたはPCでのマルチメディア設計、マルチメディア制作、ビデオ編集。MRI や X線画像など医療用の高解像度画像とディスプレイ。株取引ステーションでデュアルディスプレイを使用。モニタ、キーボード、マウスを複数セット設置するスペースが不要。PCテスト/バーンインコンピューター制御に最適。単一ワークステーションからのデュアルシステム制御でオフィスの生産性を向上。位置情報対応機器でDisplayPortの高解像度性能を活用。複数のシステムに簡単にアクセスできる高解像度デジタルサイネージサーバの制御に最適 ブラック 質量(g)734 消費電力(W)18 幅(cm)16.1 湿度(%RH)0~80% 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)20~60 高さ(cm)5.8 入力電流(A)0.8 動作温度(℃)0~40
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能 フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択 OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択 USBコンソール接続 コンピュータを識別しやすい名前に変更 OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能 プラグアンドプレイ式システム構成 過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体 ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768 4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768
ポート数4 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
33,980 税込37,378
9日以内出荷