複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(大、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ21.9cmのナイロンタイは、直径52mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大22kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)219
幅(mm)4
色ホワイト
引張強度(kg)22
最大結束径(Φmm)ケーブル束:52
UL規格認定品
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(小、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径3.2mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ11cmのナイロンタイは、直径24mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大8kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて次の長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)110
幅(mm)2
色ホワイト
引張強度(kg)8
最大結束径(Φmm)ケーブル束:24
UL規格認定品
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
複数ケーブルの結束ときちんとした引き回しに便利な固定穴付き結束バンド(中、ホワイト)。十分なストックを確保できる100本入りです。<ネジ止め穴つきの結束バンドでケーブル束を固定>この結束バンドには直径5mmのネジ止め穴がついてるので、ケーブル束を壁面に固定することができます。長さ17.2cmのナイロンタイは、直径40mmまでのケーブル束に対応します。締め付け強度が調整でき、壁面への取り付け・取り外しが簡単にできるベーシックな1本型のデザインです。家庭やオフィスでのLANケーブルや電源コードなどの配線整理に最適です。<業務用の強度>高耐久性ナイロン66素材の頑丈で柔軟なケーブルタイです。厳格な耐久テストで最大18kgの重量をクリアし、UL94V-2難燃性、UL規格認証、CEマーク、ロイドレジスターに対応しています。<選べる長さ>このStarTech.com製ケーブルタイは、用途に合わせて長さが選べます。100本入り 110mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N4)|100本入り 172mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N6)|100本入り 219mm ホワイト ねじ止め穴付きケーブルタイ(CBMZTS10N8)。本製品には、StarTech.comによる2年間保証と無料技術サポート(月-金)が付いています。
材質ナイロン66
長さ(mm)172
幅(mm)3
色ホワイト
引張強度(kg)18
最大結束径(Φmm)ケーブル束:40
UL規格認定品
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質スチール
色ブラック
質量(g)73
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45
準拠規格EIA RS310-D
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット数1U
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可
付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1
材質スチール
質量(kg)0.5
色ブラック
間口(mm)96
適合規格EIA/ECA-310-E
幅(cm)9.6
長さ(cm)48.3
保証期間2年
高さ(cm)4.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衝撃に強いプラスチック製筐体、難燃性UL 94V-0。ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173-1の各仕様に適合。デュアルタイプIDCヘッダー、RJ45ポートに対して180度方向に配置、110タイプのパンチツールで終端処理。T568AおよびT568B配線規格に対応した色分けコード
用途19インチラック/キャビネットへの設置用。22~26 AWGのソリッドステートおよび標準ネットワークケーブルに対応するアプリケーションに最適。1000BASE-Tギガビットイーサネット、100BASE-TX高速イーサネット、10BASE-Tイーサネット用途。音声、ビデオその他の用途
仕様●動作温度:-10℃~50℃●湿度:10%~65%●色:ブラック●製品長さ:482mm●製品質量:409g●注意:IDC接点は、0.8mm厚合金(ニッケル上にスズメッキ)。ジャック接点は、ニッケル上にリン青銅と金メッキ●付属品:M6ネジ、M5ネジ、結束バンド、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード