カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • SMC(66)
  • NOK(15)
  • イマオコーポレーション(9)
  • THK(6)
  • 日清食品(6)
  • ネオフレックス(6)
  • ツインバード(5)
  • TDKラムダ(5)
  • ニッサン(5)
  • エスコ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • マスオカ(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • 協育歯車(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1b g-85」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター StarTech.com

    USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター

    StarTech.com
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。
    仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
    用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)5.8リフレッシュレート(Hz)240伝送速度(Gbps)80仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80gブラック規格DisplayPor2.1AWG30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort対応解像度8K、16K、4KVESA対応対応被覆材熱可塑性エラストマーラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
  • LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー StarTech.com

    LANケーブル延長コネクター/5個入り/メス-メス/T568端子/ギガビットイーサネット対応 RJ45 Cat5 Cat5e Cat6 中継用インラインカプラー

    StarTech.com
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    便利な5個入りパック:小型でストレートタイプのT568B配列RJ45カプラー。オフィス、サーバールーム、LANなどで複数のセットアップを管理するIT業務に好適な5個パック。頑丈な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、金めっきリン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要
    用途2本のCat6ケーブルを接続し、ネットワーク接続を延長。便利な5個パックで複数の取り付けが可能仕様●コネクタA:1x RJ-45●コネクタB:1x RJ-45●アクティブまたはパッシブ:パッシブ●ポート数:2●導体数:8P8C●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF(平均故障間隔):750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65% RH●材質:ポリカーボネート●色:ホワイト●製品長さ:3.0cm●製品幅:1.5cm●製品高さ:1.7cm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/LC-LC/OS2シングルモード対応/フランジレス/LC-UPCデュプレックスアダプター/パッチパネル データセンター配線/延長用カプラー

    StarTech.com
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    LC接続を拡張:ラックマウントパッチパネルや壁掛型配線ボックス、配線フレームで、シングルモードLC光ファイバケーブル同士の接続や延長に対応。データセンターや通信設備など、拡張性が求められる環境に適した設計。信頼性の高い高速性能:1 / 10 / 40 / 100Gbps伝送に対応する設計。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能を実現。シングルモードレーザー光源に対応した仕様。迅速な設置: 上部のスナップインタブを備えたプラグアンドプレイ設計により、標準パネルへ工具不要で素早く確実に取り付け可能。追加の作業工程がいらないシンプルな仕様。シングルモード対応:9/125μmコアを採用したOS1/OS2のシングルモードLCケーブルに対応。1260~1625nmnmの波長帯に対応し、UPC研磨のLC/LCケーブルと組み合わせることで安定した信号伝送を実現
    用途シングルモードLC-LC光ファイバーケーブル同士を接続し、光ファイバー接続を延長。ラックマウントパッチパネルまたは壁面プレートに光ファイバー接続を追加仕様●コネクタ:2x 光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバタイプ:シングル モード●色:ブルー●コネクタタイプ:ストレート●製品長さ:26 mm●製品幅:13 mm●製品高さ:15 mm●製品質量:3 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー StarTech.com

    光ケーブル中継コネクター/10個セット/LC-LC/OS2シングルモード/SC外形準拠/フランジレス/LC-APCデュプレックス/データセンター光ファイバー配線用カプラー

    StarTech.com
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    複数のLC接続を拡張:フランジなしSCフォームファクターのハウジングを採用したLC/APCデュプレックスカプラー10個セット。大規模な導入環境でのファイバスプライスカセットや配線パネルに適した、迅速かつ整理しやすい展開。信頼性の高い高速性能:1/10/40/100Gbps伝送に対応する光配線用アダプター。0.2dBの低い挿入損失と精密な嵌合により信号品質を維持し、TIA-568 B.3規格を上回る性能。シングルモードレーザー光源に適した仕様。迅速な取り付け:外周に突起のないフランジレス(フラット形状)のスナップイン構造を採用した光ファイバー ケーブル中継 コネクター。SCデュプレックススロットを備えたファイバカセットやユニットへ工具不要で素早く装着可能。内部のLC終端と外部LCパッチコードを接続し、光ファイバネットワーク全体で扱いやすく低損失なリンクを実現。シングルモード対応:APC研磨のLCファイバケーブルと組み合わせることで、反射を抑えた安定した信号伝送を実現する光中継コネクター。OS2/OS1のシングルモード接続に対応し、9/125μmコアで1260~1625nmnmの波長帯に対応
    用途工具不要のスムーズなセットアップを可能にするフランジレス設計仕様●コネクタ:光ファイバー LC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ポート数:2●ファイバーサイズ:9/125●ファイバー分類:OS2、OS1●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●コネクタタイプ:ストレート●材質:PBT●製品長さ:29 mm●製品幅:15 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:4 g●動作温度:-40℃~85℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0%~90%グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル StarTech.com

    DisplayPort 2.1ケーブル/2m/8K60Hz 4K144Hz/40Gbps/VESA認証品/UHBR10 HDR HDCP2.2 HBR3/オス-オス/ブラック/モニターケーブル

    StarTech.com
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    高性能:UHBR10対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる8K60Hzビデオ、および32チャンネルオーディオに対応し、最大40Gbpsのデータ転送速度を実現するDP40に対応。ラッチ式DPコネクター搭載。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の使用で、 狭いスペースでもスムーズな配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクター搭載。1万回を超える挿抜試験をクリア。アルミニウムマイラー箔シールドでEMI保護を強化。耐久性に優れたTPE被覆材、およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度8Kディスプレイに理想的。4K解像度で最大リフレッシュレート144Hz対応。高性能GPUを搭載したパソコン、およびAVメディア コンテンツ制作など業務環境に理想的。MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応
    用途下位互換性を備えたDisplayPort 2.1の性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.5リフレッシュレート(Hz)60(8K)、144(4K)伝送速度(Gbps)40仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:2m●製品高さ:11mm●製品質量:106gブラック規格DisplayPort1.2、DisplayPort1.4、DisplayPort2.0、DisplayPor2.1AWG30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort対応解像度8K、4KVESA対応対応アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
  • SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.com

    SFP28モジュール/MSA準拠 アンコード/SFP-25G-LR-S互換/25Gbps/LCコネクター/シングルモードファイバー(SMF)/最大10km/1310nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー

    StarTech.com
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    MSA互換SFPモジュール:最長10kmまでの安定した25GbE接続を実現。スイッチおよびルーターとのシームレスな統合を実現するため、プログラミングおよび徹底テストを実施した光トランシーバー。高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbシングルモードファイバーSFP28。仕様:25GBASE-LR SFP28/25Gbps/シングルモードファイバー(SMF)/LCコネクター/1310nm Tx/Rx/最大10km/デジタル診断モニタリング(DDM/DOM)対応。MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイバートランシーバー。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
    仕様●コネクタA:1x SFPスロット (20ピン SFP28)●コネクタB:1x 光ファイバー LC 2芯●対応ブランド:MSA準拠●対応規格:IEEE 802.3cc 25GBASE-LR●最大データ転送速度:25.78 Gbps●最大伝達距離:10 km●ファイバタイプ:シングル モード●波長:1310 nm●ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)●DDM:対応●互換性のあるネットワーク:25 Gbps●MTBF:3292647時間(気温55度の場合)●消費電力:<1.2 W●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:85% RH●製品長さ:57 mm●製品幅:14 mm●製品高さ:9 mm●製品質量:200 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ StarTech.com

    PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x1/2ポートUSB-A 3.2 Gen 1 5Gbps/外1口+内1口/Type-A増設 インターフェース アダプター 拡張ボード/Windowsのみ

    StarTech.com
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    内部および外部にUSB 3.2 Gen 1接続を提供。オプションのSATA電源コネクターで、ポートあたり最大900mAの出力に対応。USB 3.2 Gen 1リビジョン1.0仕様およびIntel xHCI rev0.96仕様に完全準拠。UASP対応で効率的なデータ転送。PCI Express 2.0準拠。対応するUSB転送速度:5Gbps(Super Speed)、480Mbps(High Speed)、12Mbps(Full Speed)、1.5Mbps(Low Speed)に対応。従来のUSB規格と下位互換性あり。USBポートはホットスワップおよびプラグアンドプレイに対応。PCIバス電源管理インターフェース仕様1.2に対応。USB通信タイプ(コントロール、バルク、割り込み、アイソクロナス転送)に完全対応
    用途PCI Express対応PCに内部および外部にSuperSpeed USB 3.2 Gen 1ポートを1基ずつ追加し、USB 3.2 Gen 1対応周辺機器への高速接続を実現。PCとUSBケースやオーディオビデオデバイスなどのUSB 3.2 Gen 1対応外部デバイス間の高速USB通信が可能。デスクトップ、サーバー、シンクライアントコンピュータのバックアップとデータアーカイブのために、高速でホットスワップ対応の安定した接続ソリューションを追加仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)、1x SATA電源(15ピン)●外部ポート:1x USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2●ポート数:2●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:PCI Express●インターフェースと転送速度:USB 3.0(5 Gbps)●UASPサポート:あり●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0~85% RH●色:レッド●材質:スチール●製品長さ:70mm●製品幅:120mm●製品高さ:20mm●製品質量:37g●付属品:ロープロファイルブラケット、ドライバーCD、取扱説明書●注意:本カードの最大転送速度はバスインターフェースにより制限されます。PCI Express Gen 1.0対応のパソコンで使用する場合、最大転送速度は2.5 Gbpsです。PCI Express Gen 2.0対応のパソコンで使用する場合は、最大5Gbpsとなります。Revision BにはRenesas uDP720202ドライバーを、その他のリビジョンにはRenesas uDP720200ドライバーをダウンロードしてください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル StarTech.com

    PCI Express - Mini PCI Express変換アダプター/標準&ロープロファイル

    StarTech.com
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    標準的なフルレングスのMini PCI Expressカードに適合。Mini PCI ExpressからPCI Expressへの完全パススルー設計。ロープロファイルブラケット付属
    用途旧型ノートPCや小型フォームファクタシステムから取り外したMini PCI Expressカードを通常のデスクトップで使用したい技術者仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:Mini PCI Express x1 (52ピン、スロット)、1x USB-B (4ピン)、1x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン)●インターフェース:Mini PCI Express●ホスト側インターフェース:PCI Express●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~85℃●湿度:5%~95% RH●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:75mm●製品幅:14mm●製品高さ:68mm●製品質量:46g●システム要件:PCI Expressスロット●付属品:ロープロファイルブラケット、取り付けネジ、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応