「can 通信 ケーブル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2.4 GHz周波数帯域で低損失。StarTech.comのネットワークデバイスおよびワイヤレスアンテナとの使用に適した設計
用途RP-SMAアンテナコネクター付きワイヤレスデバイス用変換アダプターケーブル。RP-SMAコネクターを搭載したワイヤレスネットワーク機器と連動するように設計
仕様●コネクタA:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●コネクタB:RP-SMA(同軸型、 逆極性SubMiniature A)●ケーブル被覆材:RG-174/U●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15%~65%●色:ブラック●ケーブル長:3048mm●製品質量:53g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
DB9(オス)シリアルポート x2。IDC10(メス)マザーボードコネクター x2
用途POSアプリケーション用に、PCにDB9シリアル接続を追加
仕様●コネクタA:2x IDC (マザーボードヘッダー、10ピン、メス)●コネクタB:2x DB9 (D-Sub 9ピン、オス)●色:グレー●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:406mm●製品幅:121mm●製品高さ:21mm●製品質量:47g●注意:Apex10-Everex-Intel仕様に準拠しています。「ドライバ&ダウンロード」タブで配線図マニュアルを確認してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
高品質構造
電波障害を排除するフェライトコア
使うのも取り付けるのも簡単
用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)74
ケーブル長(m)1.8
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス
製品幅(mm)102
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBRJ-45
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2RJ-45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)36
ケーブル長(m)0.4
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)40
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証
メス形状USB TypeA
オス形状USB TypeA
長さ(mm)45
幅(mm)15
高さ(mm)10
質量(g)9
保証期間ライフタイム
出力5V/2.4A(最大12W)
コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)
メッキニッケル
タイプUSB 2.0(480 Mbps)
出力電圧(V)5DC
出力電流(A)2.4
消費電力(W)12
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
CAT6イーサネットケーブル:長さ304.8mの単線Cat6ケーブル。エンタープライズ向け10ギガビットネットワークに適した設計。550 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)および4Kや1080pのビデオストリーミングに対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。23 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)が許容範囲内に維持。信頼性の高いイーサネット接続を提供。ノイズやEMI/RFI干渉がなく、安定した通信を実現。用途:CMR難燃規格が要求されるライザー設置(壁内、フロア間、エレベーターシャフトなど)に理想的。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
用途CMRライザー難燃性が求められる用途(複数階の床を貫通、エレベーターシャフト、壁に埋め込む配線など)。ギガビットネットワークを使って、データ、オーディオ、ビデオを転送
仕様●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●最大データ転送速度:1000BASE-T イーサネットで10BASE-T●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6 - 550MHz●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:23 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:12.7kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
CAT5eイーサネットケーブル:長さ304.8mの単線4ペアUTPケーブル。エンタープライズ向け1000 Mbpsネットワークに適した設計。350 MHzの周波数帯域でスループットを強化。PoE(Power over Ethernet)対応。高品質構造:高品質の銅導体により、摩耗と信号損失を最小限に抑える精密なフィット感を実現。24 AWGの銅線が、幅広いイーサネット用途に対応。安全性と信頼性:慎重に設計・テストされ、近端クロストーク(NEXT)を許容範囲内に維持。CMR規格のCat5eケーブルを必要とする用途における安定したイーサネット接続を提供
用途ライザー敷設(壁の中、フロア間、エレベータシャフトなど)に最適。高速イーサネットネットワーク用に設計。家庭、オフィス、教育機関でのネットワーク設置にも対応
仕様●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMP定格(ライザー)●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(単線)●ケーブル長:305m●製品質量:8.9kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
モールドRJ45コネクター。徹底した設計とテストにより、許容範囲内に収めた高水準のNEXT(近端クロストーク)制御。部門ごとの使用に便利な色分けされたカラーフード。高品質部品を使用。高品質:24AWG銅線を採用
用途高速イーサネットネットワーク用に設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。イーサネット ネットワークデバイスの接続距離を15m延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペア UTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:モールド成型●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT5e - 350MHz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル長:15m●製品質量:516g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)40
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
リモート ウェイク アップと電源管理対応
Windows/macOS/Linux対応
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)428
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)36
ポート数1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)42.8
伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ、パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:12m●製品質量:451g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:12m●ケーブル外径:5.6●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:3m●製品質量:120g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品高さ:8mm●製品幅:12mm●製品長さ:50cm●製品質量:27g●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:500●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:2m●製品高さ:8mm●製品質量:84g●製品幅:12mm●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品長さ:1m●製品質量:47g●製品高さ:8mm●製品幅:12●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品長さ:5m●製品質量:195g●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保。用途:高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。IPカメラやアクセスポイントなど重要なPoE機器との安定した接続。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度 (Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品幅:12mm●製品質量:378g●製品長さ:10m●製品高さ:8mm●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
CAT6A イーサネットケーブル:エラーフリーの1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット対応ハイパフォーマンスイーサネットケーブル。低クロストーク(NEXT)、リターンロス(RL)、ANSI/TIA-568.2-D規格適合、フルーク社試験済み、ETL規格対応。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上およびノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W PoE(Power Over Ethernet): 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルを使用し、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●導体数:4ペアS/FTP●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT6a - 10Gbps●色:アクア●製品質量:110g●製品幅:1.2cm●製品高さ:1.4cm●製品長さ:3m●米国ワイヤゲージ規格:27 AWG●心線の構造:銅線(より線)●ケーブル外径:5.7mm●保存温度:-20℃~60℃●動作温度:0℃~50℃●湿度:0%~85% RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
CAT8 イーサネットケーブル:エンタープライズ向け25/40Gbpsネットワーク対応スナッグレスS/FTP カテゴリ8 有線LANケーブル。2000MHzの周波数帯域が優れた信号伝送を実現。CAT6aの最大約4倍の高速通信を実現し、最大100Wのパワーオーバーイーサネット(PoE++)機器に対応。高品質構造:シールド付き50ミクロン金めっきRJ45コネクターにより、摩耗や信号ロスを最小限に抑制し、精密なフィット感を提供するイーサネットケーブル。750回以上の挿抜試験をクリアし、26AWGの純銅線と編み込みシールドがEMI(電磁干渉)を効果的に防止。安定したデータ転送と電力供給が実現。安全性と信頼性:フルーク社によるチャンネルテスト済みで、Cat8規格に準拠した性能を実現する有線LANケーブル。PoE++仕様でIEEE 802.3bt Type 4 に準拠。低煙・ゼロハロゲン(LSZH)の被覆材は、換気の悪い空間や密閉された環境でも、燃焼時の有毒ガス排出を抑制して安全性を確保
用途エンタープライズネットワークで安定した40Gbps通信を構築。スイッチ、NIC、銅線SFPモジュールなどの40GBASE-Tハードウェアに安定した通信を提供。セキュリティカメラやLANアクセスポイントなど高速・低遅延ネットワーク周辺機器との接続および電源供給。高密度25/40GBASE-Tエンタープライズ向けネットワークおよびスイッチに理想。柔軟なLSZHジャケットにより、90度の屈曲にも耐え、狭いスペースでもスムーズに配線が可能
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:4ペアS/FTP - 8P8C●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●シールドタイプ:アルミマイラ箔+編組●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●ケーブルタイプ:シールド対応ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-T568B●対応規格:IEEE 802.3ba 40GBASE-T、IEEE 802.3ba 40GBASE-T●最大データ転送速度:40Gbps●ケーブル規格と通信速度(Gbps):CAT8 - 2000 MHz●MTBF[平均故障間隔]:コネクターは、750回を超える挿抜サイクル試験をクリア●色:ホワイト●製品質量:578g●製品幅:12mm●製品高さ:8mm●製品長さ:15m●米国ワイヤゲージ規格:26 AWG●心線の構造:銅線(単線)●材質:メタル、プラスチック●ケーブル長:15m●ケーブル外径:5.6mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:0%~85% RH●Power Delivery:100W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】Male
コネクタBRS422
ジェンダー【コネクタB】Male
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠。100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)。ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供。環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上。仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証
高さ(mm)7.8
ケーブルスタンダード
特性難燃
導体数4 pair U/UTP
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)を接続。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/ 11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン●電力供給方法:バスパワー
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)87
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、オス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン
付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド
色ブラック
質量(g)88
ポート数1
ケーブル長(m)2
幅(cm)3.4
保存温度(℃)-40~80
高さ(cm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps)
コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス)
動作温度範囲(℃)-40~80
使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)110
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに2口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ねじ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、および各ポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:一体型TPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、2ポートシリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。取り付け用金具付属
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
質量(g)280
ポート数2
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB2x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載。COMポート番号保持:コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行う機能搭載。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途USB対応データ端末機器(DTE)にRS-232C機能を追加し、データ通信機器(DCE)周辺機器を接続。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト (Rxバッファ)、256バイト (Txバッファ) 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、2
質量(g)55
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
対応OSWindows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造
規格CAT6A
シールド2重シールドツイストペアケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
導体サイズ(AWG[mm2])27
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要壁面設置可能。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT2232D/最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:128バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7または8/ストップビット:1または2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)2100
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)156
ポート数2
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス×2
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)45
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム
仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2
質量(g)120
適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA1x USB-A (USB 2.0)
コネクタB1x D-Sub (9ピン)
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS-232
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。2500Vrms光絶縁回路内蔵。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:2.4m/チップセット:FTDI FT232RL/最大ボーレート: 921.6Kbps/FIFO:256バイトパリティ:Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/500W双方向回路サージ保護/TAA準拠
用途RS232ポートを搭載していない最新のノートパソコン、デスクトップパソコン、サーバーに旧来の機能を追加したいIT管理者に最適。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
仕様MICROSOFT WHQL認証済み:あり・パリティ:Odd、Even、Mark、Space
付属品取扱説明書
材質プラスチック
長さ(mm)2520
幅(mm)40
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)107
ポート数1
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux Kernel 3.0.x以降 (LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
保存温度(℃)-20~85
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)2520
動作温度(℃)0~55
電源供給方式USB電源
インターフェイスホスト側:USB 2.0
プロトコルRS-232
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート921.6 Kbps
対応プロトコルRS 232
FIFOサイズ256バイト
絶縁電圧(Vrms)2500 Vrms
コネクタタイプ1x DB9 (D-Sub、9ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
変換タイプオス-オス
ストップビット長1、2
データビット長7、8
サージ電圧保護回路500W 双方向回路
システム対応USB 1.1以降のUSBポート
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載。Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供。仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠
用途RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)420
色ブラック
高さ(mm)13
質量(g)30
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)35
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプター。カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的。コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要。簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続
長さ(mm)45
色ブラック
高さ(mm)22
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)41.5
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB-RS232ストレート変換シリアルアダプタ
最大920Kpbsまでのデータ転送速度対応
再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持
USBポートから電源を取るため、外付け電源アダプタ不要
アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ
リモート ウェイク アップと電源管理対応
自動ハンドシェークモード対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
色ブラック
長さ(mm)400
高さ(mm)15
質量(g)30
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/98SE/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~100
製品幅(mm)34
動作温度(℃)-10~80
ケーブル長(cm)30.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
拡張機能の追加:ギガビットの通信速度を可能にするイーサネットポートをパソコンに増設。携帯性に優れ、イーサネットポートが装備されていないパソコンに理想的なUSB-C - RJ45変換アダプター。フル機能搭載:USB Type-C 有線LANアダプター。一体型30cmケーブルでより長いリーチを実現することで、ポートコネクターの負担を軽減 。USBバスパワー駆動。ASIX AX88179Aチップセットの採用により、ノートパソコンやデスクトップパソコンとネイティブ対応。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。汎用性の高いデザイン:本体一体型30cmケーブルを内蔵し、使用中のケーブルとコネクタにかかる負担を軽減。パソコンを使用する環境で柔軟に対応するタイプC - RJ45変換コネクター。電源はUSB Type-Cポートを介して給電
規格IEEE802.1Q (VLANタギング)、IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応、Wake-on-LAN (WoL)、IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100Base-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.14以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android
長さ(mm)27
幅(mm)174
高さ(m)16
質量(g)23
ケーブル長(cm)30
保証期間2年間
動作温度範囲(℃)0~45(32°F to 113°F)
保存温度範囲(℃)-10~70(14°F to 158°F)
使用環境湿度(%)10~85
電源バスパワー
コネクタAUSB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
コネクタBRJ-45
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用
用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信
仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)
色ブラック
質量(g)22
電源100 W
ケーブル長(m)0.5
最大解像度8K(60Hz)
保証期間2年
保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)
コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル
動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)
ケーブル外径(Φmm)4.6
使用環境湿度(%)85
データ転送速度最大40Gbps
横×高さ(mm)12×6
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1Thunderbolt 4
コネクタ2Thunderbolt 4
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のDB9 RS-232Cポートを増設するUSB - RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ナット、または付属のDB9ねじを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LEDを搭載したUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。コネクターの挿抜、およびシステムの再起動時に、自動再割り当てを行うCOMポート番号保持機能搭載のUSB シリアル変換アダプター。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度
用途USB対応のデータ端末装置(DTE)にRS-232C機能を追加することで、データ通信機器(DCE)との接続が可能。産業用センサーや機器などの接続、監視、および制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他POSデバイスとの接続。シリアル通信ポートを備えたLEDおよびデジタルサイネージボードのプログラミング
付属品DB9ねじ・クイックスタートガイド
質量(g)38
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×34×16
対応OSWindows7/8/8.1/10/11ARM・WindowsServer2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022・macOS10.9-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0・Linux4.15.x以降(LTSバージョンのみ)・ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
対応USBバージョン1.1以降のType-Aポート搭載パソコン
準拠規格USB2.0/1.1・RS-232C
インターフェース接続ポート側:シリアル(RS-232)、ホスト側:USB2.0
動作/保管温度(℃)-40~80
コネクタUSB2.0Type-A(4pin・480Mbps)×1
電源供給方式バスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート高密度D-Sub(DB-9・9ピン・オス)×1
ボーレート最大:921.6Kbps
FIFOサイズ128バイトRXBuffer・256バイトTXBuffer
ストップビット長1・2
データビット長7・8
通信パリティEven・Odd・None・Space・Mark
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
インラインCAT6 カプラー:TIA/EIA-568-B規格に準拠したストレートタイプのコンパクトな設計。狭いスペースでも2本のCat6イーサネットケーブルをスムーズに接続可能。オフィス、サーバーのセットアップ、自宅のネットワーク配線に理想的。丈夫な構造:耐久性に優れたポリカーボネート製筐体のCat6イーサネット延長用コネクター。過酷な環境でも耐磨耗性を発揮し、リン青銅製のメスRJ45端子により、導電性と耐腐食性を向上。信頼性の高いデータ通信:PoEに対応し10Gbps、1Gbps、10/100イーサネット速度に対応。汎用性に優れ、デバイス間の安定したデータ転送を実現。TIA-568-C.2規格を上回る性能(挿入損失マージン35.4dB、ヘッドルーム17.5dB)。互換性:Cat 6およびCat 5/5eケーブル、10/100/1000および2.5G/5G/10Gネットワークに対応。対応規格:10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T4/1000BASE-T、2.5GBASE-T/5GBASE-T、ATM-25/ATM-51/ATM-155、TR-16アクティブ/パッシブ、TR-4、100VG-AnyLan。簡単取り付け:シンプルなプラグアンドプレイ設計により、工具不要で素早く簡単に設置可能。追加のソフトウェアや設定は不要。5個セットで購入可能(製品ID:IN-CAT6-COUPLER-U5)
用途2本のCat6ケーブルを接続してネットワーク接続を延長
仕様●コネクタA:RJ-45●コネクタB:RJ-45●アダプタのタイプ:パッシブ●導体数:8P8C●対応規格:IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T、IEEE 802.3bz 2.5GBASE-T、IEEE 802.3bz 5GBASE-T、IEEE 802.3ae 10GBASE-T●MTBF[平均故障間隔]:750回のコネクター挿抜サイクル試験済み●色:ホワイト●製品幅:15mm●製品高さ:17mm●製品長さ:30mm●材質:ポリカーボネート●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ