「db-25」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続 グレー 長さ(mm)915 質量(g)75 ポート数1 ケーブル長(m)0.915 対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス 保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 ケーブル長(cm)91.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューション ブラック 質量(g)110 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~70 動作温度(℃)5~40 伝送速度(Mbps)最大1.5 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB25(D-Sub)[25ピン] 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub25ピン コネクタ2USB Type-A
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個
用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換 仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
4日以内出荷

9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換 仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
4日以内出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション 仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865 セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド 性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 ブラック 質量(g)141 対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ 湿度(%RH)10~90 保存温度(℃)‐20 to 85 高さ(cm)12 コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート) 動作温度(℃)0 to 70 縦(cm)13.4 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)2.2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

0
長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)13 質量(g)50 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス 製品幅(mm)120 ケーブル長(cm)40.6 コネクタADB25(D-Sub)[25ピン] コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン] 変換タイプメス - メス
1個
899 税込989
翌々日出荷

シリアル&パラレルポート増設PCIeカード:x1 PCIe 2.0スロットを使用し、DB25パラレルポートとDB9 RS232Cポートをコンピュータに追加。標準プロファイルのPCIeスロットに装着、StarTech.comの人気カードPEX1S1P952の最新バージョン。技術仕様:パラレル転送速度 最大2.5Mbps | SPP/Byte/ECPモードをサポート | IEEE 1284準拠 | Asix AX99100チップ搭載 | シリアル転送速度 最大921.6Kbps | 16C950 UART | 256バイトFIFOバッファ。多様な用途:LPTプリンタポート、COMシリアルポートを増設するPCIeコンボ拡張カード。プリンタ、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、工場制御/オートメーション、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどに最適。幅広い互換性:PCI Expressベース仕様Rev. 2、PCIパワーマネジメント1.2準拠のシリアル/パラレルアダプタカード。Windows(7以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)に対応、IRQ & IO自動割当、IRQ共有に対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。工場での装置制御とオートメーション インターフェースPCI Express 長さ(mm)80 幅(mm)95 高さ(mm)22 質量(g)61 コネクタコネクタタイプ:PCI Express x1、外部ポート:DB25(D-Sub)[25ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] ポート数2 動作温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 保存温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F) 湿度範囲(%)15~90相対湿度 データ転送速度最大:シリアル - 921.6Kbps、パラレル - 2.5Mbps プロトコルシリアル:RS-232 レッド MTBF(時間)3188058 仕様バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ拡張カード、業界標準:PCI Express 2.0、IEEE 1284、RS-232、チップセットID:Asix - AX99100、最大ボーレート:、921.6 Kbps、データビット:5、 6、 7、 8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:なし、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2 対応OSWindows 7/8/8.1/10、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016、Linux 2.4.x - 2.6.x LTSバージョン
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

1x パラレルDB25(メス)コネクタ 1x IDC-26(メス)コネクタ
用途ロープロファイル/SFF(小型)コンピュータの背面に25ピンのパラレルポートを追加 長さ(mm)406 グレー 高さ(mm)19 質量(g)45 コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス 製品幅(mm)80 ケーブル長(cm)40.6 コネクタADB25(D-Sub)[25ピン] コネクタBIDC(26ピン、マザーボードヘッダー) メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン] 変換タイプメス - メス
1個
669 税込736
翌々日出荷

PCI Express接続1ポートパラレルカード:1x PCIe 2.0 Gen 1スロットを使用し、DB25パラレル通信ポートをコンピュータに追加。フル(標準)プロファイルまたはロープロファイルのPCIeカードスロットに装着可能(ブラケット付属)。StarTech.comの人気パラレルカードPEX1Pの最新バージョン。技術仕様:SPP/Byte/Nibble/ECPモード対応パラレルポートLPTコントローラ | IEEE 1284互換 | 最大速度2.5Mbps | Asix AX99100チップ | フルプロファイルブラケット装着済み。様々な用途:プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、製造業における制御/自動化、科学センサー、医療装置、オシロスコープなど。幅広い互換性:PCI Express ベース仕様rev. 1.1およびPCIパワーマネジメント1.2に完全準拠。PCI-e x1以上のスロット対応。Windows(XP以降)、Windows Server(2003以降)、Linux(2.6.X以降)対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなどをコンピュータに接続。工場の制御システムや装置のオートーメーションなどに使用 仕様【バス型】パラレル、【カードタイプ】標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、【ポートタイプ】拡張カード、【業界標準】PCI Express 2.0、IEEE 1284 セット内容クイックスタート ガイド、PCI Expressパラレルカード、フルプロファイルブラケット(取付済み)、ロープロファイル対応取り付け金具 性能【一般仕様】対応パラレルモード:SPP(標準プリンターポート)、Nibble、Byte、ECP(拡張機能ポート) 幅(mm)73 ブラック 高さ(mm)18.5 質量(g)45 ポート数1 長さ(cm)12 湿度(%RH)40~80 保存温度(℃)20~60 保証期間2年 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)2.5 コネクタ【外部ポート】DB25(D-Sub)[25ピン] 動作温度(℃)5~50 インターフェイスPCI Express MTBF(時間)17520 コネクタタイプPCI Express x1
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: LC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号と色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換にも対応したシングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 イエロー コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ 芯数2 ケーブル外径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプシングルモード
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シンプレクスOS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、40G/100Gbpsネットワークに対応したシングルモードシンプレックスOS2光ファイバーケーブル。一本の光ファイバーでで双方向(BiDi)伝送に対応。光ファイバー本数を削減、スペースに制約のある設置環境に理想的。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換に対応したシンプレックス シングルモード 光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。ポイントツーポイントの接続や、シングルモード光ファイバー対応のNICおよびSFPに理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間での高速・低遅延な単方向接続に最適。最小限の信号損失で、単一の光ファイバーによるシームレスなデータ伝送を実現 イエロー 芯数1 ケーブル外径(Φmm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ファイバータイプシングルモード
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、100Gbpsネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造:LC/LC-UPC 端子により、PC ポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号および色分けされたコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性:100Gネットワークに対応するシングルモード光ファイバーパッチコード 。OS1との下位互換性あり。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバー/スイッチおよびデータセンター機器間の接続に理想的
用途100ギガビットイーサネットおよびファイバーチャネル接続での使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム) 仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

OM3光ケーブル: 最大10Gbpsイーサネットに対応するレーザー対応マルチモード光ファイバーケーブル。TX/RXで色分けされたコネクターが付属し、サーバーやストレージエリアネットワーク(SAN)などの配線に最適なフルデュプレックス(全二重)マルチモード光ファイバーパッチケーブル。高品質構造:電磁干渉(EMI)を受けにくい50/125μm(コア/クラッド径)ファイバー。アラミド繊維補強により、引張強度と耐圧縮性を向上。LC-SCコネクター、UPC研磨済セラミックフェルール、挿入損失0.3dB以下 。信頼性評価:個別の信号完全性試験を実施。LSZH被覆材を採用しており、火災時には低発煙で有毒な腐食性ガスの排出を抑制。TIA/EIA準拠のファイバーコアを使用し、2.3dB/km以下の業界標準を満たす、または超える優れた信号減衰損失を実現。優れた互換性:1/10/40/100Gbpsの高密度ネットワークアプリケーションに対応(1000BASE-SX、10GBASE-SR、40GBASE-SR4、100GBASE-SR10に対応するSAN、データサーバー、SFP+、QSFP+など)。OM2との下位互換性あり
用途10ギガビット高速ネットワーク環境で使用。データ通信全般。ブロードバンドシステム。高速データ転送が必要なデータアプリケーション 仕様●コネクタA:光ファイバ LC 2芯●コネクタB:光ファイバ SC 2芯●アダプタのタイプ:パッシブ●ケーブル被覆材:低煙ゼロハロゲン●ケーブル被覆材難燃規格:LSZH定格(低煙ゼロハロゲン)●コア径/クラッド径(μm):9/125●対応する光ファイバ仕様:OS2●最大データ転送速度:100Gbps●ケーブル定格:10/40/100 Gbps●光ファイバの種類:シングル モード●波長:1260nm~1625nm●一般仕様:挿入損失: ≦0.3dB ●リターンロス(反射減衰量): ≧55dB●色:イエロー●製品幅:25mm●製品質量:146g●製品長さ:20m●製品高さ:10mm●材質:ポリプロピレン●ケーブル外径:2mm●動作温度:-20℃~60℃●保存温度:-20℃~60℃●湿度:40%~70%●付属品:テストレポート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

OS2光ファイバーケーブル:電磁干渉(EMI)に強く、10/40/100Gネットワークに対応するシングルモードOS2光ファイバーケーブル。粗波長分割多重(CWDM)技術により、1260-1625nmの波長範囲に対応し、長距離にわたるより高いチャネル分離を実現。高品質構造: SC/SC-UPC端子により、PCポリッシュよりも優れたリターンロス特性を実現。極性を示す番号付きコネクター。曲げに強いファイバーコアにアラミド繊維で補強した被覆材を採用。最小曲げ半径10mm。安全性と信頼性:すべての製品は個別にテストされ、性能が確認済み。テストレポート付属。燃焼時に有毒ガスの発生が極めて少ない低煙ゼロハロゲン(LSZH)被覆材を使用。密閉空間や換気の悪い場所でも安全に使用可能。業界標準を大きく上回る0.35dB/km以下の優れた減衰値。優れた互換性: 40G/100Gネットワークに対応し、OS1との下位互換性を備えたシングルモード光ファイバーパッチコード。高い微小曲げ耐性により、複雑な配線環境でもタイトな曲げが可能。サーバーやスイッチ、データセンター機器間の接続に理想的
用途40/100ギガビットイーサネットおよび光ファイバチャネルでの使用。サーバー、スイッチ、ストレージデバイス間の高速、低遅延接続用。信号ロスを最小限に抑え、スムーズなデータ通信を実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)