8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に
用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務など セット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ 材質メタル 長さ(mm)50 幅(mm)23 シルバー 高さ(mm)9 質量(g)9 ポート数2 出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C 電源60W 対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android 湿度(%RH)10~85 対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。 入力AV:USB-C 保存温度(℃)-10~70 保証期間3年 コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ 動作温度(℃)0~45 オーディオ機能あり オス形状USB Type-C メス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー セット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター 材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック 質量(g)19 保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F) 保証期間2年間 コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニ ケーブル外径(Φmm)3.2 動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7 ケーブル長(cm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz) 湿度範囲(%)5 ~ 90 RH オーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.9インチiPad Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。12.9インチiPad Pro専用デザイン:12.9インチiPad Pro(第3世代以降)ディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためにためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ12.9インチiPad Pro (第3世代以降) RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51%
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した11インチiPad Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止。11インチiPad Pro専用デザイン:11インチiPad Proディスプレイ(第4世代 M3まで)に適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(無光沢)仕上げ。互換性に関する注意:11インチiPad Pro M4には対応していません。4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシーシールド。自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属。眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
適合機種iPad Pro(全世代対応) 寸法(縦×横)(mm)245×170 保証期間2年 視野角約60度(左右約30度) 適合モニターサイズ11インチ RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率最大51% のぞき見防止 ブルーライトカット
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

5つの機能:5-in-1タイプのUSB Type-Cマルチ変換アダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 1 5Gbps)。DP 1.4オルタネートモードで4K/60Hz HDMI 2.0(HDR)ビデオをサポート。2ポートUSB-Aハブ(1x BC1.2急速充電ポート含む)、4極TRRSヘッドホン/マイクジャック、USB-Cポート1口(データ+Power Delivery 3.0)を搭載。ケーブルレスUSB-Cホスト接続:本体の中央USB-Cコネクタを直接挿入し、USB-C搭載タブレット/ノートPCに密着する設計。iPad Pro、Surface Pro 7、Google Pixelbook、Chromebookなどに最適。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なUSB-Cトラベルドック。幅広いOS互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/8.1/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android インターフェースUSB 3.2 Gen 1 最大解像度4K/60Hz 長さ(mm)32 幅(mm)90 高さ(mm)85 質量(g)83 保証期間3年間 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ。100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)。長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル。幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)。幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460 ブラック/スペースグレー 高さ(mm)15 対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android 湿度(%RH)5~90 保存温度(℃)-10~82 最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA) 製品幅(mm)61 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)最大30 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 ) USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1 オス形状USB Type-C[24ピン] メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニ MTBF(時間)372518 変換タイプメス - オス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。優れた耐久性:アラミド繊維補強で、優れた引張強度を実現する1m USBケーブル。柔軟なTPE被覆材が曲げによる負荷を軽減し、ケーブルの磨耗を防止。3万回以上の屈曲サイクル試験(-/+90度)をクリア。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期。仕様:色:ブラック/ケーブル長:1m/USB-A - Micro-USB/USB-C/Lightning変換/Apple MFi規格取得/電源:最大15W 3A/定格:USB 480Mbps(USB 2.0)/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/ニッケルめっきコネクター/ケーブル外径:5.6mm
用途丈夫なケーブル構造で、耐久性を強化し長期にわた使用に対応。ケーブルの絡まりを防ぎ、複数の充電ケーブルを携帯する必要性を回避。直感的なコネクターデザインで、素早くスムーズな取り替えが可能 仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:480Mbps 幅(mm)9 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)41 ケーブル長(m)1 保存温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB 2.0 Type-A コネクタB1x iro USB Type-B (オス)、1x Apple Lihtnin、1x USB Type- (USB 2.0、480 bps) 動作温度範囲(℃)0~60 適合用途充電/同期 使用湿度範囲(%RH)40~65
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のインストール。3x ダウンストリームThunderbolt 4(40Gbps)ポート、4x USB-Aポート(3x 10Gbps/1x BC 1.2急速充電)、SDカードリーダー、ギガビットイーサーネット、フロントパネル ホストポート、ケンジントン セキュリティスロットを搭載。80cm TB4 ケーブル付属。96W USB Power Delivery:ノートパソコンの充電(96W PD)と全ポートへの電源供給を同時に行うフルスペック電源アダプター付属。ダウンストリームTB4 / TB3 / USB4ポートは15W(3A)の充電に対応。1x BC 1.2 USB-Aポート(モバイル機器充電用7.5W (1.5A))を搭載。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 4、USB4対応ノートパソコン。 最大8K30Hz/6K60Hz/5K60Hzのシングルモニター、または 4K60Hzのデュアルモニター。Apple M1/M2/M3 Max & Pro MacBookでデュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 MacBook、および iPad Pro M1以降でシングルディスプレイに対応。3基のThunderbolt 4ポート:ダウンストリームThunderbolt 4ポートを3口搭載し、TB4、TB3、USB4、USB対応周辺機器やデュアル4K60Hzまたはシングル5K/6K/8Kモニターの接続が可能。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホテリングオフィス、ホットデスク、モバイルワークデスクなどでの使用 B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電 SD/SDHC/SDXCメモリーカードに外部アクセス可能 質量(kg)1 電源付属ACアダプタ 対応OSWindows 10/11、macOS Big Sur(11.0)/Monterey(12.0) その他の機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 対応メディアSD/MMC、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC 保存温度範囲(℃)-20 ~ 70 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)84×194×29 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度【Thunderbolt 4対応Windowsパソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1 Pro & M1 Maxチップ搭載Thunderbolt 4対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル5K60Hz / 4K60Hz、【Intelチップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【M1チップ搭載Thunderbolt 3対応Macの場合】シングル4K60Hz または 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【Thunderbolt 4およびUSB4対応パソコンの場合】デュアル4K60Hzまたはシングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz、【USB4パソコンの場合】シングル8K30Hz / 6K60Hz / 5K60Hz / 4K60Hz 動作温度範囲(℃)0 ~ 50 湿度範囲(%)25℃で0 ~ 95 (結露なし)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷