カテゴリ
- パソコン/周辺機器(132)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(6)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(797)
- DXアンテナ(123)
- MAZDA(マツダ)(1,664)
- MICROCHIP(185)
- Panasonic(パナソニック)(441)
- SAMTEC(182)
- SMC(401)
- YAMAHA(ヤマハ)(383)
- イトーキ(188)
- エスコ(196)
- オカムラ(岡村製作所)(419)
- コミネ(206)
- スズキ(134)
- トヨタ(232)
- ニッサン(329)
- ホンダ(3,285)
- メディアカバーマーケット(433)
- 大阪魂(1,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
「k-8」の検索結果

DisplayPort 2.1ケーブル/1m/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DSCによる最大16K60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ式DPコネクター採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)5.8リフレッシュレート(Hz)240伝送速度(Gbps)80仕様コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ケーブルタイプ:パッシブ銅線ケーブル●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:ABS樹脂●製品幅:21mm●製品長さ:1m●製品高さ:11mm●製品質量:80g色ブラック規格DisplayPor2.1AWG30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - DisplayPortコネクタB1 - DisplayPort対応解像度8K、16K、4KVESA対応対応被覆材熱可塑性エラストマーラッチありHDCP対応HDCP 2.2対応
DisplayPort 2.1ケーブル/91cm/16K/8K60Hz 4K240Hz/80Gbps/VESA認証品/UHBR20 HDR HDCP2.2 DSC 1.2a/オス-オス/ブラック/モニターケーブル
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷高性能:UHBR20対応DisplayPortデバイス用DisplayPort 2.1ケーブル。DP80(80Gbps)により、DSCに対応で最大16K 60Hzの映像出力、および32チャンネルオーディオに対応。ラッチ付きDPコネクターを採用。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材の採用で、狭いスペースでもスムーズに配線が可能。DisplayPort完全互換:DisplayPort 2.1対応デバイスとの性能と互換性を約束するVESA規格対応ディスプレイケーブル。あらゆるDisplayPort対応モニターに安定した信号伝送とスムーズなビデオ再生提供。DP 2.0、1.4、1.2と下位互換。高品質構造:不慮の脱落を防止する抜け防止機構付きニッケルめっきコネクターで、1万回を超える挿抜試験をクリア。EMI保護を強化するシールド付き同軸ワイヤー採用。耐久性に優れたTPE被覆材およびストレインリリーフコネクター採用。ハロゲンフリー、RoHS対応。用途:高解像度16K/8Kディスプレイとの接続に理想的。4K解像度で最大240Hzのリフレッシュレートを実現。高性能GPUおよびAVワークステーション、MSTマルチモニターとのデイジーチェーン接続が可能。DPモニターとUHD対応ドッキングステーションの接続にも対応用途下位互換に対応し、フル機能のDisplayPort 2.1性能を実現。高性能GPUを8K60Hz UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●対応規格:DisplayPort 2.1●最大データ転送速度:80Gbps●オーディオ仕様:DisplayPort - 32チャネルオーディオ●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●コネクタの材質:ABS樹脂●ケーブル長:914 mm●ケーブル外径:5.8 mm●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~85% RH●色:ブラック●製品高さ:11 mm●製品質量:68 g●製品長さ:937 mm●製品幅:21 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 4ケーブル/1m/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証取得/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した1m Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4 & USB-C対応ノートパソコン、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBooks、iPad Pro(第5世代以上)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、外付けPCIeケース、ストレージドライブなどに接続。Thunderboltネットワークやオーディオ機器に対応仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)43電源100 Wケーブル長(m)1最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×2.4RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
Thunderbolt 4ケーブル/50cm/4K8K 60hz/40Gbps/100W PD/認証品/USB4、TB3、USB-C、DisplayPort互換
StarTech.com¥7,798税込¥8,5781個当日出荷高性能: 40Gbps、8Kビデオ、100W電源に対応した50cm Thunderbolt 4ケーブル。USB Type-C - Type Cコネクターは、Thunderbolt 3 & 4、USB4およびその他のUSB-Cデバイスとのユニバーサルな互換性を提供。Thunderbolt認証品:Thunderboltホストおよびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証取得。DSC対応DisplayPort 1.4aは、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)に準拠し、外付けPCIeデバイスに対応。高品質構造: PVCストレインリリーフ付きニッケルめっきコネクターで高い耐久性を実現。同軸線に合金製編組シールドを施しEMI保護機能を強化。RoHS準拠、環境に優しい無毒・ハロゲンフリーのTPE被覆材を使用用途Thunderbolt 4およびUSB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)、ドッキングステーション、4K/8K UHDモニター、PCIe外付けケース、ストレージドライブなど幅広いデバイスに対応。Thunderboltネットワーキングおよびオーディオデバイスとの低遅延な通信仕様(ジャケットケーブル型)熱可塑性エラストマー、(タイプおよび定格)Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s、Thunderbolt 3(40 Gbps)、USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s、USB 3.0(5 Gbps)色ブラック質量(g)22電源100 Wケーブル長(m)0.5最大解像度8K(60Hz)保証期間2年保存環境温度:-10℃ to 50℃ (14°F to 122°F)コネクタ(コネクタA)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(コネクタB)Thunderbolt 4 (USB 4.0)、(メッキ)ニッケル動作周囲温度(℃)10~40(50°F to 104°F)ケーブル外径(Φmm)4.6使用環境湿度(%)85データ転送速度最大40Gbps横×高さ(mm)12×6RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
卓上用2ポスト式オープンフレームラック(8U/EIA規格)
StarTech.com(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷2ポスト8U卓上用サーバーラック:19インチラックマウントのネットワーク/AV/メディア/IT機器用オープンフレームラック。専用の配線クローゼットがない小規模オフィスのバックルーム、ワークベンチでの使用に最適。アクセスしやすいデザイン:高さ41cmコンパクトな形状で、機器の前面と背面に頻繁にアクセスする必要がある環境に理想的な、自立型ネットワークラック。仕様:8Uオープンフレームラック/幅:19インチ(50.3cm)/2ポスト/EIA/ECA-310-E準拠/ユニット(U)高さマーク付き/耐荷重:50kg/M5ケージナット、およびねじ付属。簡単セットアップ:フラットパック梱包で出荷され、輸送中の破損を防ぎ、組み立てが簡単。ホームやオフィスのデスク、テーブル、床などの設置に最適。機器取り付け用ケージナットとねじ付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応色ブラック幅(cm)50.4耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)41
サーバーラック/オープンフレーム型/8U/4ポスト/19インチ/奥行56.0~101.7cm/積載重量544kg/キャスター/ネットワーク データセンターラック
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷奥行き調整可能:4本の垂直レールと56.0cm~101.7cmまでの奥行き調整幅を備えた4ポスト8Uオープンフレームサーバーラック。EIA、ECA-310-E準拠、各種サーバー、スイッチ、データ、AVなどのIT機器に対応。簡単組み立て:組み立て説明書付属、オンライン解説動画あり。輸送中の破損を防ぐコンパクトなフラットパックで出荷され、セットアップが簡単。高さわずか46cmで、ユーティリティ、サーバークローゼットやスペースの限られたホームオフィスに最適。冷延鋼板製:耐久性と通気性に優れた4ポスト19インチ小型オープンフレームラック。取り付け高さ8U、積載荷重544kg(静止時)。3つの設置オプション:キャスター、アジャスター脚、ラックを床に固定するベースプレート。取付金具付属:機器のマウントに必要なケージナットとねじが製品に付属。単位(U)が識別しやすく、奥行き調整マーキングが付いたキャスター付きデータラック。ケーブル管理に便利な配線フック、組み立てに必要な工具が付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ラックレベルでのセキュリティが不要なラックマウント装置で使用。ラックマウントサーバー、KVMスイッチ、ネットワーク装置などに頑丈なストレージを提供。ラジオ/テレビ放送スタジオでAV機器をラックに設置寸法(mm)縦1100×横600×高さ460色ブラック質量(g)22500種類小型ラック最大積載量(kg)544
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/2ポスト/奥行き30.3cm/耐荷重80Kg /壁掛けタイプ/AV IT通信機器 ネットワークスイッチ パッチパネル データセンター ラック
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き30.3cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適。AV放送機器や信号分配器を設置色ブラック幅(cm)50.3耐荷重(kg)80長さ(cm)30.3高さ(cm)45.1
サーバーラック/ウォールマウント/縦型キャビネット/8U/19インチ/奥行き76.2cm/耐荷重90kg/ロック付き/EIA/ECA-310-E準拠/データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック
StarTech.com¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷8U 垂直壁掛けサーバーラックキャビネット:省スペースに役立つ薄型設計。壁からの張り出し38cm、機器取付け奥行き幅76cm。2Uのマウント機能を追加:垂直マウントレールの上に、傾斜をつけた2ポスト2U水平マウントスペースをプラス。奥行き11.9cmまでのスイッチ、パッチパネル、ルーターなどの取り付けに便利。仕様: 8U 19インチ縦型ウォールマウントキャビネット/組立済み/EIA/ECA-310-E規格準拠/背面・底面のケーブル配線可能/耐荷重90kg/取付ねじ付属/オプションで120mmファン(別売)の取付け可能。複数のセキュリティ機能:4つのキーで施錠できるサイドパネルにより、段階的なセキュリティ対策が可能。ケーブルを露出せずに壁からキャビネットに配線できる設計でセキュリティを強化。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途サーバーや通信機器を壁にぴったり固定。ネットワークスイッチを高い位置の壁面に設置するのに最適 - オフィス、倉庫、大型小売店などでの利用に最適。専用サーバールームを設けずに、大型サーバーをオフィス内に設置し、不正アクセスから保護。分散した小型で安全なラックソリューションを必要とする中小企業に最適仕様●壁面取付:対応●ラックタイプ:2 ポスト●フレームタイプ:密閉型キャビネット●ユニット高さ:8U●特別機能:調整可能マウントレール、ロック可能トップハッチ、完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応●マウントレールプロファイル:C型、●冷却オプション:別売り120mmファン2基搭載可能●取付け穴の種類:ねじ穴●対応規格:EIA/ECA-310-E●耐荷重:90kg●フロントドア材質:スチール●フロントドア特徴:セキュリティロック付きリバーシブル&着脱可能フロントドア●サイドパネル材質:スチール●色:ブラック●材質:スチール●内部幅:642mm●内部奥行き:376mm●最大取り付け深さ:760mm●製品長さ:381mm●製品幅:643mm●製品高さ:939mm●製品質量:36.5kg●付属品:ドア用キー、フロントパネルキー、12-24 ネジ、プラスチック製ワッシャー、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック/オープンフレーム/ウォールマウント/19インチ/8U/4ポスト/奥行き50.2cm/耐荷重63kg/ヒンジ機構 /データ、AV、ネットワーク機器用壁掛けラック
StarTech.com¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷4ポスト8U壁掛け式ヒンジ機構付きネットワークラック:最大取り付け奥行50.2cm。倉庫、オフィス、サーバールーム、店舗などで、邪魔にならない場所への設置に理想的。優れた設計:設置やメンテナンスに配慮し、フレーム全体がスイングして開くヒンジ式デザインを採用した壁掛け設置型オープンフレームデータラック。効率的なエアフローで、データ、AV、IT機器などの適温を維持。優れた耐久性:4本の支柱で機器をしっかりと固定するタイプの8Uウォールマウントコンピューターラック。高品質SPCC冷間圧延スチール製で優れた強度と耐久性を提供。耐荷重63kg。完全組み立て済み:ヒンジ式19インチサーバーラックには、完全に組み立てられた状態で出荷。機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットが付属。TAAおよびEIA/ECA-310-E準拠。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供用途支店、倉庫、または小売スーパーの高い位置の壁面にネットワークスイッチを設置するのに最適。組織全体に分散設置する必要がある小型ラックソリューションを必要とする中小企業に最適。オーディオ/ビデオ放送または配信コンポーネントの取り付け付属品#10-32 ネジ、#10-32 ケージナット、クイックスタートガイド材質スチール長さ(mm)602幅(mm)555質量(kg)20.1色ブラック高さ(mm)488タイプラック:4 ポスト適合規格EIA/ECA-310-Eフレームオープンフレーム耐荷重(kg)63.4深さ(mm)最大取り付け:502取付穴角型(ケージナット用)対応壁面設置機能完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応組立方法不必要 (完全に組み立てられた状態で発送されます)RoHS指令(10物質対応)対応プロファイルマウントレールプロファイル:L型呼び高さユニット:8U
8K対応HDMI 2.1ケーブル/48Gbps対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/HDR10 + eARC対応/HDMI認証ケーブル/柔軟なTPE被覆材
StarTech.com¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷高性能8Kケーブル:8K/5K 60Hz、4K120Hz解像度(48Gbps)対応のHDMI 2.1ケーブル(2m)。HDR10+とDolby Visionで高いコントラスト比と鮮明なカラーを実現。高品質サウンド(eARC、DTS-HD Master Audio/DTS:X/Dolby TrueHD/Atmos)、HDCP 2.3対応。正規認証取得ケーブル:8Kのフル性能を提供するHDMI 2.1認証ケーブル。アルミダイカストのシールドで信号の完全性を保ち、EMI干渉による信号減衰を防止。高耐久性:10,000サイクル以上の挿抜耐久テスト、120°での折り曲げテスト600サイクル以上をクリア。腐食に強い金めっきコネクタを使用。耐久性に優れ柔軟なTPE被覆材とストレインリリーフ(毒性なし、ハロゲンフリーのTPEで環境保全を考慮)用途業務用、ゲーム、ビジュアル製作、高解像度用途に最適。パソコン、ノートパソコン、デスクトップ、ワークステーション、Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookを自宅、オフィス、教室などのテレビモニター、ディスプレイ、プロジェクターに接続。サムスン、ソニー、アップルTV、DELL、LGなどの機器で使用幅(mm)20色グレー/ブラック高さ(mm)11コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)プラグ金メッキ最大解像度8K 60Hz(7680×4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50アダプター型式パッシブシールドアルミマイラー箔+編組 EMIシールドデータ転送速度最大48GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBHDMI[19ピン]動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMI 2.0b/2.0a/2.0/1.4互換導体数19被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)被覆材変換タイプオス - オス使用湿度範囲(%RH)0~85オーディオHDMI(32chオーディオ)、HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(5.1chオーディオ)HDCP対応HDCP 2.3HDR対応対応
19インチ サーバーラック/8U/2ポスト/壁掛けタイプ/取付奥行30cm-50cm/オープンフレームラック
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチールセット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド性能Weight Capacity:61.2kg質量(kg)11.1色ブラック間口(mm)504高さ(cm)45.5縦(cm)30.5RoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス
StarTech.com¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用。高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)用途最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装。写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作。迫力のあるゲーム環境。家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用。業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適ケーブル外径(Φmm)7.5伝送速度(Gbps)32.4色ブラック規格DisplayPort 1.4コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オスプラグ金メッキ保証期間ライフタイムシールド2重シールド(編組+アルミ箔)対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160)VESA対応対応被覆材ポリ塩化ビニル変換タイプオス - オスラッチありコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
USB-C-DisplayPort 変換アダプタ 8K/30Hz対応 HBR3準拠 ディスプレイポートDP 1.4ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,398税込¥5,9381個欠品中ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタ。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。検証済:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 MacBook Pro 13 & 16 / Air、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、Surface Laptop 3/Pro 7など、USB-C DP Altモード&Thunderbolt 3デバイスに対応。高品質設計:レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供するUSB Type C - DPアダプタドングル。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPortビデオコンバータ。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応長さ(mm)23.5色ブラック高さ(mm)15質量(g)34湿度(%RH)30~60コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-C(ビデオ伝送)オス保存温度(℃)25製品幅(mm)60動作温度(℃)5~35対応解像度DisplayPort: 7680×4320(8K)@60Hzオス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
Thunderbolt - DisplayPort 1.4変換アダプター/2ポート/2画面4K60Hz 1画面8K30Hz/Mac Windows/デュアルモニター ビデオコンバーター
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷高性能:Thunderbolt(40Gbps) - デュアルDisplayPort 1.4変換アダプター(デュアル4K60Hz、シングル8K30Hz/5K60Hz)。HDR、DisplayHDR、HBR3、ディスプレイストリーム圧縮(DSC)、HDCP 2.2/1.4対応。8K対応:8Kディスプレイ、適合性試験用ハードウェア/ソフトウェアでテストされ、高解像度画像処理およびコンテンツ制作に理想的パフォーマンスと色深度を実現。4K60Hz、5K、1440p、1080pとの下位互換性あり。互換性:ThunderboltまたはUSB4搭載のWindows、macOS、またはUbuntu搭載ノートパソコン。M1、M2、M3 Max/Pro、M4 Pro/MaxのMacBookではデュアルディスプレイ、ベースモデルのMシリーズMacBookおよびiPad Pro M1以降ではシングルディスプレイに対応。対応ディスプレイ:LG、Samsung、Sony、Dell、ASUS、ACER、BenQなどの8Kおよび4K(UHD)ディスプレイで動作確認済みのバスパワー型ビデオアダプター。コンテンツ制作、画像処理、高解像度モニターを使用するラボに理想的。簡単使用:アルミ製マルチディスプレイThunderbolt to DisplayPort変換アダプター。柔軟なデスクトップワークステーション設定、およびノートPCとアダプター間のケーブル管理に適した44cm一体型ケーブル付属。ドライバー不要でセットアップが可能。Windows、macOSに対応。用途TB3デバイスをシングル8Kモニターまたはデュアル4Kディスプレイに接続します。複数のモニタに高解像度のリアルな映像をストリーミング。リソースを必要とするソフトウェアを使用しながら、グラフィックを多用するコンテンツを制作・編集できます仕様●ホスト接続コネクタ:Thunderbolt 3(USB-C、40Gbps)●外部コネクタ:2x DisplayPort●対応OS:Windows 11/11 ARM/10、macOS Sonoma (14.0)/Ventura (13.0)/macOS Monterey (12.0)/macOS Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mojave (10.14)/High Sierra (10.13)、Android●AV入力:Thunderbolt 3(USB-C、40 Gbps)●AV出力:DisplayPort 1.4●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●外部コネクタからディスプレイまでの最大延長距離:5m●対応解像度:DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 30Hz●ワイド画面サポート:あり●帯域幅:HBR3●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH(結露しないこと)●色:シルバー●製品幅:64mm●製品長さ:99mm●製品質量:138g●製品高さ:16mm●材質:メタル●ケーブル長:44mm●注意:新しいApple M1チップを搭載したMacBook Air、MacBook Pro、Mac Miniは、複数のビデオ出力を搭載したThunderbolt 3アダプターを接続した場合でも、Thunderbolt 3ポート経由での外部ディスプレイ出力が1台に制限されます。両方のType Cポートに複数のThunderboltまたはType Cディスプレイアダプターを接続しても、この制限は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 2.1ケーブル/8K60Hz/48Gbps/HDR10+ eARC/柔らか TPE被覆材
StarTech.com¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷8K高帯域映像の安定伝送:HDR10+、Dolby Vision、および HDCP 2.3 に対応し、鮮明でシャープな 8K60Hz / 4K120Hz UHD ビデオを伝送するHDMI 2.1 ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1 TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:Xに対応し、臨場感あふれる音響を実現。規格準拠の安定した接続&幅広い互換性:HDMI 2.1 に準拠し、複数の解像度とリフレッシュレートに対応するウルトラハイスピードHDMIケーブル。新旧を問わず様々なHDMI対応機器間での接続が可能。下位互換性あり。仕様を一目で識別:各Quick ID コネクターに HDMI 2.1 仕様が刻印されており、迷わず機能対応を直感的に確認可能。環境配慮型のTPE被覆材を採用し、柔軟性と耐久性に優れ、鋭角な曲げにも耐える柔らかいHDMI ケーブル。RoHS 指令に適合。解像度の高い映像制作作業に対応:4Kを超える高画質映像を扱うパソコンやプロ用AV機器での使用に適した設計。高帯域幅48Gbpsに対応し、鮮明でシャープな8K対応HDMI映像を実現。DP Altモード対応機器および Apple M シリーズ Air / Pro / Max MacBook 用のUSB-C to HDMI変換アダプターにも対応。ITプロフェッショナルに選ばれる理由:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大デジタル解像度:8K60Hz幅(mm)20.5色ブラック保存温度範囲(℃)-20~70データ転送速度48 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40材質(コネクタ)PE (ポリエチレン)使用湿度範囲(%RH)10~90
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD//高速データ転送 映像出力
StarTech.com¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷次世代のパフォーマンス:Thunderbolt 5の80Gbps広帯域による高速データ転送。映像出力など一方向転送時には最大120Gbpsまでブースト。高性能ノートパソコンへの最大240W電力供給。1本のケーブルでデュアル8K@60Hzディスプレイ対応(ディスプレイ接続用ケーブルが必要)。確かな信頼性:Intel Thunderbolt規格に準拠し、次世代デバイスとのスムーズな互換性を実現。Thunderbolt 4/3、USB4(40Gbps)、USB-Cなど幅広い互換性を提供。Thunderbolt 5対応ドッキングステーションやApple MacBook Pro M4 Pro/Maxなどに適した設計。用途:リアルタイム3Dモデリング/レンダリングや8K/4Kビデオ編集など、リソース負荷の高い業務に理想的。PCIeケース内のGPU、NIC、ストレージ用のPCI Express 4.0(64 Gbps)に対応し、高性能な周辺機器が持つポテンシャルを最大限発揮。高品質構造:EMI保護を強化するシールド付き30/34AWG同軸ケーブル。耐久性に優れたTPE素材の被覆は、ハロゲンフリーでRoHSに対応。コネクター部には強化されたストレインリリーフを採用し、優れた耐久性を実現用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。Thunderbolt 5の優れたパフォーマンスとThunderbolt 4/3、USB4、USB-Cとの下位互換性を備えたIntel認証Thunderbolt 5ケーブル。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート幅(mm)12色ブラック規格ビデオ規格:DisplayPort 2.1AWG米国ワイヤゲージ規格:30/34保存温度範囲(℃)-10~50コネクタA:Thunderbolt 5 (オス)B:Thunderbolt 5 (オス)シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度80Gbpsメッキコネクタ:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)4.6動作温度範囲(℃)10~40アダプタタイプパッシブ被覆材熱可塑性エラストマーパワーデリバリー240W
Thunderbolt 5ケーブル/8K60Hz/80Gbps 最大120Gbps/240W PD
StarTech.com¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から4日以内出荷優れたThunderboltパフォーマンス:80Gbpsの帯域幅(ディスプレイ負荷の高いタスクでは最大120Gbpsまで)、電力消費の大きいノートPCに対応する最大240Wの電力供給。Thunderboltドッキングステーションなどの出力機器に接続することで、単一接続によるデュアル8K(2画面)60Hz映像出力を実現する高性能Thunderbolt 5ケーブル。確かな信頼性を備えたThunderbolt接続:Intel規格に準拠し、Thunderbolt 5対応ノートPC(MacBook Pro M4 Pro & Maxなど)で優れた性能を発揮。Thunderbolt 4/3およびUSB4ホストとの互換性を確保し、さまざまな環境で安定した接続を実現する映像出力対応モデル。プロフェッショナル環境に対応する高性能設計:DisplayPort 2.1 Altモードに対応し、8K高精細映像や高速リフレッシュレート、HDR、DSC、10ビットカラーに対応。PCI Express 4.0(64Gbps)対応により、GPU、NIC、外付けストレージなどの高速データ転送を実現するThunderbolt対応ケーブル。長期使用にわたる高い耐久性:シールド付き30/34AWG同軸導体により干渉を抑え、信号品質を安定維持。ハロゲンフリーTPE被覆素材と柔軟なストレインリリーフを採用し、オフィスなどでの日常的な屈曲や使用にも耐えるMacBook Pro M4 & Max対応高耐久ケーブル。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで厳格な品質テストを実施し、安定したパフォーマンスと優れた耐久性、幅広い機器との互換性を備えた高品質ケーブル。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて承っております。用途Thunderbolt 5対応デバイス間でThunderbolt 5の全機能に対応。単一の接続で最大8K60Hzのビデオ、240Wの充電、80Gbpsの双方向スループットを実現。120Gbpsブーストモードは、安定したデータ転送速度を維持しながら、複数のUHDディスプレイをサポート。Intel Thunderbolt 5 認証ケーブルは、Thunderbolt 5の性能を保証し、Thunderbolt 4/3、USB4、USB-Cにも下位互換対応仕様●コネクタ:Thunderbolt 5 (オス) - Thunderbolt 5 (オス)●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:錫メッキ軟銅線編組●ビデオ規格:DisplayPort 2.1●最大デジタル解像度:8K60Hz●Power Delivery:240W色ホワイト保存温度範囲(℃)-10~50ケーブル外径(Φmm)4.6データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)10~40ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)85
USB-C - DisplayPortディスプレイ変換アダプタ/USB Type-C - ディスプレイポート ビデオコンバータ/8K & 4K60Hz対応
StarTech.com¥3,398税込¥3,7381個当日出荷パフォーマンス:DSC対応機で8K60Hz(DSCなしの場合は8K30Hz)および4K60Hz(3840x2160)のUHD解像度をサポートするUSB-C - DisplayPort 1.4アダプタ | DP Alt モード | HBR3 | 32.4Gbps | 2chオーディオ | HDCP 2.2/1.4 | 1080pと下位互換性あり。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きType-C - DisplayPort変換アダプタ。Surface Pro 7などの2in1デバイス、iPad Pro、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減 | 携帯しやすいポータブル設計。デバイス互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro 7、MacBook Pro/Air(Intelプロセッサ & M1チップ)、HP EliteBook/ZBook/ Chromebook | DP 1.4、8K60Hzに対応するには、DSC対応Intel第11世代以降が必要。ディスプレイ互換性:各種ブランドのDPモニタ/プロジェクタで8K/4K 60Hzのピーク性能を検証済み。Dell UltraSharp、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど | ウルトラワイド型モニタに対応(3440x1440)。簡単導入:OS依存性がなく、セットアップにドライバが不要。USB Type-Cデバイス(DP Altモード)またはThunderbolt 3(TB3)デバイス各種で使用可能 | DSC 8K60Hz用途ではStarTech.com DisplayPort 1.4 ケーブル(DP14MM2M)の使用を推奨用途オフィスや外出先で様々な8K/4K対応DisplayPortモニタに接続可能。USB-C搭載のタブレットやスマートフォンを大きなディスプレイに接続仕様チップセットID:VL103セット内容USB-C - DisplayPort変換アダプタ 4K対応長さ(mm)390幅(mm)38色グレー高さ(mm)15質量(g)26コネクタ形状A(オス):USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)、B(メス):DisplayPort [20ピン]保存温度範囲(℃)-10~70(14°F~158°F)ケーブル長(mm)312オーディオ機能DisplayPort(2chオーディオ)対応解像度DisplayPort: 7680×4320 (8K) / 60Hz動作温度範囲(℃)0~45(32°F~113°F)オス形状USB-C (24ピン、DisplayPort対応オルタネートモード)メス形状DisplayPort [20ピン]湿度範囲(%)10~85RH変換タイプオス - メス
DisplayPort 1.4ケーブル/アクティブ/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証/HDR10 MST/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷長距離接続対応:8K映像に対応し、パッシブケーブルの限界を超える長距離接続に適したアクティブタイプのDisplayPort 1.4ケーブル。セルフパワー型信号ブースター搭載で、従来型のDPブースターや外部電源を必要とせず、安定した性能を実現。第三者機関認証品:VESA認証を取得し、長い距離でも安定した性能を発揮するアクティブDP 1.4ケーブル。DisplayPortの全機能に対応し、優れた互換性を発揮。耐久性に優れた設計:丈夫なストレインリリーフ付き金めっきコネクター(ラッチ式)の採用により、偶発的な脱落を防止。柔軟性に優れたTPE被覆材を使用したするDP 8Kケーブル。非毒性、ハロゲンフリー、RoHS対応。シールド加工のコネクターとケーブルで、優れたEMI保護機能を発揮。幅広い用途に対応:映像ソース(Source)とディスプレイ(Display)それぞれのコネクターに便利な識別用ラベルが付いた単方向アクティブDP 1.4ケーブル。ケーブル外径は、パッシブケーブルと同様の7.5mmで、さらに柔軟性が向上。VW-1グレードの耐火被覆材の使用で難燃性を強化ケーブル外径(Φmm)7.5データ転送速度25.92 Gbps伝送速度(Gbps)25.92色ブラック規格DisplayPort1.4AWG24/28プラグ金メッキ保証期間2年間シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort (7.1chオーディオ)RoHS指令(10物質対応)対応VESA対応対応アダプタタイプアクティブ被覆材熱可塑性エラストマーラッチあり
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル/USB Type-C & Thunderbolt 3
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から翌々日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)11湿度(%RH)80~90コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-20~60製品幅(mm)200動作温度(℃)0~35オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
Thunderbolt 4ケーブル/2m/8K60Hz/40Gbps/100W PD/USB4 USB-C互換/映像出力
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個当日出荷高性能:安定した40Gbpデータ転送と100W充電を提供するチップセット統合型アクティブThunderbolt 4ケーブル(2m)。 Thunderbolt 4 / 3 / USB-C対応ノートパソコン、iPad Pro(第5世代以降)などをドッキングステーションやUHDモニターに接続。Thunderbolt認証品:Thunderbolt対応ホスト、およびデバイスとの互換性を保証するIntel Thunderbolt認証済み。DSC機能搭載DisplayPort 1.4aにより、最大8K60Hzまたはデュアル4K60Hzに対応。PCI Express 3.0(32Gbps)準拠で、外付けPCIeデバイスに対応。高品質設計:EMI保護を強化する編組合金シールドの同軸ワイヤー使用。アクティブチップセット内蔵で信号品質を維持し、安定したThunderbolt 4 / USB4性能を実現。コネクターのストレインリリーフによる耐久性の向上用途Thunderbolt 4、またはUSB-Cデバイスをより長い距離で接続。Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、またはUSB-Cデバイスへの給電と充電。Thunderboltネットワークデバイス、または外付けPCIeケースに接続。外付けPCIeケース、ストレージドライブ、Thunderboltネットワークデバイスなど高帯域が必要な用途に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応色ブラックケーブル長(m)2最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 4コネクタ2Thunderbolt 4
USB-Cケーブル/アクティブ/3m/USB 3.2 (10Gbps)/8K60Hz/DP 1.4 Alt/60W PD/給電 充電コード
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3mアクティブUSB-Cケーブル:パッシブケーブルの距離限界を超え、双方向10Gbpsデータ、8Kビデオ、60W Power Deliveryに対応するアクティブタイプのUSB-Cケーブル。USB-Cによる長距離データ転送:アクティブリタイマーIC搭載により、最大3m離れた距離でも信号の完全性を維持し、スムーズな映像出力を実現。USB-CデバイスへのPower Delivery出力用E-marker認証チップ搭載。フル機能USB-C:最大10Gbps、8K60Hz、4K60/120/144Hz、1440p 240Hz DP 1.4 Altモード、Power Delivery 3.0に対応。USB-Cとユニバーサル互換。DP 1.2との下位互換性あり。USB-C対応ドッキングステーションからUSB-C搭載ノートPCへの接続・充電/給電に最適。優れた耐久性と品質:耐久性を向上させる柔軟なPVC被覆材を使用、摩耗から保護。アルミマイラーシールド付き金属製コネクターで、EMI保護を強化。10,000回以上の挿抜試験をクリアしたニッケルめっきコネクター採用用途フル機能のUSB-Cおよび8K DP Altモードビデオを最大3m離れた周辺機器に転送。大型ワークステーション、UHDディスプレイ、会議室などに最適色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状USB-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類耐久性適合用途データ転送/充電
USB4ケーブル/80Gbps/240W PD/8K 120Hz /USB-IF/Thunderbolt互換
StarTech.com¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷多機能なUSB4性能:8K 120Hzの動画、80Gbpsの高速転送、最大240W充電、これらすべてを1つの接続で実現。USB4の性能を最大限に引き出し、作業効率をスマートに向上。デスクトップワークステーションやモバイルディスプレイにも柔軟に対応。安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応。仕様をすばやく正確に識別:クイックID対応コネクターマークにより、USB4 仕様を瞬時に視認。環境に配慮したTPE被覆は柔軟かつ耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応。RoHS指令準拠。30/34AWGのシールド同軸ワイヤーによりEMI(電磁干渉)を最小限に抑制。超高速多機能USB-Cケーブル:USB-CまたはThunderbolt 4対応のドッキングステーションとスムーズに連携。DP2.1(DP80)およびDSC対応で、8K 120Hzまたはデュアル4K 120Hzディスプレイ出力が可能。高品質な3D映像の高速伝送を実現。Apple MシリーズPro/Max MacBookなどの高性能ノートPCに対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途USB-CまたはThunderbolt 4ドッキングステーションとのスムーズな連携を可能にする設計。8K 120Hzの超高精細動画の再生に最適、またはデュアル4K 120Hz UHDディスプレイに対応。USB4接続で80 Gbpsの転送速度と240Wの電力を供給。USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電材質サントプレン (熱可塑性ゴム)保存温度範囲(℃)-20~60データ転送速度80 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~60ケーブルサイズ(AWG)30/34使用湿度範囲(%RH)40~65
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個当日出荷高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換。USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠。用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続。USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
USB-C - HDMI 2.1変換ケーブル/8K60Hz/USB4 Thunderbolt 3&4 互換/タイプC モニター ディスプレイ コンバーター
StarTech.com¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷高性能:USB-C DP Altモード対応映像ソースを8K60Hz/4K144Hz HDMIディスプレイに接続するUSB-C - HDMI変換アダプタケーブル。最大限の性能を得るには、Intel第11世代以降のプロセッサー搭載機、またはDP 1.4とDSCを搭載したディスクリートグラフィックカードが必要。ホスト互換性:Dell, HP, Lenovo, Microsoftなどのノートパソコンやデバイスに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載MacBookは、USB-C DP Altモードで最大4K60Hzのみをサポートし、8K60Hzは非対応。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアとOSに対応する汎用性の高いType-C - HDMIディスプレイコンバーター。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3、Thunderbolt 4対応ノートPC、その他のデバイスに対応。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応型イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止用途ドライバーやソフトウェアをインストールせずに、USB-Cデバイスを8K HDMIディスプレイに接続。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適色スペースグレー適合規格HDMI 2.1 FRL対応OSOSに依存せず。ドライバやソフトウェアは不要最大解像度7680x4320 (8K) / 60Hz保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB-C (DisplayPort対応オルタネートモード)コネクタBHDMIオーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ
StarTech.com¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ
StarTech.com¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化。ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
DisplayPort 1.4ケーブル/8K60Hz 4K120Hz/VESA認証品/32.4Gbps HBR3/HDR10/32chオーディオ/HDCP 2.2/抜け防止/オス-オス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷高性能:8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、HDR10、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)をサポート。将来的な8K普及に対応するVESA認証DisplayPort 1.4ケーブル。高耐久性:5,000サイクル以上の挿抜テストと120°の角度で300サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なモールドストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮。安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵の34 AWGビデオケーブル。EMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐ抜け防止機構付き金めっきコネクタを使用。用途:高解像度8Kディスプレイとの接続、および高性能GPUやAVワークステーションなどに最適。4K解像度で最大120Hzのリフレッシュレート、MSTマルチモニターデイジーチェーンに対応。DPモニターとUHDドッキングステーションとの接続にも便利データ転送速度32.4Gbps伝送速度(Gbps)32.4色グレー、ブラック規格DisplayPort1.4コネクタ形状A(オス):DisplayPort、B(オス):DisplayPortプラグコネクタメッキ:ゴールド最大解像度8K60Hz(7680 x 4320)保証期間ライフタイム保存温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)シールド2重シールド(編組+アルミ箔)オーディオ機能DisplayPort(7.1chオーディオ、5.1chオーディオ)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)VESA対応対応アダプタタイプパッシブ導体数19被覆材熱可塑性エラストマー湿度範囲(%)0RH~85RH変換タイプオス - オスHDCP対応HDCP 2.2対応
USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/1m/双方向変換対応/8K60Hz/HBR3、HDR、DSC対応/USBタイプC - DP Altモード/ディスプレイアダプタケーブル
StarTech.com¥5,498税込¥6,0481個当日出荷パフォーマンス:解像度8K60Hz/4K120Hz、HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換 USB-C - DisplayPort 1.4(またはDP - USB-C)リバーシブルケーブル。リバーシブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニタへ、またはDisplayPortデバイスをUSB-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル(1m)。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。DP/USB-Cモニタ互換:ディスプレイポートホストからUSB-Cモニタに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応(LG/Dell/UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプタ一体型ケーブル:各種OSでドライバ不要のセットアップに対応。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、ラッチ付DPコネクタで安定した接続を維持用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適色ブラック高さ(mm)10質量(g)46ケーブル長(m)0.97湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)22動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)97オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
HDMI 2.1 - DisplayPort 1.4変換ケーブル/30cm/8K60Hz/アクティブ/USBバスパワー/50cm USBケーブル付属/高画質コンバーター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷HDMI to DisplayPort変換:HDMI 2.1ソースをDisplayPort 1.4出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプターケーブル。内蔵GPUまたは専用GPUを利用し、最小限のCPU使用率で高性能ビデオを実現。8K60Hz解像度: 最大7680 x 4320の60Hzに対応し、高解像度のグラフィックやビデオに理想的。4K 120Hz、4K 60Hz、1080pなどの低解像度・リフレッシュレートにも対応。最大のビデオ性能を発揮するにはDSC対応が必要。ドライバーやソフトウェア不要: 各種OS(Windows、macOS、ChromeOS、Linuxなど)に対応するユニバーサルビデオコンバーター。Intel、Nvidia、AMD、Apple Siliconなど、あらゆるハードウェアプラットフォームに対応し、HDMI対応のノートパソコン、タブレット、MacBook、Chromebookで使用可能。ポートへの負担を軽減:30cm一体型ケーブルを採用し、ポートとケーブル両方への負担を軽減するHDMI - DPアダプター。USB-AポートまたはUSB充電器に接続する50cm USB電源ケーブル付属。仕様:単方向、HDMI映像ソースからDisplayPortディスプレイへの接続/HDMI 2.1準拠、HDCP 1.4/2.2/2.3、DSC 1.2a、HDR(最大10bit RGB/YCbCr 4:4:4)、CEC、ARC、2.1chオーディオ対応/付属ケーブルでUSB給電 注意:動作には電源が必要です。用途8K60Hz HDMI対応パソコンを8K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DisplayPortディスプレイ上で高解像度のグラフィックファイルを作成・編集仕様ワイド画面サポート:あり長さ(mm)372幅(mm)31色スペースグレー高さ(mm)12質量(g)32適合規格HDMI 2.1、DisplayPort 1.4対応OSドライバ/ソフトウェア不要湿度(%RH)0~85(結露なきこと)保存温度(℃)-10~70最大解像度7680×4320 @ 60HzコネクタDisplayPortケーブル長(mm)300動作温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力HDMIオーディオ出力DisplayPort 1.4アダプタタイプアクティブオーディオDisplayPort(2chオーディオ)入力コネクタHDMI、Micro USB Type-B (電源、5ピン)
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコード
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷高帯域幅8K映像信号対応:HDMI 2.1ケーブル(30cm )。8K 60Hz/4K 120HzのUHD映像出力。HDR10+、Dolby Vision、HDCP 2.3対応。32チャンネルオーディオ、7.1ch TrueHD、eARC、Dolby Atmos、DTS:X対応。高帯域HDMI 2.1規格準拠:Ultra High Speed HDMI 規格対応。HDMI 2.1および下位互換に対応し、複数の解像度・リフレッシュレート環境で使用可能。HDMI 2.1対応機器および従来のHDMI機器間での接続に対応。仕様をひと目で確認:Quick IDコネクターにより、各コネクターにHDMI仕様を明記したウルトラハイスピードHDMIケーブル。ケーブル選定時の推測を避け、対応する機能をすぐに視認。柔軟性と耐久性を考慮したTPE被覆材採用。屈曲の多い配線環境にも対応。RoHS準拠。高解像度映像処理環境に対応: 4Kを超えるUHD解像度でのワークステーションおよびプロAV環境に対応するモニターケーブル。 48Gbps帯域幅による8K映像信号伝送。USB-C - HDMI変換アダプター経由での接続に対応(DisplayPort Altモード対応機器)。Apple Mシリーズ Pro/Max 搭載MacBookに対応。ITプロフェッショナル向け設計:信号の安定性と耐久性、HDMI、DisplayPort、USB-C、従来格機器との幅広い互換性を自社ラボで徹底検証したデジタルディスプレイケーブル。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途HDMI 2.1の性能を最大限に発揮し、従来規格との互換性も確保。高性能パソコンを8K60Hz対応UHDディスプレイに接続仕様●コネクタ:HDMI オス - HDMI オス●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:DSC 1.2a 圧縮の場合、16K 30Hz/10K 60Hz/8K 60Hz/5K 240Hz/4K 240Hz。非圧縮 (8ビット 4:4:4)の場合、8K 60Hz/5K 60Hz/4K 144Hz/1440p 240Hz/1080p 240Hz●色:ブラック & シルバー●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:10%~90%RH●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート●ケーブル長:305 mm●ケーブル外径:6 mm●製品長さ:320 mm●製品幅:20.5 mm●製品高さ:11 mm●製品重量:34 gRoHS指令(10物質対応)対応
USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt互換/RoHS準拠/高速充電 データ転送
StarTech.com¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷高性能:USB-4のフル機能を備えたUSB-Cケーブル。ケーブル1本の接続で、8K/4K ビデオ、40Gbps、240W の給電が可能となり、作業効率が向上。データ、ビデオ、および電源仕様が一目で識別できるコネクターマーキング。優れた互換性:USB Type-CおよびThunderboltデバイスに対応。USB-Cデバイスへ安全で安定したPower Delivery出力を実現するE-Markerチップを搭載したUSB-IF認証品。DSC対応DisplayPort 1.4対応。PCIe 3.0準拠。高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、柔軟で環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠用途16インチ MacBook Pro M3 Pro/M3 Maxなど、電力消費の高い高性能ノートパソコンに最適。USB CおよびThunderbolt対応ノートパソコン、ドッキングステーション、モバイルモニター、USB-Cモバイルデバイスなどの接続に最適。USB4接続で40Gbpsのデータ転送、および240Wの電力供給。USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電。USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続その他Power Delivery 240W形状ストレート色ブラック高さ(mm)6.5タイプパッシブ定格USB4 - 40 Gbit/s適合規格USB4、USB 3.2、DisplayPort 1.4 Alt Mode、Power Delivery 3.1 EPR湿度(%RH)40~65入力電圧(V)DC48保存温度(℃)-20 to 60 (-4°F to 140°F)AWGワイヤーゲージ:30/34最大解像度8K(60Hz)、4K(120Hz)ケーブル外径(Φmm)4.8入力電流(A)5電源容量(W)240シールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)0 to 60 (32°F to 140°F)ワイヤー26/32 インチデータ転送速度最大40GbpsメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応横(cm)1.2コネクタAUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)コネクタBUSB4 40Gbps (Thunderbolt 4/3, USB 3.2)材質(キャビネット)Santoprene - 熱可塑性エラストマー(TPE)ビデオ仕様DisplayPort 1.4対応プロトコルUSB4/USB 3.2/DisplayPort 1.4 Alt Mode/Power Delivery 3.1 EPRケーブルタイプ熱可塑性エラストマーオーディオDisplayPort - 32 Channel AudioUSB3.2/3.0/2.0下位互換
HDMI 2.1光ファイバーケーブル/アクティブ/15.2m/8K60Hz/48Gbps/CMP プレナム定格/AOC/ディスプレイケーブル
StarTech.com¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷長距離伝送用: パッシブケーブルの伝送距離を超える接続を可能にする、8K 60Hz HDR映像対応のアクティブ光HDMI 2.1ケーブル。32チャンネルオーディオ、7.1サラウンド、DTS-HD Master Audioパススルーに対応。プレナム空間への配線に対応:天井裏や空調スペースなど、CMP難燃仕様の被覆が求められる環境での配線を考慮。アラミド繊維で補強された構造により、繰り返しの曲げにも強い耐久性を発揮。仕様を即座に識別:各Quick IDコネクターに刻印されたHDMI 2.1仕様により、長距離配線時の必要帯域を確認できるモニターケーブル。Source(映像ソース)/Display(ディスプレイ)の明示により、単方向の誤接続を防止。長距離環境でも安定した映像伝送:48Gbps対応Ultra High Speed HDMI 2.1。非圧縮解像度で最大8K 30Hz/4K 144Hz/2K 240Hz、DSC 1.2a圧縮時で最大10K 60Hz/8K 144Hz/4K 240Hzに対応。HDR10+およびHDCP 2.3にも対応仕様●コネクタ:HDMI●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミポリエステル箔●ケーブル被覆材難燃規格:プレナム●ケーブルタイプ:Hybrid Active Optical Cable (AOC)●対応規格:HDMI 2.1●ビデオ規格:HDMI 2.1●最大データ転送速度:48Gbps●最大デジタル解像度:8K 60Hz、4K 120Hz、4K 60Hz●オーディオ仕様:HDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(32chオーディオ)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~90% RH●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28/30 AWG●材質:亜鉛合金●ケーブル長:15.2m●ケーブル外径:4.6mm●製品幅:20mm●製品長さ:15.3m●製品高さ:9mm●製品質量:438g●注意:このHDMIケーブルは一方向性です。コネクタには 「Source」(ソース)と 「Display」(ディスプ レイ)のラベルがあり、そのように接続する必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K120Hz/HBR3 HDR HDCP 2.2/ブラック/モニター ディスプレイ アダプター
StarTech.com¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域幅のDP 1.4ケーブル(3m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDRモニターで使用可能。高い信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャーを内蔵したDisplayport変換ケーブル。編組アルミマイラー箔とメタルコネクター内部構造によるEMIシールドで、モニターからケーブルが抜るのを防ぐラッチ付きDPコネクター使用。優れた耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによる歪を吸収、DisplayPort心線を保護するスリムタイプのモニターケーブル(30AWG、外径5.7mm)。酸化や変色を防ぐ金めっきコネクターを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620、P600、P400)、AMD Radeon Pro(VII、SSG、WX9100/4100/3200/3100/2100、W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)仕様●コネクタ:Mini-DisplayPort (オス) - DisplayPort (オス)●導体数:19●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大ケーブル長:3050mm●米国ワイヤゲージ規格:34 AWG●ケーブル長:3.1m●ケーブル外径:4.5mm●動作温度:0℃~50℃●保存温度:0℃~50℃●湿度:0%RH~85%RH●色:ブラック●製品幅:20mm●製品長さ:3069mm●製品高さ:12.2mm●製品質量:134gRoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - DisplayPort 1.4変換ケーブル/3m/8K60Hz 4K144Hz/HDR10 HBR3対応/DP Altモード/単方向仕様/Thunderbolt 3/4互換/ディスプレイアダプター
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高性能:USB-C DP Altモードソースから8K60Hz/4K144Hz DisplayPortモニターに接続するUSB-C - DisplayPortアダプターケーブル(3m)。拡張または複製モードで主または副ディスプレイに接続。ドライバーやソフトウェア不要:各種ハードウェアプラットフォームおよびOSに対応するユニバーサルアダプターケーブル。USB-C DP Altモード、USB4、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4対応のノートパソコンやデバイスで使用可能なUSB Type-C to DisplayPortケーブル。ホスト互換性:Dell、HP、Lenovo、Microsoftなどの各種ノートPCやデバイスに対応するアクティブDisplayPort変換ケーブル。MacBook ProなどのApple M1/M2/M3搭載デバイスはUSB-C DP Altモードで最大4K60Hzまで対応可能。注意:8K60Hzは非対応。品質と設計:ビデオアダプタとケーブルの一体型設計により、故障箇所と信号損失を最小限に抑制。ラッチ付きDisplayPortコネクターがしっかりと接続を保持し、不慮の途絶を防止。アルミニウムシェルが電磁干渉(EMI)を遮断用途ドライバーやソフトウェアをインストールする必要がなく、USB-Cデバイスを8K DisplayPortモニターに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適仕様●入力コネクタ:USB-C(DP Altモード)●出力コネクタ:DisplayPort●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●AV入力:USB-C●AV出力:DisplayPort 1.4●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大デジタル解像度:8K60Hz●ワイド画面サポート数:あり●オーディオ仕様:DisplayPort(2chオーディオ)●動作温度:-20℃~70℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~95% RH●色:ブラック & グレー●ケーブル長:3m●製品幅:60mm●製品高さ:9mm●製品質量:92g●システム要件:このアダプタを使用するには、ホスト側のUSB-Cポート数がDP Altモード(DisplayPort over USB-C)に対応している必要があります。、本製品の性能を最大限に発揮させるためには、出力元および出力先のデバイスが適切な仕様に対応している必要があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/2m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(2m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:2m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4色ブラック高さ(mm)14質量(g)85ケーブル長(m)最大2幅(cm)20長さ(cm)22湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50
Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR
StarTech.com¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20色ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100
Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷互換性に関する注意: 本ケーブルはThunderbolt機能には対応しておらず、ドッキングステーション、ディスプレイ、外部エンクロージャーなどのThunderbolt周辺機器では使用できません。ただし、Thunderbolt 2搭載ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターを接続する用途には利用可能です。高性能仕様:Mini DisplayPort 1.4ケーブル。8K 60Hz(7680×4320)、4K 120Hz(3840×2160)に対応し、最大32.4Gbpsの帯域幅を実現。HDR10、32チャンネルオーディオ、MST、およびGTC(高精度オーディオチャンネル同期)に対応。8K対応環境への将来的な拡張にも対応。信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性に優れたABSコネクターと被覆材により、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。金属製インナー構造によりEMI(電磁干渉)を低減。高品質設計:信号の安定性と信頼性を高める金メッキコネクター採用の32AWGケーブル。両面銅箔による優れたEMI(電磁干渉)対策構造で、高品位な映像と音声伝送を実現。DP1.2およびDP1.1との下位互換性を保持用途Mini DisplayPort対応ノートパソコン/デスクトップをMini DisplayPort対応ディスプレイと接続色ブラック質量(g)64規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ対応/8K60Hz・4K144Hz/120Gbps帯域拡張対応/140W PD・30Wスマホ充電/3x USB-A + 3x USB-C/2.5G LAN
StarTech.com¥51,980税込¥57,1781個当日出荷Thunderbolt規格準拠、USB4互換:Windows 11およびmacOS 15/26でドライバー不要のプラグアンドプレイを実現するUSBハブ。Thunderbolt 5/4およびUSB4対応ホスト機器と接続可能で、最新のシステムでも安定かつ高速なデータ転送を実現。AppleシリコンMacのディスプレイ性能を引き出すマルチモニター対応:MacBook AirおよびベースモデルのMacBook Proではデュアル(2画面)6K 60Hzに対応。M5 Pro搭載MacBook Proでは最大トリプル(3画面)4K 144Hz出力が可能。さらに、Thunderboltディスプレイ2台のデイジーチェーン接続により、M5 Maxではクアッド(4画面)4K環境にも対応。Windowsでのトリプル(3画面)4Kディスプレイ対応:HDMI、DisplayPort、USB-C経由で最大3台の拡張4K 144Hzディスプレイを接続可能。作業効率やクリエイティブ用途、マルチタスクに適したマルチモニター環境に対応。140WノートPC向けPower Delivery:MacBook Proなどの高出力ノートPCを最大140W PDで充電可能な多機能USBハブ。周辺機器にも安定した同時給電が可能な設計。30W対応USB-Cポートによるスマホやタブレット、その他のデバイスの効率的な充電に対応。180W電源アダプター付属。2.5Gbpsイーサネット有線LAN & SD 4.0対応:有線2.5GbE 接続で、CPU 負荷を軽減する 9k ジャンボフレームに対応するドッキングステーション。大容量ファイルの転送やクラウドからの直接作業が可能。SD 4.0 および microSD 4.0 スロットを内蔵し、UHS-II メモリカードからの高速データ転送が可能付属品1x Thunderbolt 5 ホストケーブル、1x ユニバーサルACアダプタ (北米/日本)、1x 製品関連資料仕様●対応ディスプレイ数:3●4Kサポート:対応●オーディオ:対応●インターフェース:Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●インターフェースと転送速度:Thunderbolt 5 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)、USB4 (40 Gbps)●UASPサポート:対応●サポートしている充電出力:USB-C (30W)、BC 1.2 (1.5A)、USB-C (18W)、USB-C (30W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:対応●フルデュプレックスサポート:対応●消費電力:180W●材質:プラスチック色スペースグレー質量(g)545ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 11、macOS Sequoia (15.0)、macOS Tahoe (26.0)コネクタ形状1x Thunderbolt 5、1x DisplayPort、1x HDMI、2x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x 3.5mmオーディオ (4極、スピーカー/マイク、CTIA)、1x - microSDスロット、1x SDスロット最大解像度DisplayPortでは、3840×2160 (144Hz)。HDMIでは、3840×2160 (60Hz)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~60接続端子Thunderbolt / USB4外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)50×150×140RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)0~90 (結露無きこと)
Mini DisplayPort 1.4ケーブル/1m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷互換性に関する注意: 本ケーブルはThunderbolt機能には対応しておらず、ドッキングステーション、ディスプレイ、外部エンクロージャーなどのThunderbolt周辺機器では使用できません。ただし、Thunderbolt 2搭載ノートパソコンとMini-DisplayPortモニターを接続する用途には利用可能です。高性能仕様:Mini DisplayPort 1.4ケーブル。8K 60Hz(7680×4320)、4K 120Hz(3840×2160)に対応し、最大32.4Gbpsの帯域幅を実現。HDR10、32チャンネルオーディオ、MST、およびGTC(高精度オーディオチャンネル同期)に対応。8K対応環境への将来的な拡張にも対応。信頼性の高い設計:柔軟なPVCストレインリリーフを備えた耐久性に優れたABSコネクターと被覆材により、折り曲げや過酷な使用によるほつれや損傷を防止。金属製インナー構造によりEMI(電磁干渉)を低減。高品質設計:信号の安定性と信頼性を高める金メッキコネクター採用の32AWGケーブル。両面銅箔による優れたEMI(電磁干渉)対策構造で、高品位な映像と音声伝送を実現。DP1.2およびDP1.1との下位互換性を保持色ブラック質量(g)39.9規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オスプラグニッケルメッキ最大解像度【デジタル】4k×2k(3840×2160)@60Hzシールド2重シールド(編組+アルミ箔)コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBMini-DisplayPort[20ピン]伝送速度(Gbps)21.6変換タイプオス - オス