11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)113.5 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)34 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
819 税込901
当日出荷

0
グレー 高さ(mm)15 質量(g)305 ケーブル長(m)7.6 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス 製品幅(mm)33.3 変換タイプメス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)90 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~95 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス 保存温度(℃)-20~85 製品幅(mm)30 動作温度(℃)0~55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1x DB9メスコネクタ 1x DB9オスコネクタ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途パソコン間のファイル転送に使用。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)81 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)34 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - オス
1個
629 税込692
当日出荷

DB9メス×DB9メス
用途9ピンシリアルポートをシリアルプリンタに接続 。パソコン間のファイル送受信に使用 ケーブル長(m)3.05 コネクタ形状A(メス):DB9(D-Sub)[9ピン]、B(メス):DB9(D-Sub)[9ピン] プラグコネクタメッキ:ニッケル グレー 質量(g)144 コネクタストレート セット内容3m 9ピンNullモデムケーブルメス/メス 変換タイプメス - メス 形状ストレート
1個
849 税込934
欠品中

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用。動作温度:-40~80度。仕様:ケーブル長:2m/FTDI FT232Rチップセット/最大ボーレート:921.6Kbps/ FIFO:128Byte RX および 256Byte TX/パリティモード:Odd Even Mark Space None/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2
用途クロス接続 シリアルケーブルやアダプターを使わずに、DCE/DTE間の競合を直接解決。産業用センサーと機器の接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOS機器を接続。LED およびデジタルサイネージボードをシリアル通信 ポートを使ってプログラム 仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/ 11 ARM、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x以上 (LTSバージョンのみ)、Chrome OS●インターフェース:シリアル●バスインターフェース:USB 2.0●対応規格:USB 2.0/1.1、RS-232C●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6Kbps●データビット:7、8●FIFO:128バイト (Rx)、256バイト (Tx)●パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None●ストップビット:1、2●電力供給方法:USBバスパワー●システム要件:USB Type-Aポート(バージョン1.1以上)搭載のパソコン 付属品2x DB9ナット、1x クイックスタートガイド ブラック 質量(g)88 ポート数1 ケーブル長(m)2 幅(cm)3.4 保存温度(℃)-40~80 高さ(cm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x USB-A (USB 2.0、480bps) コネクタB1x 高密度D-Sub(DB-9、9ピン、メス) 動作温度範囲(℃)-40~80 使用湿度範囲(%RH)0~95 ( 結露なきこと)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム 質量(g)55 適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0 ケーブル長(m)1 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェースシリアル 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x USB-A (USB 2.0) コネクタB1x D-Sub (9ピン) ボーレート921.6 Kbps 対応プロトコルRS-232
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)82 ケーブル長(m)1 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
579 税込637
当日出荷

1P10FFCN-USB-SERIAL USB - RS232Cシリアル変換ケーブル/クロス/USB 2.0/3m/1ポート/COM保持機能/ESD保護/各種OS対応/DB9シリアルコンバーター StarTech.com 動画あり
着脱式ナット&ねじ付属:パソコンのUSB-Aポートに1口のヌルモデム(クロスタイプ)RS-232Cポートを増設するUSB RS232C変換ケーブル。本体装着済みのDB9ネジ、または付属のDB9ナットを利用してシリアル周辺機器やケーブルを固定。LEDインジケーター:アダプターがホストパソコンに認識されると点灯するUSB LED、およびポートの通信状況をリアルタイムで示す送受信LED搭載するUSB シリアル変換アダプター。互換性:対応OS:Windows、macOS、ChromeOS、Linux(Windows 7+、macOS 10.15+、Linuxではドライバーを自動インストール)。ポートの自動再割り当てを行うCOMポート保持機能搭載。クロスタイプのシリアルケーブルやアダプターの追加を必要とせず、回線終端装置(DCE)とデータ端末装置(DTE)間の競合を解消。高品質設計:丈夫なTPEモールド、およびレベル4 ESD保護(15kV 気中/8kV 接触)により、シリアルコンバーターの信頼性と耐久性を強化。銅シールドがEMI/RFI干渉を最低限に抑制。金めっきコネクター採用
用途クロスタイプのケーブル/アダプターを使わずにデータ回線終端装置(DCE)やデータ端末装置(DTE)との競合をダイレクトに解消。産業用センサーや機器との接続、監視、制御。バーコードスキャナー、レシートプリンター、その他のPOSデバイスとの接続。LEDやデジタルサイネージボードをシリアル通信ポートを使ってプログラム 仕様【バスインターフェース】USB 2.0 【データビット】7、8 【FIFO】128バイト RXバッファ、256バイト TXバッファ 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space 【ストップビット】1、2 質量(g)120 適合規格RS-232C、USB 1.1/2.0 ケーブル長(m)3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0、Linux 4.15.x (LTSバージョンのみ)、Chrome OS インターフェースシリアル 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA1x USB-A (USB 2.0) コネクタB1x D-Sub (9ピン) ボーレート921.6 Kbps 対応プロトコルRS-232
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

高品質シールドによりEMI干渉を防止 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途PC - PCファイル転送に使用可能。9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)114 ケーブル長(m)2 コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス プラグニッケルメッキ 製品幅(mm)33 コネクタADB9(D-Sub)[9ピン] コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプメス - メス
1個
749 税込824
当日出荷