「usb rs232 変換 plc」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB - シリアル変換ケーブル:パソコンにRS232Cシリアル装置(DB9)を接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクタ内蔵のロックナットを利用し接続するデバイスの固定が可能。ケーブル長91cm。デバイスの互換性:ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応するUSBシリアルコンバーター。用途:サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブル。仕様:ケーブル長91cm|最大 ボーレート 921.6Kbps|512バイトFIFO|Windows、macOS、Linux対応|Prolific PL2303|パリティモード Odd/Even/Mark/Space/None | データビット 5/6/7/8。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室などのITアプリケーションに理想的なソリューションで、旧システムの機器を最新のシステムで引き続き使用が可能なUSB - D-sub9ピン変換ケーブルとして
ケーブル長(mm)914
コネクタ形状USB(A)(オス) - D-sub9ピン
色ブラック
変換タイプオス - オス
コネクタA1× USB-A (USB 2.0)
コネクタB1× D-Sub (9ピン)
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.15.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
適合規格RS-2232、USB 1.1/2.0
対応プロトコルRS-232
ボーレート最大921.6 Kbps
フローコントロール制御None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF
長さ(mm)34
幅(mm)45
高さ(m)16
質量(g)55
ケーブル長(m)0.914
インターフェイスシリアル
USBタイプUSB 2.0
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
USB - シリアル変換:RS232Cシリアル装置(DB9)に接続できるUSB Type-A - シリアル変換アダプター。コネクター内蔵のネジで接続するデバイスの固定が可能。COMポート番号保持機能搭載。デバイスの互換性: ホストPCからシリアルデバイスを確実に接続、設定、および制御。バーコードリーダー/スキャナ、ネットワークスイッチ、レシートプリンタ、PLC、医療機器、オシロスコープ、スケールなど幅広いデバイスに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途サーバールーム、産業分野におけるオートメーションの制御、物流、POS端末、AV機器の設置環境、研究室など
仕様【バスインターフェース】USB 2.0、【対応規格】USB 1.1/2.0、RS-232、【シリアルプロトコル】RS-232、【最大ボーレート】921.6Kbps、【データビット】5、6、7、8、【FIFO】512バイト、【フロー制御】None、CTS/RTS、DSR/DTR、XON/XOFF、【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None、【ストップビット】1、1.5、2
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)39.2
ポート数1
ケーブル長(m)0.9
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0、Linux 4.15.x 以降 (LTS バージョンのみ)、Chrome OS
インターフェースシリアル
ケーブル長(mm)900
保管温度範囲(℃)-20~100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×45×16
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~80
コネクタタイプ1× USB-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)、1× DB-9 (D-Sub、9ピン)
使用湿度範囲(%RH)20~80 (結露なきこと)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続
色グレー
長さ(mm)915
質量(g)75
ポート数1
ケーブル長(m)0.915
対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~85
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス
保存温度(℃)-40~85
動作温度(℃)0~70
ケーブル長(cm)91.5
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム。衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)90
ポート数1
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)5~95
コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス
保存温度(℃)-20~85
製品幅(mm)30
動作温度(℃)0~55
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]
メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
優れたポータビリティ:USBポートをRS232C DB9シリアルポートに変換し、シリアル機器への接続、監視、制御を可能にするUSB シリアルRS232Cアダプター。幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター。高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター。優れた携帯性:キャリーケースにすっきり収まる軽量設計で、外出が多いプロフェッショナルにとって理想的なUSB - RS232Cシリアル変換アダプタケーブル。USBバスパワー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続。産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御。シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)430
色ブラック
高さ(mm)20
質量(g)40
対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 9.x/8.x/10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.31以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)0~65
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)-20~80
製品幅(mm)35
動作温度(℃)0~60
コネクタAUSB Type-A[4ピン]
コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード