簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)45×45×272
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
色ブロンズ
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)67×23.9×112
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置有(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置無(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様鍵式
付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様南京錠式
付属品ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
不動産業の物件管理に最適です。
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げゴム、ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、ニッケルメッキ仕上げシャックル部:鉄製、クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)取付金具:145×55×50、4段番号錠:43×80
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に小さなお子様が外に出るのを防ぐ
材質取付金具:ステンレス製ロック金具:ステンレス製ロック本体:亜鉛合金製(塗装仕上げ)ダイヤル部:亜鉛合金製(電着塗装仕上げ)シャックル部:鉄製、メッキ仕上げキー:真鍮製(メッキ仕上げ)
戸と戸の隙間寸法(mm)3~4
ドア厚(mm)23~40
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
不動産業の物件管理に最適です。市販の南京錠が使えます。(シャックル径10mmまで可)
取付簡単、1分で完了!取付、取り外しが工具なしで行えます。
南京錠と扉との間にプレートを入れるので南京錠が揺れても扉を傷つけません。また、プレートの裏面にもゴムが付いていますので扉を傷つけません。
取付金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を1.5倍の広さで設計しています。
取付金具の南京錠取付部分は強度アップのため2倍の厚みに設計しています。
取付可能な扉の厚みは35mm~40mmまで、殆どの扉に取付可能です。
用途玄関ドア用補助錠
材質取付け金具:ステンレス製プレート:亜鉛合金製、塗装仕上げ、ゴム
寸法(mm)取付金具:250×40×27
プレート寸法(mm)105×38×9
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ロック本体ダイヤル式。お好きな番号に設定OK。番号違い10000通り。
ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できるので暗がりでも使用できます。
ロック本体にゴムマグネットが付いているので、保管時に室内側扉に貼り付けて置くことができます。
扉にキズをつけません。
簡単取付、加工、工具など必要ありません。
穴あけの必要がないので賃貸物件にも最適です。
不動産業の物件管理などにも便利です。
ロック本体と取付金具の固定部分はステンレス板を2重にし、強度アップ設計になっています。
取り付け金具の保持強度と防犯性能を上げるため取り付け幅を広く設計しており他社商品の約1,5倍になっています。
ロック本体と取付金具の固定方式はステンレス製10mmボールを使用しており固定部分の破壊強度は業界一です。
用途玄関ドア用補助錠
材質ロック本体:亜鉛合金製、塗装仕上げダイヤル部:亜鉛合金製、電着塗装仕上げ取付金具:ステンレス製
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
知らないうちに出歩くこと(徘徊)を防ぎます。ドアの内側にロック!
工具不要・簡単取付!
ドアに金具を締めるだけ!
ご家族が寝ている間に出掛ける事故を防ぎます。
用途認知症のお年寄りがいる家庭の徘徊防止に
小さなお子様が外に出るのを防ぐ
材質取付金具:ステンレス、ロック金具:ステンレス、ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、シャックル部:鉄/メッキ仕上、キー:真鍮/メッキ仕上
色シルバー
戸と戸の隙間寸法(mm)3~4
ドア厚(mm)23~40
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック! 帰宅時もロックを取り外さず便利! (簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません! 付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯! 賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用! キー違い200万通り! サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
付属品キー4本
材質ロック本体:亜鉛合金製塗装仕上げ、シリンダー部:真鍮製クロームメッキ仕上げ、取付金具&取付プレート:ステンレス製、キー:真鍮製ニッケルメッキ仕上げ
寸法(mm)(ロック本体)86×57×44、(取付金具)145×55×50
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノブをすっぽりカバー、ワンタッチでスピードロック!キーの受け渡しができる!
鍵なしドアをロック!内側から施錠すると外出不可!ご家族が気づかない間に出歩くことを防ぎます!
不動産業の物件管理に!
工具不要!賃貸物件にも最適!
軽くて頑丈!高強度の樹脂素材を使用!
マグネット付で鉄扉に仮置きできます!
内部にキー収納スペースがあり、キーの受け渡しができます
お好きな番号に設定OK!(10000通り)
材質本体/ABSなど
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。
材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)
材質(本体)樹脂
取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード