「エアーインパクト」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
シングルハンマータイプです。
自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換に向いてます。
用途自動車(普通車、軽自動車)のタイヤ交換時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、エアープラグ(1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)310
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
空気消費量(L/min)114
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
軽量かつコンパクト設計で狭い場所での作業に向いてます。
シングルジャンボハンマータイプです。
(シングルハンマータイプよりも締め付ける力がパワフルです)
自動車(大型車)のタイヤ交換、建設関係の作業に向いてます。
用途自動車(大型車)のタイヤ交換時や建設関係の作業時のボルト、ナット締めに
付属品薄型ディープソケット17、19、21mm(各1個)、吊り下げフック(1個)、エアープラグ (1個)、六角レンチ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
最大トルク(N・m)450
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
空気消費量(L/min)142.5
使用空気圧力(MPa)0.61
能力ボルト径W5/8、M16ボルト(ナット対辺26mm)
ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色ブルー
サイズカプラ:1/4インチ
消費電力(W)700/800
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力(MPa)0.86
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1400/1750
騒音値(dB)約60(無負荷)
消費電流(A)7/8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.6Mpa時)75/84
定格時間(分)約20
空気タンク容量(L)24
再起動圧力(MPa)0.58
馬力約1馬力
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
用途タイヤの空気入れ、エアインパクトレンチでのタイヤ交換や車両整備、エアダスターやエアブローでの清掃作業、エアブラシやエアスプレーガンでの塗装作業、エアタッカーを使ってのステープル打ち込みなどの際に
材質本体:スチール
色グレー
消費電力(W)1000/1100
定格電圧(V)AC100 周波数:50/60Hz
最高使用圧力0.8Mpa 再起動圧力:0.58Mpa
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2850/3450
騒音値(dB)約90(無負荷)
消費電流(A)10/11
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)(0.1Mpa時)100/110 (0.58Mpa時)60/70 (0.78Mpa時)43/53
定格時間(分)約20
ブレーカ160度で保護機能作動
空気タンク容量(L)24
カプラータイプワンタッチ1/4インチメスカプラ
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード