- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東洋バルヴ
- 3ページ目
3ページ目: 東洋バルヴのすべての商品
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
寸法L2(mm)64
材質(シート)EPDM
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄/FC200
接続方式フランジ形
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
最高使用圧力(MPa)(-29~100℃)1.4
接続方式ねじ込み形
材質(ステム)C6803
材質(ハンドル)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅
寸法H(mm)ショート:51、ロング:63
接続ねじRc×G(おねじ)
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d(Φmm)10
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状Tハンドル
端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
用途給湯用に適しています。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~100
接続方式ウェハー形
材質(シート)FKM
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS13A
材質(弁体)ステンレスSCS13A
クラス10K
操作方式ウォームギヤ式
バルブ種類バタフライバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状丸形
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S
最高使用圧力(MPa)-10~220℃のガス:1.6、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
使用流体ガス、飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス16K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
用途蒸気、高温水ラインに好適。
形状ストレート
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス:-10~220、蒸気・空気・油・脈動水:350
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
クラス16K
バルブ種類グローブバルブ
材質要部/ステンレスCR13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220
最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2
接続方式管フランジ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス16K
バルブ種類グローブバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:0.7、脈動水:0.5
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状丸形
クラス5K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
形状ストレート
材質(本体)鉛レス銅合金CAC911
最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類チェッキバルブ
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)CAC911
接続ねじRc
材質(シート)PTFE
材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス400
バルブ種類ボールバルブ
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス150(10K)
形状ストレート
材質(本体)青銅CAC406
接続ねじR×Rc
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0
ハンドル形状首長形
端接続テーパおねじ×平行めねじ
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ
蒸気・高温水ラインに好適。
材質(要部)ステンレスCR-13
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
適合規格JV4-2適合品
最高使用圧力(MPa)1.0/-10~220℃の飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス(ただし可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス、1.4/-10~120℃の静流水(ヘッド揚程加圧式)
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)SCS1
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450
材質(ボンネット)FCD-S
クラス10K
接続形状Rc
バルブ種類ゲートバルブ
用途一般汎用・建築設備用
形状ストレート(ロングネック)
材質(本体)SCS13A
接続ねじRc
材質(ボール)SCS13A
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)5.5(常温の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)R-PTFE
材質(フタ)SCS13A
クラス800
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
接続方式管フランジ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状丸形
クラス5K
形状ストレート
材質(本体)鉛レス青銅
最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水1.18
接続方式Rc
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル車)ADC12
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス125
材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)
材質(ジスクホルダ)LFBS(鉛レス黄銅棒)
バルブ種類グローブバルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●操作:電動式●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番68-0641-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
東洋・電動バルブは、50年余にわたる豊富な生産実績を有し、電力、上下水道各種製造業のプラントや、付帯設備などあらゆる分野でご使用頂いております
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです