耐食組合せセラミック軸受JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から5日以内出荷
標準的な組合せセラミック軸受です。グリースや油によって潤滑し絶縁軸受や高速用軸受として用いることができます。
用途高速撚線機ガイドロール、モータ、発電機仕様高速、絶縁、雰囲気圧力:大気圧材質(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)強化ポリアミド樹脂、(シールド)炭素鋼温度範囲(℃)-30~120
PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)当日出荷から5日以内出荷
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)5日以内出荷
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
PNベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)5日以内出荷
軸受の全面に形成したふっ素高分子被膜によって潤滑します。
用途クリーンルーム、真空機器などに
半導体製造装置、液晶製造装置、真空機器、スパッタ装置、真空モータ仕様クリーン、真空材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼