2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666 メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000 スロット空き:なし OSWindows 11 Pro 64bit BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm)128×117×35 質量(g)約459 対応ケンジントンロック対応 冷却方式ファンレス インターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) 使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間1年 動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 OSWindows 11 Pro 64bit プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N5100 BluetoothBluetooth 5.2 映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 メモリ規格規格:SO-DIMM DDR4-2666、最大容量:16GB (8GB×2) ストレージ容量:64GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス VESA対応対応 有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード