「防犯用品」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●J-Moss:なし
1台
¥26,480
税込¥29,128
翌日出荷
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
形状ドーム型
保護等級IP66
使用場所屋外/屋内
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌日出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
1台
¥659,800
税込¥725,780
翌日出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥3,148
税込¥3,463
翌日出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
¥4,848
税込¥5,333
翌日出荷
PS-K T-C電源アダプタ
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気通信事業法:適合
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為
仕様●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:衆回線に接続しない為
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為」
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
柔軟な屋内設置用。接続デバイスの収納スペース。柔軟なコンジットエントリ。ストラットチャンネルへの取り付けに適応。複数のAxis製品に対応
用途AXIS TP3603 Conduit Back Boxは大規模な屋内設置に適しています。設置を容易にし、設置時間を短縮するだけでなく、コネクター、終端ジャックなどの収納スペースを提供します。2つの別個のコンジットエントリ (1/2"および3/4") があり、柔軟な設置が可能です。 AXIS TP3603は幅広いAxis製品に対応しています。
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ。ピンホールサイズの小型センサーユニット。HDTV 1080p、視野91°。取り外し可能なケーブル (最長15 m)。ディープラーニングによる分析機能のサポート。AXIS Object Analyticsプリインストール済み
レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.7
動作温度(℃)-20~45
セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○
ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2
レンズマウントレンズマウント:M12
カメラ仕様Forensic Capture
ビデオ仕様【フレーム/秒】25/30
イメージセンサーCMOS
IP等級IP3X
ストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)
システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
パッシブスピーカーをネットワーク音声に変換する。DSP内蔵の15 Wパワーアンプ。1台以上のスピーカーと共に使用。システムのヘルスモニタリング。1本のケーブルによる電源と接続 (PoE)。簡単に統合できるオープンスタンダード。24時間365日の常時運用向けに設計。
用途AXIS C8210 Network Audio Amplifierは、パッシブスピーカーを、ネットワーク音声のすべてのメリットを備えたネットワークスピーカーに変換するためのコンパクトでスマートな移行ツールです。ブランドや設計に関係なく、すべてのスピーカーにAxisネットワーク音声スピーカーと同じ機能を持たせることができます。
付属品インストールガイド、AVHS認証キー、I/Oコネクター、スピーカーコネクター、ベルクロ、ケーブルタイ
寸法(mm)140×75×29
質量(g)257 (0.57 lb)
電源Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Type 1 Class 3(最大12.95W)、IEEE 802.3at Type 2 Class 4 (最大25 W)
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
動作温湿度範囲【温度】-20~50℃【湿度】10~85%RH(結露不可)
コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:設定可能な入出力 (×2) 用の4ピン2.5 mmターミナルブロック音声:3極3.5 mmライン/マイク入力 (2.2 Vrms)、2ピン5.08 mmスピーカー出力
保管温度(℃)-40~65
ストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応。最大サイズ1 TB
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
目立たない1080pのバリフォーカルセンサー。1080pで最大60フレーム/秒、720pで最大180フレーム/秒。107°~56°の水平視野。目立ちにくいバリフォーカルセンサーユニット。焦点距離3.2~5.7 mm。頑丈なセンサーユニット
レンズ【バリフォーカルレンズ】○、【開口】2.2 - 3.1、【水平視野】107.4 - 56.3 °、【垂直視野】57.3 - 31.5 °
解像度【ビデオ】最大1920×1080
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
焦点距離(mm)3.2 - 5.7
動作温度(℃)-40~60
平均消費電力(W)1
レンズマウントレンズマウント:M12
ビデオ仕様【フレーム/秒】180
イメージセンサーCMOS
IP等級IP5X
最大電力(W)4
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
コンパクトで堅牢なビデオインターコム。高品質なビデオと音声。エコーおよびノイズリダクション。2ギャング設置ボックスに対応。IP電話との統合、SIPサポートによるオープンインターフェース。紐をかけられない構造、耐衝撃性IK10規格準拠
用途双方向通信、ビデオ識別、およびリモート入室管理用に設計されたAXIS I8016-LVE Network Video Intercomは、日常業務を簡素化するのに役立ちます。この堅牢なインターコムは、インビジブルIRナイトビジョン付き5メガピクセルカメラと優れた音声品質を備えています。
仕様内蔵IR、Zipstream
その他【水平視野】150 °
対応屋外対応
解像度【ビデオ】最大2592×1944
保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)
耐衝撃性IK10
動作温度(℃)-40~60
リレー1
アラーム【入力/出力】2
ダイナミックレンジ【ワイドダイナミックレンジ】Forensic WDR
IP等級IP66/IP69
最低照度(Lux)0.3 / 光感度(カラー)
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
壁や天井にしっかりと取り付け。一部のAXIS Fシリーズセンサーと互換性があります。5個入りパック販売
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
特定のAXIS M55 Series Cameras用の交換用ドーム。ドームの交換用。クリア
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
モジュラー型センサーユニット用のフレキシブルな取り付けブラケット。フレキシブルに取り付け。取り付け面に応じた取り付けが可能。ロックナット付属。4個入りパック販売
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング。黒。4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ