「電気 端子」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類裸圧着端子
種類裸圧着端子
端子形状先開形
端子形状板形
種類裸圧着端子
材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
種類差込型接続端子
端子形状棒形
色乳白色
種類絶縁付圧着端子
端子形状閉端接続子
材質(絶縁体)ナイロン
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。
材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
種類裸圧着端子
端子形状丸形
JIS規格×
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状平形
種類裸圧着端子
舌部形状が棒状である棒形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線の接続に。
トラスコ品番206-5745
全長(mm)36.7
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)1169
外形寸法(mm)13.4
電線抱合範囲AWG(#)2
内寸(mm)9.4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42
スタッド径(Φmm)8.4
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
舌部形状が板状である板状形端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番206-5815
全長(mm)12.3
材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
質量(g)327
寸法F(mm)8.0
電線抱合範囲AWG(#)22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44
内寸(mm)1.7
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
スタッド径(Φmm)1.2
1箱(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
仕様ストレート形
種類絶縁付圧着スリーブ
材質(絶縁体)ビニル
スリーブ形状突き合せ用
種類差込型接続端子
端子形状棒形
端子形状旗形
種類裸圧着端子
適応ねじ径M3
幅(mm)6
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
仕様ストレート形
材質(絶縁体)ビニル
寸法l2(mm)9.5
材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ
種類絶縁付圧着端子
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
こんなお得な商品も!
裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状重ね合せ用
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
種類裸圧着スリーブ
UL規格取得有
スリーブ形状突き合せ用
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続に。
材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
JIS規格×
端子形状ホック形
種類裸圧着端子
端子形状インターロック
種類裸圧着端子
関連キーワード
1
2
次へ