カテゴリ
- パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
- SanDisk(サンディスク)
- ATEN(11)
- BIGM(丸山製作所)(373)
- CKD(21)
- KITO(キトー)(298)
- NEC(13)
- onsemi(22)
- ParkerTAIYO(101)
- RS PRO(37)
- SMC(23)
- SPARKFUN(12)
- StarTech.com(11)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
- イメージニクス(16)
- エスコ(9)
- サンワサプライ(13)
- サンワダイレクト(11)
- ネグロス電工(10)
- メディアカバーマーケット(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

microSDHCカードULTRA 100MB/s
SanDisk(サンディスク)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷class10対応!あらゆるデバイスに使用できるmicroSDHCカード。 転送速度100MB/s。 UHS-I対応。 SD変換アダプタなし。質量(g)約0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1転送速度(MB/sec)100容量(GB)32SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I
SANDISK SD エクストリームプロ SD UHS-Ⅱ V90
SanDisk(サンディスク)¥439,800税込¥483,7801個6日以内出荷スムーズにシームレスな8K映像を撮影できる、サンディスク エクストリーム プロ SDXC UHS-II V90カード。サンディスク エクストリームプロ SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質のBK動画 録画、鮮明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を最大限に高めることができます。90MB/秒 (V90対応デバイス使用時)の最低持続書き込み速度を維持し、長時間の撮影でもスムーズに撮影できます。また、オフロード時も高速転送機能で大容量ファイルをすばやく移動できるので、中断なくワークフローを進められます。最大310MB/秒の読み出し速度で、カードからすばやくデータをオフロードし、すぐに次の撮影に移ることができます。過酷な条件下でも性能を発揮できるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵に加え、最大6メートル (19.6フィート)の落下にも耐えます。プロフェッショナルグレードのパフォーマンスと耐久性を兼ね備え、どこにいても安心して作業を続けられます。・プロレベルのパフォーマンスを発揮:最大305MB/秒の書き込み速度で、カメラのバッファを高速にクリアするので、思い出に残るショットも見逃しません。・長時間撮影: 大容量なので、カードを交換したりデータをオフロードしなくても、30fpsで撮影した8K動画を保存できます。・ワークフローを加速: 最大310MB/秒の転送速度で、編集プロセスが効率化され、すばやく納品できます。・撮影現場の頼れるパートナー:過酷な条件やストレスに耐えられるように設計されており、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル(19.6フィート)の高さからの落下にも耐えられるようテストされています。・重要なデータを復元:Rescue PRO Deluxe データ復旧ソフトウェアは2年間は無料で使用でき、誤って削除、紛失、破損してしまったファイルを復元できます。・優れた耐久性:無期限製品保証が付帯し、長期間にわたりパフォーマンスを発揮できるので、貴重な思い出も安心して保存できます。外寸(mm)2.17×23.91×31.92対応【スピードクラス】V90、UHS-II U3、CLASS10インターフェースUHS-II製品質量(g)1.67保証期間無期限保証互換性幅広いデジタル一眼レフおよびミラーレスカメラ読取速度(MB/s)310書込速度(MB/s)305
Extreme PRO SDカード UHS1(U3)Class10
SanDisk(サンディスク)¥5,698~税込¥6,268~1枚当日出荷から6日以内出荷プロフェッショナルフォトグラファーや本格的なクリエイターのために設計された、SanDisk最高クラスの高性能SDカードです。高速連写撮影から4K UHD動画撮影まで幅広く対応し、大切な瞬間を確実かつスピーディーに記録します。UHS Speed Class 3(U3)およびVideo Speed Class 30(V30)に対応。4K UHD動画撮影や高速連写撮影でも安定した書き込み性能を発揮します。32GB~1TBまでの大容量ラインナップをそろえ、最大読込速度250MB/秒、最大書込速度170MB/秒の高速転送を実現。高解像度写真や大容量動画データの保存・転送をスムーズに行えます。信頼性と最高クラスの性能を求める方におすすめのハイエンドSDカードです。基本スピードU3、V30ビデオスピードクラスV30
Extreme GO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥64,980税込¥71,4781枚当日出荷から6日以内出荷高速性能と高い耐久性を兼ね備えた、クリエイターやゲーマー向けの高性能microSDカードです。スマートフォンやタブレットはもちろん、アクションカメラ、ドローン、携帯ゲーム機など幅広い機器で活躍。大容量データの保存や高画質動画撮影に最適です。32GB~最大2TBの大容量モデルまでラインアップ。最大読込速度240MB/秒、最大書込速度160MB/秒の高速性能で大量の写真や動画データもスピーディーに転送できます。U3およびV30規格に対応し、高画質な5K・4K UHD動画の撮影や連続録画でも安定した書き込み性能を発揮します。ドローンやアクションカメラとの相性も抜群です。A1(32GB)、A2(64GB~2TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】無しSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS1(U3)ビデオスピードクラスV30
SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥59,980~税込¥65,978~1枚当日出荷から6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
エクストリーム ポータブルSSD V2
SanDisk(サンディスク)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A2
SanDisk(サンディスク)¥7,398~税込¥8,138~1枚当日出荷から6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30
ウルトラ microSDXC UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷高速転送、高品質の写真、ハイパフォーマンス、フルHDビデオ対応のサンディスクウルトラmicroSDXC(TM)UHS-Iカード。超高速転送速度でコンテンツをすばやく転送可能。フルHDビデオの録画と再生に適したクラス10に対応。フルHDビデオの録画と視聴に最適で、さらにビデオを長時間録画・保存。ビデオ、写真、音楽、映画などのファイルも録画、保存、共有できます。A1クラスのパフォーマンスでアプリのロード時間を短縮。アプリ向けに最適化されており、アプリの起動とパフォーマンスを高速化。優れたスマートフォンエクスペリエンスを提供します。Android(TM)スマートフォンやタブレット、MILカメラに最適。サンディスクメモリーゾーン(TM)アプリでファイルを簡単に管理。アプリを使用すれば、スマホのファイルを表示、アクセス、バックアップが可能。デバイスからメモリーカードにファイルを自動的に転送し、空き領域を増やせます。ダウンロードとインストールが必要セット内容取扱説明書・保証書、変換アダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92UHSスピードクラスUHSスピードクラス1、CLASS10
SanDisk 外付けSSD Slim Dual Drive
SanDisk(サンディスク)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷パフォーマンスを最大化しシームレスに転送。最大1,000MB/秒2の読み出し速度と900MB/秒2の書き込み速度を発揮。USB Type-C(TM)およびUSB Type-Aデバイスに対応。USB Type-C(TM)とUSB Type-A対応ノートパソコン、タブレット、スマートフォン間でファイルを転送できます。質量(kg)0.023寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約80×18.4×10.7
Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD
SanDisk(サンディスク)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイド色ブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)RoHS指令(10物質対応)対応
Extreme PRO microSDカード UHS1(U3)Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥6,698税込¥7,3681枚6日以内出荷プロフェッショナル向けの高速性能と優れた信頼性を備えた、SanDisk最高クラスのmicroSDカードです。4K UHD動画撮影や高速連写撮影、ドローン・アクションカメラでの使用に最適。大容量データもスムーズに扱えるハイエンドモデルです。32GB~最大1TBまでの容量に対応。高画質写真や4K動画、ゲームデータなどをたっぷり保存できます。UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応。4K UHD動画や高解像度写真の撮影でも安定したパフォーマンスを発揮します。最大読込速度200MB/秒、最大書込速度140MB/秒を実現。大量の写真や動画データも素早く保存・転送でき、作業効率を大幅に向上させます。A1(32GB)、A2(64GB~1TB)アプリケーションパフォーマンス規格対応。スマートフォンやタブレットでのアプリ起動やデータアクセスを高速化します。仕様【SDカード】付き基本スピードU3、V30書込速度90MB/s読込速度最大100MB/sまで容量(GB)32
SANDISK ウルトラ microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥139,800~税込¥153,780~1個6日以内出荷高速転送、ハイパフォーマンス、あらゆるコンテンツを保存できる、サンディスク ウルトラ microSDXC UHS-Iカード。Android スマートフォンやタブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに最適なサンディスク ウルトラ microSD UHSH-Iカードなら、思いどおりにあらゆるコンテンツを保存できます。大容量で、テレビ番組、映画、フルHD動画に加え、音楽、ドキュメント、ゲーム、写真、ポッドキャストなども余裕で保存できます。また、サンディスク Memory Zoneアプリを使えば、お気に入りのコンテンツを自動バックアップして保護できます。最大195 MB/秒の転送速度でコンテンツを高速に移動し、A1アプリパフォーマンスでアプリを高速にロードすることもできます。・ストレージを拡張:カードを挿入するとAndroid スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ノートパソコンに大容量ストレージを追加できます。・大容量:大容量なので、フルHD動画を録画して保存しても、さらに映画、音楽、ゲーム、写真、ポッドキャストも保存できます。・ファイルを高速転送:カードをサンディスク QuickFlow microSD UHS-I CardUSB-A Readerと併用すると、最大195 MB/秒の読み出し速度を発揮して、コンテンツを高速に転送できます。・瞬時にアプリをロード: A1 規格に対応するサンディスク ウルトラmicroSDカードはアプリの起動と動作を高速化するよう最適化されています。・簡単なコンテンツ管理: サンディスク Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真やビデオを簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性: 独自のフラッシュ管理技術により、業界をリードする自社製造のNANDを実現。また、カードには10年間の製品保証が付帯します。外寸(mm)14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V10、UHS-I U1、CLASS10、A1インターフェースUHS-I製品質量(g)0.26互換性幅広いAndroidスマートフォンやタブレット、ノートパソコン(MacOS 10.13以降、Windows 10以降)、デジタルカメラ、その他のmicroSD UHS-I 対応デバイス読取速度(MB/s)195
SANDISK エクストリーム microSD UHS-Iカード
SanDisk(サンディスク)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷超高速転送、簡単に保存、サンディスク エクストリーム microSDXC UHS-Iカード。愛好家やクリエイター向けに作られたサンディスク エクストリームmicroSD UHS-Iカードなら、5Kの主観映像や4K UHDの空撮映像を録画したり、Android デバイス、ノートパソコン、携帯ゲーム機のストレージを拡張したりできます。大容量で、より長時間録画したりデバイスの空き容量を確保したりできます。直観的なSanDisk Memory Zoneアプリで、ファイルを管理・整理できます。このカードはA2規格のパフォーマンスを発揮して、アプリをすばやくロードし、スムーズに実行して、快適なデバイスエクスペリエンスを実現します。過酷な環境にも耐えるよう設計、製造、テストされており、あらゆる撮影データを保護できます。・UHSスピードクラス3 (U3) およびビデオスピードクラス30(V30)に対応し、驚くほど鮮明な5Kの主観映像を録画し高解像度の静止画を引き出すことができます。・最大読み出し速度245MB/秒、最大書き込み速度170MB/秒で大切な瞬間を逃さず記録。大容量で、より長時間録画し保存できます。・耐温度性、耐湿性、防水性、耐衝?性、耐落下性、耐磁性、耐X線性、耐摩耗性を備えています。・SanDisk Memory Zone デスクトップまたはAndroid モバイルアプリで、写真や動画を簡単にバックアップ、整理、転送できます。・優れた耐久性で、無期限製品保証が付帯しており、長期間にわたってパフォーマンスを発揮します。容量1TB外寸(mm)14.99×10.92×1.02対応【スピードクラス】V30、UHS-I U3、CLASS10、A2インターフェースUHS-I製品質量(g)0.26保証期間無期限保証互換性様々なアクションカメラ、ドローン、Androidデバイス、携帯ゲーム機、【SDアダプターで使用する場合】デジタル一眼レフカメラ(DSLR)カメラおよびミラーレス(MIL)カメラなど様々なカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン、ポータブルオーディオレコーダー読取速度(MB/s)245書込速度(MB/s)170
SANDISK Extreme ポータブルSSD SDSSDE70
SanDisk(サンディスク)¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷高速で信頼性に優れたストレージを必要とするユーザー向けに設計され、バックアップ、デバイスの空き容量の確保、デバイス間でのコンテンツの整理が可能です。最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵5の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。ポケットサイズで小さなバックに簡単に収納できます。質量(g)46.9外寸(mm)85×51×9.8インターフェースUSB 3.2 Gen 2x2互換性幅広いUSBtype-c搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。読取速度(MB/s)最大2000
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE31
SanDisk(サンディスク)¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷従来のポータブルハードディスクドライブと比べ最大5倍高速。最大1000MB/秒の読み出し速度で大容量ファイルの転送にかかる待ち時間を短縮できます。耐久性に優れたデザイン:可動部を持たないため耐久性が高く、最大2メートルの落下保護も備えています。ポケットサイズ:ポケットや小さなバッグに簡単に収納できます。USB-C(TM)対応:プラグインするだけで瞬時に作業を開始できます。外寸(mm)製品/45×85×10インターフェースUSB 3.2 Gen2(10Gbps)製品質量(g)33.2耐久性最大2メートルの落下保護データ転送速度最大1000MB/秒の読み出し動作温度範囲(℃)0~45モデルSDSSDE31フォームファクタ外付けSSD-ポータブルSSD
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら