SANDISK Extreme ポータブルSSD SDSSDE70
高速で信頼性に優れたストレージを必要とするユーザー向けに設計され、バックアップ、デバイスの空き容量の確保、デバイス間でのコンテンツの整理が可能です。最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵5の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。ポケットサイズで小さなバックに簡単に収納できます。
- 質量(g)
- 46.9
- 外寸(mm)
- 85×51×9.8
- インターフェース
- USB 3.2 Gen 2x2
- 互換性
- 幅広いUSBtype-c搭載ノートパソコン、タブレット、スマートフォンに対応。
- 読取速度(MB/s)
- 最大2000
- 内容量
- 1個
注意
※読み出し速度、書き込み速度は、社内テストに基づきます。ホスト機器のインターフェース、使用状況、その他の要因によりパフォーマンスが低下する場合があります。※IP65の防水・防塵は社内テストに基づきます。
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ














