絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: 七星科学研究所のすべての商品
特価

NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・2極)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・3極)
七星科学研究所¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・5極)
七星科学研究所¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷形状プラグ定格125V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・10極)
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個欠品中形状プラグタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJWアダプタ防水型(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NCSプラグ(シェルΦ16・1極)
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷形状プラグタイプ正芯定格125V-5Aコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)1端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNCS_PMオス・メスメス処理(シェル)スズコバルトめっき表面処理(コンタクト)ニッケルめっき
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・5極)
七星科学研究所¥699~税込¥769~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ28)
七星科学研究所¥1,198税込¥1,3181個欠品中レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJW28LザシェルサイズΦ28RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ16・3極)
七星科学研究所¥669税込¥7361個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ28・24極)
七星科学研究所¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)24端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・10極)
七星科学研究所¥1,098税込¥1,2081個欠品中形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)10端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・3極)
七星科学研究所¥599~税込¥659~1個3日以内出荷形状レセプタクル表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・3極)
七星科学研究所¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷形状プラグ表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥569税込¥6261個欠品中形状レセプタクル定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJC・NR・NET兼用L座(シェルΦ24)
七星科学研究所¥889税込¥9781個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。型番NJC24LザシェルサイズΦ24RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJC・NR・NET・シェルサイズ 16,20,24,28
NETプラグ(シェルΦ28・4極)
七星科学研究所¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷形状プラグ定格250V-20A表面処理銀メッキコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)3以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ28絶縁抵抗2000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・3極)
七星科学研究所¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷形状レセプタクル定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCアダプター UL品(シェルΦ24・4極)
七星科学研究所¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷形状アダプタタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状アダプタ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)4端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC_ADFオス・メスメス
NJWプラグ防水型(シェルΦ20・7極)
七星科学研究所¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷結合時にIP-67相当の防水コネクタです。 5本キー方式のガイド採用により結合がスムーズでねじロック方式です。 メス形状のソケットコンタクトが組み込まれた7ピンプラグです。RoHS指令(10物質対応)対応
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・5極)
七星科学研究所¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様コンタクト極性:メス(逆芯)種別丸型メタルコネクター形状篏合部:アダプター(レセプタクル同形)極数10呼び径Φ20シリーズNJCパネル取付方式無し(ケーブルハウジング)RoHS指令(10物質対応)対応防水性×ロック機構ネジ締めケーブル径(Φmm)10~12.5
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
七星科学研究所¥829税込¥9121個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
NJCプラグ UL品(シェルΦ16・3極)
七星科学研究所¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷形状プラグ定格125V-10A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子シェルサイズΦ16絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCプラグ UL品(シェルΦ24・2極)
七星科学研究所¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷形状プラグタイプ逆芯定格250V-20A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC2オス・メスオス
NJWレセプタクル防水型(シェルΦ20・5極)
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-10A表面処理銀めっき、金めっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)3以下(DC1A)ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗2000MΩ(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・2極)
七星科学研究所¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷形状プラグ定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)2端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)
NJCレセプタクル UL品(シェルΦ24・5極)
七星科学研究所¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷形状レセプタクルタイプ逆芯定格250V-15A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状レセプタクル接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)5端子はんだ端子シェルサイズΦ24絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.5(1分間)パッケージNJC3オス・メスメス
NJCプラグ UL品(シェルΦ20・12極)
七星科学研究所¥2,398税込¥2,6381個欠品中形状プラグタイプ正芯定格250V-5A表面処理梨地クロムめっきコネクタ形状プラグ接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)12端子はんだ端子シェルサイズΦ20絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)1.0(1分間)パッケージNJC1オス・メスメス
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16
七星科学研究所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクル
七星科学研究所¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から47日以内出荷工作機械用防水、防油コネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)エポキシ樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)耐油性ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW28
七星科学研究所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から27日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 管用ねじ付きアダプタ
七星科学研究所¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷から27日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥519~税込¥571~1個5日以内出荷から47日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L座
七星科学研究所¥489~税込¥538~1個5日以内出荷から22日以内出荷海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) 中継アダプタ
七星科学研究所¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ(圧着タイプ) ストレートプラグ
七星科学研究所¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250定格電流(A)30材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000結線方法圧着
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から62日以内出荷アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BLWシリーズ防水バヨネット方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥4,788~税込¥5,267~1個5日以内出荷から62日以内出荷アルミ製で軽量、しかも堅牢。バヨネット構造によりコネクタの離脱力が低減。形状ストレート材質/仕上シェル:アルミ合金/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+60定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ32防水仕様IP-67相当ロックバヨネットロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ