絞り込み
ブランド
- 七星科学研究所
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

七星科学研究所
七星科学研究所は産業機器向けコネクタのリーディングカンパニーとして、電気性能では小型信号系から高電圧電源まで広い範囲をカバーし、使用環境では各種環境試験装置を自社に備え、屋外防水仕様など様々な環境でお客様のお役に立つ製品を提供させて頂いております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社七星科学研究所 |
|---|---|
| 設立 | 1943/09/20 |
| 所在地 | 〒164-0002 東京都中野区上高田1-49-15 |

NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(65件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(35件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から41日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から11日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(16件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ レセプタクル用キャップ
七星科学研究所(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(ケーブル側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(16件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から22日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(8件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から3日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(10件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別Ad中継アダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から27日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RMレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(14件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から33日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型コネクタ形状RFレセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理亜鉛合金または黄銅/クロムめっき又は特殊化学処理(16カラータイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdFアダプタ材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)・メスRoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHA指令対応品仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ アダプタキャップ
七星科学研究所(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から32日以内出荷樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NRW-20材質合成ゴムコネクタ形状プラグキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から34日以内出荷ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ用途信号・電送・電子機器用種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。コネクタ形状レセプタクルキャップRoHS指令(10物質対応)対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル。ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ。RoHS指令対応品仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250コネクタ形状RFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっきコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷から47日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から41日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用種別AdMアダプタ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥779~税込¥857~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
NJWシリーズ防水中型コネクタ L座
七星科学研究所¥569~税込¥626~1個当日出荷から5日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。RoHS指令(10物質対応)対応