49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 1.25mm HPIシリーズ
エコ商品
コンタクト数2 行数1 ピッチ(mm)1.25 オス・メスメス 取付方式ケーブルマウント シリーズHPI 併用可能製品電線対基板コネクタ ボディ向きストレート 長さ(mm)4.25 幅(mm)3.95 深さ(mm)3.15 材質(ハウジング)サーモプラスチック 仕様TE Connectivity高性能相互接続(HPI)ハウジング. UL94V-0熱可塑樹脂製高性能相互接続(HPI)レセプタクル式1列ハウジング。 これらの高性能相互接続(HPI)ハウジングは、さまざまな構成に対応しています。 高性能相互接続(HPI)ハウジング、品番 1735447-X 2 mmセンターラインと熱可塑樹脂GFハウジング材質、及びロックインターフェイス 高性能相互接続(HPI)ハウジング、品番 440146-X : 1.25 mmセンターラインとUL 94V-0熱可塑樹脂ハウジング材質 高性能相互接続(HPI)ハウジング、品番 440129-X : 2 mmセンターラインとナイロン66ハウジング材質 高性能相互接続(HPI)ハウジング、品番 440133-X : 2.50 mmセンターラインとナイロン66ハウジング材質 これらの高性能相互接続(HPI)ハウジングに適合するかん合コネクタについては、代表品番 : 718-8526 718-8526 及び : 720-2010 720-2010 を確認してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity FPC / FFC コネクタ, メス, 4極, 1.25mm
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 1.25mm取り付けタイプ = スルーホールジェンダー = メス端子タイプ = 垂直接点ボディ向き = ストレート定格電流 = 1Aシリーズ = FFC行数 = 1コンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだFFCコネクタ. スルーホールストレート及びライトアングルタイプ Non-ZIFスタイル 鉛フリーめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
379 税込417
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個ほか
60 税込66
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(16000個)ほか
229,800 税込252,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ ナイフ遮断 赤
エコ商品
仕様スプライスタイプ = ナイフ遮断 ケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.3mm色 = 赤断熱材 = ナイロンコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm 青1.25 → 2.50 mm 黄3 → 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Plug
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ スペアワイヤキャップ
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ 全長(mm)13.08 タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 材質(コンタクト) 断熱材ナイロン コンタクトめっき
1袋(5個)ほか
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 ナイフ遮断 青
エコ商品
仕様TE Connectivity PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子. PIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これたのPIDGナイフ遮断ワイヤ圧着端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに対応しています。. 赤0.3 → 1.4 mm2 青1.25 → 2.50 mm2 黄3 → 6 mm2 全長(mm)22.3 タイプ【スプライス】ナイフ遮断 絶縁方式絶縁 ケーブル16~14AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(25個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 黄
エコ商品
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ 黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ 全長(mm)12.14 タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 絶縁方式絶縁 ケーブル12~10AWG 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 12.59 x 18.61mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 18.61mm長さ = 30.88mm最低使用温度 = -55℃AMPLIMITE D-Subリボンケーブルコネクタ、シリーズHDF-20、低プロファイル、IDC、総プラスチック. AMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイルIDC総プラスチック製D-Subコネクタ、丸形導体フラットリボンケーブル用。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC総プラスチックD-Subリボンケーブルコネクタは、組み立て済み黒色94V-0等級熱可塑性ハウジング及びカバー、標準3.05 mmの取り付け穴を備え、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線丸形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装及びHDE総プラスチックD-Subケーブルコネクタとかん合します。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387&#x27;) 409-3387/及び< 409-3422&#x27;) 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358&#x27;) 680-9358/、< 717-4473&#x27;) 717-4473/及び< 680-9351&#x27;) 680-9351/を参照してください。. プラスチックボディ、ケーブル取り付けDコネクタプラグ及びソケット。これらはパネル取り付けも可能。 高さ18.56 mm、幅12.6 mm 品番< 798-1511&#x27;) 798-1511/はねじ付きインサート#4-40を装備 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 青
タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) コンタクトめっき 仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ
1袋(5個)ほか
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 50 極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.76mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 74.16 x 23.01 x 15.39mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 15.39mm長さ = 74.16mm最低使用温度 = -55℃品番< 798-1515&#x27;) 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387&#x27;) 409-3387/及び< 409-3422&#x27;) 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358&#x27;) 680-9358/、< 717-4473&#x27;) 717-4473/及び< 680-9351&#x27;) 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177&#x27;) 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438&#x27;) 409-3438/、< 409-3444&#x27;) 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258&#x27;) 450-9258 も参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 スペアワイヤキャップ 赤
エコ商品
仕様TE Connectivity PIDGワイヤキャップ. ストリップ線又は被覆線の終端に使用するPIDGワイヤキャップです。 このPIDGワイヤキャップは圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 青色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 ; 710-5332 710-5332 及び ; 719-6155 719-6155 ) 1.25 → 2mm2のワイヤレンジ :sup&gt: :/sup&gt:黄色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5345 710-5345 ): 3 → 6mm2のワイヤレンジ 赤色(ストリップ線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5348 710-5348 ): 0.3 → 0.9mm2のワイヤレンジ 青色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5335 710-5335 ): 3.05 → 3.68mm2の絶縁直径 黄色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 718-7454 718-7454 ): 3.81 → 5.59mm2の絶縁直径 赤色(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5339 710-5339 ): 2.03 → 2.92mm2の絶縁直径 透明(被覆線の終端用ワイヤキャップ - 品番 : 710-5341 710-5341 ): 1.22 → 1.91mm2の絶縁直径. ストリップ線又は被覆線で使用 ナイロン絶縁付き銅ボディ タイプ【スプライス】スペアワイヤキャップ 絶縁方式絶縁 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトめっき
1袋(5個)ほか
529 税込582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニDリボンIDCコネクタ TE Connectivity, Socket, 9 極
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 9ボディ向き = ライトアングルピッチ = 2.77mmコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 鋼定格電流 = 1.25A定格電圧 = 250 V ac寸法 = 30.88 x 18.61 x 12.59mmシリーズ = AMPLIMITE HDF-20深さ = 12.59mm長さ = 30.88mm最高使用温度 = +105℃品番< 798-1515&#x27;) 798-1515/ (9極ソケットコネクタ)は、識別カラーが青の4-40ロック留め具付きです。. AMPLIMITEシリーズHDF-20低プロファイルIDC金属製シェルD-Subコネクタ. フラットリボンケーブル用のAMPLIMITE HDF-20シリーズ低プロファイル金属シェルIDC D-Subコネクタです。 AMPLIMITE HDF-20シリーズIDC D-Subリボンケーブルコネクタは、組立済み黒色94V-0定格熱可塑性ハウジング及びスズめっきスチール製フロントシェル付きカバーを有し、28 AWG及び26 AWGのピッチ1.27 mmの単線及びより線円形導体フラットリボンケーブルを接続できる二重めっきりん青銅コンタクトが組み込まれています。 品番 1658613-x 及び 1658612-x は標準取り付け穴付きです。 品番 1658608-x 、 1658610-x 、 1658607-1 、 1658606-1 には黄銅製4-40ねじ付きインサートが付いています。 AMPLIMITE HDF-20シリーズD-Subリボンケーブルコネクタは、HD-20基板実装、HDP及びHDE (サイズ1-4のみ)D-Subコネクタとかん合できます。 オプションのストレインリリーフについては、代表品番< 409-3387&#x27;) 409-3387/及び< 409-3422&#x27;) 409-3422/を参照してください。 ねじロック及びねじについては、代表品番< 680-9358&#x27;) 680-9358/、< 717-4473&#x27;) 717-4473/及び< 680-9351&#x27;) 680-9351/を参照してください。. 低プロファイル黒金属製ボディケーブル取り付け IDC Dプラグ及びソケットコネクタ 組み立て工具(品番< 301-8177&#x27;) 301-8177 、プラグ及びソケットダイセット(品番< 409-3438&#x27;) 409-3438/、< 409-3444&#x27;) 409-3444 を使用 アクセサリ(代表品番< 450-9258&#x27;) 450-9258 も参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エレクトロタップ・スプライス
エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。
材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
569 税込626
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGD-3 コンタクト. D3000シリーズ用コンタクト。リセ・コンタクトは、リセ・ハウジングに使用。タブ・コンタクトは、タブ・ハウジングにそれぞれ使用
1袋(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最大接触抵抗 = 3mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
339 税込373
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス Positive Lock .110 Mk II シリーズ
エコ商品
シリーズPositive Lock .110 Mk II RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 バリューロック メス 圧着
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
149 税込164
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
499 税込549
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス 5.0 Power Keyシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = 5.0 Power Key / Grace Inertiaコネクタハウジングシリーズ = 5.0 Power Key最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity GRACE INERTIA圧着レセプタクルコンタクト. 圧着レセプタクルコンタクトはGRACE INERTIA 6.0 mm圧着ハウジングでの使用に適しています。この圧着レセプタクルコンタクトは、信頼性の高いデュアルビーム設計で、予備スズめっきを施した黄銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 14AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1袋(5個)ほか
529 税込582
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス ダイナミック
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
1袋(50個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type XII シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 10 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type XII併用可能製品 = タイプXIIシリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 32.18mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ3コンタクト. ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス PIDG FASTON .250 シリーズ, 22AWG to 18AWG
エコ商品
仕様シリーズ = PIDG FASTON .250絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 18AWGタブサイズ = 5.21 x 0.51mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity PIDG Faston 205レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁型Faston 205クイック切断レセプタクル電線圧着端子は、5.21 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えています。 圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの、精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。. 青、1.25 → 2.00 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1袋(50個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity オス ギボシ形接続子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 5000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 5000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 銀最大ワイヤサイズAWG = 14AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃D-5200シリーズハウジングにかん合する製品については、代表品番 ; 680-1001 680-1001 を参照. TE Connectivity Dynamic 5000圧着コンタクト. 高電流圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-5000シリーズは、Dynamic Series D-5000ハウジングに適合します。このコンタクトは、こじりに強い箱型設計で、3点コンタクトによって信頼性の高い電気的性能を実現します。このDynamic 5000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。また、このコンタクトでは、高電流用途向けに銀めっきタイプも用意しています。このD-5000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、20 AWG → 12 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 信頼性の高い電気的性能を実現する3点コンタクト 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ 高電流の用途に対応する銀めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 20 AWG → 12 AWG. 製品用途の情報. Dynamic 5000シリーズコネクタは、高電流の電源ライン用途に適合する設計
1袋(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 PIDGシリーズ, 16AWG to 14AWG
仕様シリーズ = PIDG絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5.2mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 21.4mmUL recognised (Approvals only apply to the packs of 100, and only for those terminals marked with an asterisk). TE Connectivity PIDGリングタング電線圧着端子. PIDG (Pre-Insulated Diamond Grip)リングタングワイヤ圧着端子は、最も過酷な回路環境で安定した信頼性を実現するために設計されています。これらのPIDGリングタング端子は、精密に成形された導電性の高い銅製のボディとバレルから構成されています。バレルの内側にはギザ加工が施され、圧着後のコンタクト強度及び伸張強度を最大化します。ワイヤバレルは、優れたワイヤ絶縁をサポートし、ほつれを防止する銅スリーブで覆われています。外側の色付きナイロンスリーブによりワイヤサイズを容易に識別できます。また、じょうご型のエントリによりワイヤストランドの折り返しが防止され、高速生産での迅速なワイヤ挿入が可能になります。これらのPIDG端子の構造と専用工具ダイの使用により、均一で信頼性の高い圧着が可能となります。これらのPIDG端子は、さまざまなワイヤ、バレル、スタッドのサイズの製品が用意され、幅広い配線用途で使用できる汎用ソリューションです。. 特長と利点. 導電性の高い銅製ボディ 銅製スリーブでワイヤ絶縁をしっかりと支持 コンタクト強度と伸張強度を最大化するワイヤバレルのギザ加工 スリーブの色でワイヤサイズと工具を簡単に識別 ワイヤを簡単に挿入できるじょうご型のワイヤエントリ 信頼性が高く、きれいに揃った圧着を実現. 用途. これらのPIDGワイヤ端子は、MIL-T-7928、Type II、Class 1及び2の要件を満たすか超えているため、幅広い用途に適合します。主な用途には、装置 / 制御、照明、電源、パネルボックス、昇降装置、モータ、航空宇宙、家電などが挙げられます。
1袋(50個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷