仕様AMPLIMITE D-Subコネクタ、HDP-22シリーズ、基本シールドハードウェアキット. AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキットは、スズめっきスチール製シェル及び黒色94V-0熱可塑性インサート、並びに内側及び外側スズめっきスチールシールド付きのコネクタで構成されています。 AMPLIMITE HDP-22基本シールドハードウェアキット用のサイズ22 DF圧着スナップインコンタクトは、別途注文する必要があります。代表品番 : 680-9692 680-9692 及び : 718-1207 718-1207。 フェルールも別途注文する必要があります。代表品番 : 301-8199 301-8199 及び : 301-8212 301-8212。 3.05 mm標準取り付け穴を備えています。 最適なメスねじロックについては、代表品番 : 717-4543 717-4543 、 : 680-9288 680-9288 及び : 450-9309 450-9309 最適なオスねじリテーナーについては、代表品番 : 450-9208 450-9208 及び : 717-4498 717-4498 ロックポストアセンブリについては、品番 : 450-9365 450-9365 2ピーススプリングラッチについては、品番 : 450-9321 450-9321 ねじ穴付きラッチブロックについては、代表品番 : 450-9371 450-9371 スロットリセス及びスルーホール付きラッチブロックについては、 : 680-9392 680-9392
シリーズAMPLIMITE HDP-20
材質(ハウジング)ガラス繊維強化ナイロン/PET
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-subコネクタ (はんだ端子) TE Connectivity, オス, 9極
エコ商品
カタログ掲載商品
仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eハウジング材質 = 鋼コンタクトめっき = ニッケルの上にパラジウムの上に金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.74mm幅 = 12.93mm深さ = 16.82mmAMPLIMITE D-Subコネクタ、はんだカップ終端、ケーブル取り付け. AMPLIMITE標準密度D-Subケーブルコネクタは、はんだカップ終端、スズめっきスチール製フロントシェル、UL 94V-0 PBTPグレー熱可塑性ハウジング、直径3.0 mm取り付け穴を有し、銅合金、金めっきコンタクトが組み付けられています。. スチールスズめっき グレーの熱可塑樹脂製コネクタハウジング 3 A定格電流 絶縁抵抗: 500 MΩ 絶縁耐性: 1000 V ac 定格温度: -50 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = オスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントボディめっき = 銀コンタクトめっき = 金SHVジャックパネル取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SHVコネクタ TE Connectivity メス ストレート はんだ端子 パネルマウント
エコ商品
仕様ジェンダー = メスボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ取り付けタイプ = パネルマウントコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity RF同軸SHVはんだジャックコネクタ. RF同軸SHVはんだジャックコネクタ、ニッケルボディめっき、金めっき中心コンタクト、はんだ同軸ケーブル終端。 品番< 745-5731') 745-5731/は、取り付け穴4個の角形パネル取り付けフランジが付属します。 品番< 713-1019') 713-1019/はバルクヘッド取り付けで、ジャムナットとロックワッシャが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥309
税込¥340
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし
幅(mm)44.2
高さ(mm)41.2
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac
深さ(mm)28.94
RoHS指令(10物質対応)対応
ジェンダーオス
動作周波数(Hz)50/60
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥569
税込¥626
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTON .110 シリーズ, 20AWG to 15AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .110絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 15AWGタブサイズ = 2.79 x 0.5mm長さ = 13.4mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity FASTON 110シリーズ圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 110シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 110レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 110レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 110圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 1.25mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 16AWGコンタクト材質 = 銅合金最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ定格電流 = 13A長さ = 20.24mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 040コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 040最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 22AWGコンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃MULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥849
税込¥934
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ソケットコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = メスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = Type III+シリーズコネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮取り付けタイプ = ケーブルマウントIP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 1000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 1000最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃メーカー型番:(1827586-2) 、(1903115-2) の専用圧着工具(2119144-1) メーカー型番:(1827587-2) 、(1871743-1) 、(1903116-2) 、(1903124-1) の専用圧着工具(2119141-1) メーカー型番:(1827588-2) 、(1871744-1) 、(1903117-2) 、(1903125-1) の専用圧着工具(2119143-1) メーカー型番:(1827589-2) 、(1871745-1) 、(1903118-2) の専用圧着工具(2119142-1). TE Connectivity Dynamic 1000圧着コンタクト. 圧着レセプタクル及びタブコンタクトのD-1000シリーズは、すべてのDynamic Series 1000ハウジングに適合します。このDynamic 1000シリーズコネクタ圧着コンタクトでは、高い信頼性を実現する標準の金めっき、又はより経済的な市場ニーズに対応するスズめっきを用意しています。このD-1000圧着コンタクトは、仕様、用途、及びコストに応じて、30 AWG → 18 AWGのワイヤサイズを用意しており、お客様に広範な選択肢を提供しています。. 特長と利点. 定格電流に対応する高導電性素材製 信頼性の高い金めっきタイプ ワイヤサイズ範囲: 30 AWG → 18 AWG すべてのDynamic 1000コネクタハウジング製品に適合. 製品用途の情報. Dynamic 1000シリーズコネクタは、電源及び制御ボードの両用途で、I/O信号及び電源回路に使用できる設計です。主な用途は、ファクトリオートメーション機器及びコンピュータ、プロセスコンピュータ、PC、サーボドライブ、サーボモータ、インバータ、スイッチング電源など
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 070シリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK 070コネクタハウジングシリーズ = MULTILOCK 070最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス Econoseal J 070 Mk IIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = Econoseal J 070 Mk IIコネクタハウジングシリーズ = Econoseal J 070 Mk II最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity Econoseal Jシリーズコネクタコンタクト. Econoseal Jシリーズ車載用ワイヤコネクタ向けのソケット / ピン圧着コンタクト製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ長さ = 27.48mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166103シリーズ1コンタクト. 様々なTE Connectivityコネクタ用のシリーズ1コンタクト. 1.5 - 2.5 mmコンタクトには、圧着工具(品番< 459-6252') 459-6252 とダイセット(品番< 452-6679') 452-6679 を使用 その他のダイセットには、工具(品番< 849-114') 849-114 とダイセット(品番< 372-440') 372-440 を使用 最適な抜き取り工具については、品番< 162-5723') 162-5723/を参照
仕様ジェンダー = オス併用 = Dynamic 3000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 3000最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 20AWGメーカー型番:(175216-2) 、(175216-3) 、(1-175216-2) 、(1-175216-3) 、(1-175216-5) 、(175287-2) 、(175287-3) 、(175287-5) の専用圧着工具(91565-1) メーカー型番:(175217-2) 、(175217-3) 、(1-175217-2) 、(1-175217-3) 、(1-175217-5) 、(175288-2) 、(175288-3) 、(175288-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91559-1) (RS品番: ; 439-4309 439-4309 )をご覧ください。 メーカー型番:(175218-2) 、(175218-3) 、(1-175218-2) 、(1-175218-3) 、(1-175218-5) 、(175289-2) 、(175289-3) 、(175289-5) の専用圧着工具はメーカー型番:(91558-1) (RS品番: ; 439-4359 439-4359 )をご覧ください。 メーカー型番:(917511-2) 、(917511-3) 、(1-917511-2) 、(1-917511-3) 、(1-917511-5) 、(917512-2) 、(917512-3) 、(917512-5) の専用圧着工具(91560-1) メーカー型番:(353717-2) 、(353717-3) 、(1-353717-2) 、(1-353717-3) 、(1-353717-5) 、(353718-2) 、(353718-3) 、(353718-5) の専用圧着工具(91561-1). TE Connectivity DYNAMIC D-3000シリーズコンタクト. DYNAMIC D-3000シリーズタブ及びレセプタクルコンタクトはDYNAMIC D-3000シリーズコネクタハウジング用です。D-3000シリーズのコンタクトは同シリーズの全ハウジングで使用でき、最大15 Aの高電流に対応できます。ハウジングに挿入すると、ハウジングのランスがコンタクトをしっかり固定し、クリック音がして確実なロックを知らせます。また、専用工具で取り外が簡単です。DYNAMIC D-3000シリーズ端子はタブ構造を備えたこじりに強い箱形レセプタクルで、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。挿抜耐久性や多極の用途には標準接点圧品、振動のある用途には高接点圧品と、用途に応じて2種類の接点圧品が用意されています。各種用途向けに金めっき品及びスズめっき品が用意されています。. 特長と利点. 高電流容量: 15 A こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 標準品と高接点圧品 スズめっき及び金めっきオプション. 用途. DYNAMIC D-3000コネクタシリーズは産業機器の信号・電源混在用途で使用
1袋(50個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス
エコ商品
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ハウジング材質 = ナイロン66コンタクトめっき = 金M12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multilock 040 IIIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = MULTILOCK .025 / .040ハイブリッドI/Oコネクタシリーズ = MULTILOCK 040 III最小ワイヤサイズmm2 = 0.85mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWGMULTILOCK 040 / 070コンタクト / 工具. 圧着式コンタクト スナップイン式固定コネクタキャビティ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス Multi-Interlock Mark IIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = Multi-Interlock Mark IIコネクタハウジングシリーズ = Multi-Interlock Mark II最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト オス AMP Universal Powerシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = オス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥639
税込¥703
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm Econoseal J Mk IIシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5mmジェンダー = オスシリーズ = Econoseal J Mk II併用可能製品 = センサコネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 24mm深さ = 27.5mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様ジェンダー = オスヒューズ数 = Noneスイッチタイプ = なし端子方法 = スペード定格電流 = 15A定格電圧 = 250 V ac取り付けタイプ = フランジマウント動作周波数 = 50/60HzIECコネクタタイプ = C14幅 = 51.76mm深さ = 44.45mm高さ = 24.38mmCorcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 MCONシリーズ
(1件すべてのレビューを見る)
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = 端子併用 = 自動車用コネクタシリーズ = MCONジェンダー = メス構成 : 品番 ; 718-7179 718-7179 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7741 909-7741 : クリーンボディ(CB)標準レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7794 909-7794 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したクリーンボディ(CB)レセプタクルコンタクト 品番 ; 909-7766 909-7766 / ; 909-7889 909-7889 : 単線シールシステム(SWS)を搭載したロックランス(LL)タブコンタクト. TE Connectivity MCON 1.2 mmコンタクト. MCONレセプタクルコンタクトは、高電流容量のベース材料から製造され、8つの接点を備えており、高い信頼性を誇ります。 これらの車載用MCONレセプタクルコンタクトは、密閉ボックスデザインで、極性表示と二次ロック機能を備えています。また、コンタクトスプリングを保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP Universal Powerシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP Universal Powerコネクタハウジングシリーズ = AMP Universal Power最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -30℃最高使用温度 = +105℃ユニバーサルパワーコンタクト. ハウジング代表品番< 680-2411') 680-2411/とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥759
税込¥835
欠品中
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, オス, 黒 TE Connectivity Econoseal J 070 Mk II+シリーズ
仕様コンタクト数 = 3タイプ = ハウジングジェンダー = オス行数 = 1シリーズ = Econoseal J 070 Mk II+色 = 黒高さ = 22.8mm幅 = 25.4mm深さ = 27.6mmハウジング材質 = PBTジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ピンコンタクト, Type III+ シリーズ, 圧着端子
エコ商品
仕様ジェンダー = オスコンタクトサイズ = 16ケーブルサイズ = 18 → 16 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = Type III+併用 = CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタコンタクトタイプ = パワー長さ = 27.1mmコンタクトめっき = ニッケルの上に錫コンタクト材質 = 真鍮最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +90℃シリーズ番号 = 166099IP65性能を確保するためには、適切な組み立て手順に従う必要があります。. シリーズ1信号コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様ジェンダー = メスコンタクト数 = 19サイズ = Aタイプコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = パラジウムニッケルの上に金ボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだハウジング材質 = サーモプラスチック色 = 黒TE ConnectivityタイプA HDMIコネクタ. M3ねじ付きパネルフランジを備えたタイプA HDMI基板表面実装レセプタクルスタイルコネクタ。 19ポジションと5 gbpsの帯域幅を特長とするこれらのHDMI基板表面実装コンセントは、1本のケーブルでビデオとマルチチャンネルオーディオに対応しており、確実な電気接続のためにフリクションロックデザインが採用されています。 品番< 745-5511') 745-5511/にはM3 x 0.5ねじサイズの取り付けフランジがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着フラグ端子 TE Connectivity FASTON .250シリーズ 非絶縁 0.8 → 3mm2, 18 → 12AWG
エコ商品
仕様シリーズ = FASTON .250絶縁 = 非絶縁最小ワイヤサイズmm2 = 0.8mm2最大ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 18AWG全長 = 17mmタブサイズ = 6.35 x 0.81mmコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmTE Connectivity FASTON 250シリーズTab-Lok圧着フラグレセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続Tab-Lokフラグレセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。フラグレセプタクルはタブ端子とライトアングルで接続され、省スペースが重要となる用途での使用に最適です。FASTON 250シリーズフラグ端子はTab-Lok機能を採用しており、タブを対応するTab-Lok又はスロットに挿入します。これにより、Tab-Lokは端子底部とロッキングランスとの間で圧着され、確実に接続されます。Tab-Lokシステムにより、電気的な接続の信頼性が高まり、機械的な性能が向上します。各FASTONフラグ端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様どおりに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するため、FASTON 250フラグ端子は、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 省スペースフラグ設計 Tab-Lok機能により電気的及び機械的性能が向上 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 250フラグレセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ