12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮中肉厚絶縁チューブ
MWTMチューブの内面には、加熱収縮時に溶ける接着層が塗布されており、ケーブルシースの補修や防水用途に、そして接着層無しのものは、その他の絶縁用途(低圧)に適しています。 テープやレジンそしてゴム拡張製品にはつきものの保管期限はありません。更には施工終了直後に通電が可能です。 MWTMチューブは施工が簡単でありながら、厳しい気候条件や汚損環境下における長期信頼性を有しています。
用途低圧各種電線・ケ-ブル接続部の絶縁・保護・防水。ケ-ブルシ-ス補修や防水。 材質電子線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 硬さ50shore D 破断伸度(%)最小350 連続使用温度(℃)-40 ~ 90℃(接着剤付)、AB2-40~120℃(接着剤無) 引張強度(MPa)最小14 密度(g/cm3)0.9~1.1 収縮温度125℃以上 吸水率(%)最大0.25(23±2℃, 14日間) 体積固有抵抗(Ωcm)最小1×10(12) 誘電率最大5.0 耐電圧(kV)最小200kV/cm(1mm厚)、最小100kV/cm(3mm厚)
1本(1500mm)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))熱収縮薄肉絶縁チューブ
エコ商品
高い収縮率 完全な防水機能 強靱で柔軟
用途ハ-ネス分岐部の防水、各種電子部品の防水、ハ-ネスの絶縁、保護。 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、柔軟性 連続使用温度(℃)-55~110 収縮温度110℃以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1200mm)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリマー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮エンドキャップ エンドキャップ 100mm, 材質:ポリオレフィン
エコ商品
仕様タイプ = エンドキャップ 内径(プライマリ) = 100mm 接着面 = あり 材質 = ポリオレフィン 色 = 黒 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +85℃ シュリンク径(プライマリ) = 45mm RS品番: ; 397-641 397-641 (KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番: ; 397-657 397-657 (KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番: ; 397-663 397-663 (KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃ 長さ(mm)185 幅(mm)145 高さ(mm)35 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 DuraSeal シリーズ
エコ商品
シリーズDuraseal RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)ほか
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25個)ほか
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 黄 DuraSealシリーズ, 12AWG to 10AWG
エコ商品
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M6色 = 黄コンタクト材質 = 銅合金全長 = 41.5mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄 DuraSealシリーズ, 12AWG to 10AWG
エコ商品
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 3mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M5色 = 黄コンタクトめっき = 錫厚さ = 1.4mm全長 = 40mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,698 税込6,268
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 DuraSealシリーズ, 16AWG to 14AWG
エコ商品
仕様シリーズ = DuraSeal絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M5色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 2mm全長 = 32mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
5日以内出荷