1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 炭素皮膜ポテンショメータ, 10kΩ, 0.2W
エコ商品
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1ポテンショメータタイプ = 対数取り付けタイプ = パネルマウント軸径 = 6.35 mm定格電力 = 0.2W終端スタイル = はんだラグ許容差 = ±20%シリーズ = 23長さ = 60.7mm奥行き = 20.4mm高さ = 25.2mm寸法 = 60.7 x 20.4 x 25.2mm最小動作温度 = -25℃シングル、スイッチ式、デュアルの20 mmポテンショメータ. 23/27Eシリーズ 合金ハウジング採用の高耐久設計 シングル、デュアル、ロータリスイッチ式のタイプ、リニアと対数のトラックオプションを用意 直接配線端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷