「柔軟剤 業務用」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-6, 青
エコ商品
仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 青コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃ケーブル形状 = シングルコアUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-4, 黄
エコ商品
仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黄コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃スタンダード メット = UL リストUL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 計装ケーブル FlexLite シリーズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-2, 赤
エコ商品
仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 赤コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity フックアップワイヤー / 計装ケーブル FLT0111-0.35-0, 黒
エコ商品
仕様断面積 = 0.35 mm2シース色 = 黒コアストランド = 19/0.15 mm断熱材 = ポリオレフィン外径 = 1.21mm長さ = 100mストランド数 = 19許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.15 mm導体材質 = 錫めっき銅最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +150℃燃焼挙動 = 難燃性、低煙密度、自消性UL1385. FlexLite ULワイヤ. 産業用途及び業務用途に使用できる、柔軟性のある二重絶縁型高性能ワイヤです。これらの用途は、制御パネル、電気機器、電気モータ、ロボットなどです。. 特長及び利点 非溶融絶縁材で柔軟性あり 従来のワイヤを使用できない場所でバンドルを取り回し可能 ULスタイル1385 CSAクラス5851 二重壁構造の絶縁(クラス2機器) VW-1難燃性の要件に適合 優れた耐流体性及び耐薬品性 150 ℃仕様WCD645 600 V定格 軽量で小型 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
19,980 税込21,978
5日以内出荷