3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様エレクトレット複合不織布 寸法F(mm)235 寸法B(mm)270 寸法C(mm)66 RoHS指令(10物質対応)対応 板厚(通気ギャラリー)(mm)1.5 板厚(本体押え枠)(mm)1.5 板厚(フード)(mm)1.5 材質(通気ギャラリー)ステンレス 材質(防水パッキン)CRスポンジ 接着テープ付(難燃性:UL94 HF-1) 材質(フィルター押え)ステンレス(塩害対策) 材質(フード)ステンレス 材質(プレフィルター)不織布フィルター 材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
1組
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)