周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。
電磁ブザーに較べ、驚くほど電池が長持します。
純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。
小型、軽量で携帯に便利です。
用途制御機器の接点チェック。
制御盤・配電盤の結線チェック。
各種コイルの断線チェック。
トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。
半導体の方向チェック。
2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。
その他の導通チェック。
仕様音質:0Ω4kHz、光(率):0Ω(1)・500Ω(0)
消費電流(mA)12/Ω時
電池単4×2コ
測定電流2mA~3mA/0Ω時
電池寿命(連続時間)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
周囲の環境により、音でも光でも自由に使いわけができます。電磁ブザーに比べ、驚くほど電池が長持します。抵抗値により、音質が変わります。純測定抵抗は、音、光共500Ωまで。小型、軽量で携帯に便利です。制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
用途制御機器の接点チェック。制御盤・配電盤の結線チェック。各種コイルの断線チェック。トランジスター、ダイオ-ドの不良チェック。半導体の方向チェック。2台を利用して、長距離線(多芯ケーブル)の導通チェック。その他の導通チェック。
仕様●光(率):0Ω(1)・500Ω(0)●音質:0Ω600Hz~500Ω400Hz
トラスコ品番384-8275
電池単4×2コ3V
測定電流2~3mA/0Ω時
電池寿命連続 LED約100h スピーカー約24h
消費電流12mA/0Ω時 スピーカー約100mA
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
関連キーワード