従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)黒
材質(本体)鋼板製
仕上何れも電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS対応。
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質(本体)鋼板
仕上三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚(本体)(mm)1.6
戸当たり用スポンジパッキンのコーナー部に2本のパッキンをつきあわせて貼っていたものが本製品を使用することでパッキンを直角に切り欠くことが出来る為コーナー部も一本物で処理が出来作業効率が上がります。パッキンの曲げしろが繋がっている為防水効果が高まります。切断刃は簡単に交換できますのでいつでも新品同様の切れ味で御使用頂けます。
用途分電盤、配電盤、制御盤の戸当たり用スポンジパッキンのコーナー切に御使用下さい。
トラスコ品番367-9654
幅(mm)30
刃幅(mm)210
適合幅(mm)パッキン(最大):30
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。
トラスコ品番367-9637
幅(mm)22
全長(mm)297
高さ(mm)34
タイプ器具一体型
種類盤用
径(Φmm)ライト部:260
奥行(mm)34
消費電力(W)5
定格電圧(V)AC100~240
定格寿命(時間)20000
管長(mm)295
照度(Lx)中心:100
取付け方法金具
外径(mm)295
明るさ(Lm)450
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1.ボタン・スイッチと当金具を共締めすることで取り付けられるため、扉面にタップ加工が不要です。2.扉面にタップ加工することなく、ダクトを取り付けることができます。
用途分・配電盤、制御盤、操作盤など、盤内のダクト取付金具としてご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途配電盤、制御盤、操作盤内のボリュームや、トグルスイッチの取付金具として、ご使用ください。
材質鋼板製 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
厚さ(mm)1.6
取付穴径(Φmm)16.5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
関連キーワード