「屋外 ファン」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
形状1連
幅(mm)160
タイプ前面フィルター交換型
奥行(mm)59
寸法(縦×横)(mm)穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)
縦(mm)160
横(mm)160
パネルカット寸法(mm)縦130×横130
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。
タイプ前面フィルター交換型
奥行(mm)77
縦(mm)250
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)
電源コード(m)1
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(プレフィルター)不織布フィルター
材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
仕様交換用フィルター
保護IP34
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
形状1連
幅(mm)160
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)77
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
最大風量(m3/min)0.47/0.54
縦(mm)160
横(mm)160
ナット皿ばねナット:M6
パネルカット寸法(mm)130×130(縦×横)
前面開口部面積(cm2)60
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
ナット皿ばねナット:M6
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。塩害対策仕様です。沿岸地域等、塩害の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電 盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。従来品と同等の保護等級(IP55)を確保しながら、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現。省スペース化が図れます。インナーパーツの効果により、フィルター面が風雨にさらされにくいため、雨天時でも水膜でフィルターの換気能力を落とすことがありません。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、特に塩害地域に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:塩害対策フィルター(捕集効率90%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)34.5
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)。前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。
材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)
厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2
色(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付
奥行(mm)34.5
取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8
関連キーワード