DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製
長さ(mm)1000
幅(mm)35
全長(mm)1000
色シルバー
高さ(mm)7.5
仕上アルマイト処理仕上げ
JIS-C-2812の規格に準拠しています。端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取付け機器であれば、任意の位置に取付けることができます。また取外しが簡単です。
用途DIN規格、35mm巾の機器取付け金具としてご使用ください。
材質(本体)アルミ製
仕上アルマイト処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
高さが15mmありますので、大型機器の取り付けに適しており、また従来の7.5mmの高さのレールと併用することで取り付けに段差をつけたい場合にも便利です。
仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):2000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:鋼板製 電気亜鉛メッキ三価クロメート処理仕上げ●原産国:日本●コード番号:346-5813
アズワン品番67-5560-50
1本
¥2,398
税込¥2,638
21日以内出荷
。DIN規格、35mm幅のアルミレールです。
仕様●色:シルバー●幅(mm):35●高さ(mm):15●長さ(mm):1000●JIS-C-2811規格に準じています。●材質/仕上:アルミニウム●原産国:日本●コード番号:346-5803
アズワン品番67-2349-30
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質(本体)鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
寸法CM4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード