6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)10
1個ほか
17 税込19
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇) 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)5
1箱(100個)ほか
5,898 税込6,488
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
高密度、多極、車載用小型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇) 接触抵抗(mΩ)5
1巻(13000個)ほか
55,980 税込61,578
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)自動車用コネクタ
040コンタクト 防水型、ケーブル対ケーブル(中継)接続用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+85 定格電流(A)5 絶縁抵抗(MΩ)100 接触抵抗(mΩ)10
1箱(100個)ほか
11,980 税込13,178
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)JAE 自動車用コネクタ
仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷