15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 22極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:22 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-83
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 17極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ライトアングルプラグ●篏合部形状:メス●極数:17 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2220-09
1個
3,298 税込3,628
欠品中

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 10極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:オス●極数:10 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-42
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 7極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:7 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-73
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

JAE(日本航空電子工業)N/MS型丸形コネクタ 6極
仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:パネル取付レセプタクル●篏合部形状:メス●極数:6極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/B アズワン品番68-2218-41
1個
2,798 税込3,078
10日以内出荷

CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。
材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキ コネクタ形状ジャンクションシェル 絶縁抵抗(MΩ)5000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
1個
43 税込47
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
45 税込50
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)丸型防水コネクタ JL10シリーズ
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、T&#220V認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他 形状ストレート 種類丸型 極数4 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加) 結合方式ねじ 挿抜寿命500 回 耐電圧(V/min)AC2000
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。 コンタクト形状メス 形状アングル 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55~+125 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B 結線方法はんだ
1個
759 税込835
3日以内出荷から117日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。 コンタクト形状オス 形状ストレート 種類丸型 結合方式ねじ 嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B 結線方法はんだ
1個
579 税込637
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン
シェルサイズE 仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3) 適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3) 材質鋼/ニッケルメッキ 形状ストレート 種類角型 結合方式ねじ 結線方法はんだ
1個
859 税込945
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)