「qiコネクタ 圧着」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)10以下
適合プリント基板厚さ(mm)1.6
材質リン青銅
仕上接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ
使用温度範囲(℃)-55~+85
耐電圧AC1000Vr.m.s(1分間)
接続形式垂直・平行
コンタクトピッチ(mm)2.54ピッチ、2列
結線方式電線側:圧着基板側:半田(スルーホール)
形状単品
適合ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※
関連キーワード