「プロシェア」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)230
箱寸法(mm)220×120×55
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
超音波伝導性に優れたゼリーです。
パラベンフリー、アルコールフリーですので、お肌に優しく安心してお使いいただけます。
ゼリーは水溶性ですので、使用後は紙で簡単に拭き取ることができます。
アズワン品番:8-2602-11 と8-2602-12 は一般的な粘度で、広範囲の部位での使用に適しています。
アズワン品番:8-2602-11は片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
アズワン品番:8-2602-12は詰め替えやすいよう、ノズルが付属していますので、簡単にハンドボトルへ詰め替えてご使用いただけます。
アズワン品番:8-2602-13は中粘度タイプよりも柔らかいため、肌なじみがよく、良く伸びて肌に密着します。
片手でキャップの開け閉めが可能で、検査時の手間が省けます。
AAMIレベル2相当のバリア性と通気性を両立通気性を有しつつもAAMIレベル2相当のバリア性があるSMMSを使用しています。生地の境目は縫い目が無い為、防護性に優れています。袖口は長時間の着用でも圧迫感が少ない綿ゴム縛りです。
材質PP(ポリプロピレン)メルトブロー不織布、PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布混成4層構造SMMS不織布
袖丈(cm)60
箱寸法(mm)500×290×280
アズワン品番7-7700-01
身幅(cm)75
身丈(cm)120
袖口仕様綿ゴム縛り
1箱(50枚)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
箱寸法(mm)210×105×150
細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)370
長さ(m)36
エコでやわらかな使い心地です。再生紙を100%使用したやわらかな風合いのペーパータオルです。
質量(kg)袋/約0.277、ケース/約8.9
材質再生紙100%
シートサイズ(mm)220×230
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
素材に通気孔を設けています。縦にも横にも、手で素早くきれいに切ることができます。
長さ(m)9.1
材質テープ部/ポリエステル不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可
材質不織布(PPスパンボンド)
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88
オートクレーブの可否可(121℃)
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)0.016
幅×丈(mm)740×1200
口腔内を傷付けずに、効率よく汚れをしっかり取り除くことが出来ます。歯の表面、歯垢の汚れの他、舌の汚れ取りなど、多目的にご使用いただけます。適度なしなりのあるプラスチック軸ですので、汚れの除去と同時にマッサージ効果も期待できます。個包装ですので、衛生的です。
材質スポンジ/ウレタン、軸/PP(ポリプロピレン)
サイズ約Φ15×150mm
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
縦にも横にも手で素早く、きれいに切る事ができ、貼り付け処理が容易です。脱脂綿、ガーゼ、包帯などの固定に使用できます。
材質テープ部/レーヨン不織布、芯/紙、粘着剤/アクリル系
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様使用紙:グラシン
坪量(g/m2)25.8
内・外側に35mLの目安ライン(点線)付きです。カップの内側と外側に患者さんに説明しやすい目安採取量のラインと濁度評価の蛇の目模様を入れています。内外側の目盛表示で、採尿の目安量が容易に分かります。フタは白濁していますので、中身が見えません。
容量7オンス(約210mL)
仕様混濁マーク有
材質耐酸紙・内側PE(ポリエチレン)ラミネート加工
タイプコップ
目盛内外側目盛付き(35・50・100・150mL)
上径×下径×高さH(mm)Φ72.6×Φ51.4×80mm
薄手タイプで自然な使い心地です。
サイズM
全長(mm)230
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色ホワイト
アズワン品番8-9569-52
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
当日出荷
ロングタイプが登場!
材質不織布
全長(mm)720
股上(cm)前/30、後/35
ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。
材質スパンレース不織布
ディスポーサブルの手術着で、交差感染のリスクを低減します。ディスポタイプで衛生的
材質スパンレース不織布
ロングタイプで羞恥心を軽減します
材質不織布
全長(mm)930
股上(cm)前/30、後/35
薄手タイプで自然な使い心地です。
全長(mm)230
サイズL
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
色ホワイト
アズワン品番8-9569-51
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
当日出荷
防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)175×95
色ホワイト
箱寸法(mm)210×105×150
アズワン品番7-7423-01
細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
1箱(50枚)
¥459
税込¥505
当日出荷
衛生紙に裏面防水加工を施したシーツです。細かいクレープ状でボリューム感とソフト感があります。
材質パルプ(クレープ紙)100%
幅(mm)570
長さ(m)100
薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
全長(mm)230
サイズS
色ホワイト
アズワン品番8-9569-53
1ケース(10箱×100枚)
¥5,148
税込¥5,663
当日出荷
柔軟性・防水性に優れ、簡単に装着・脱衣ができます。感染予防対策に適しています。親指フックですので、手袋を着用しても袖を確実に固定できます。横引出し、ポップアップどちらでも使用できます。
材質PE(ポリエチレン)
幅(mm)950
厚さ(mm)0.023
丈(cm)110
袖口仕様親指フックタイプ
濡れてもすぐ乾く撥水タイプ。通気性・透湿性に優れ、ムレなく皮膚への刺激を軽減します。撥水し、濡れてもすぐ乾きます。伸縮性に優れ、筋肉・関節部をサポートできます。
テープ幅(mm)50
寸法(幅Wmm×長さLm)50×5
距離センサーがあるため一定の距離で測定でき測定精度が高まります。肌に触れず約1秒で測定が可能です。腋下換算方式のため、より実測に近い測定可能です。青色LEDライトが測定部を照らすため、測定部が判断できます。液晶部は通常時は緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。自己測定時の補助ライト(緑色)によって液晶が見えない時でも測定できているかが分かります。
仕様測定換算部位:腋下
付属品保管ケース
寸法(mm)156.7×43×47
測定範囲体温/34.0~43.0℃、物体温/0~99.9℃
質量(g)91.5
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
測定精度体温/±0.2℃(35.0~42.0℃)、±0.3℃(34.0~34.9℃、42.1~43.0℃)、物体温/±1.0℃(0~99.9℃)
測定時間1秒
機能オートパワーオフ、距離センサー、バックライト、青色LEDライト、30件メモリ、自己測定補助ライト
最小表示単位0.1℃
使用環境温度(℃)15~40
アズワン品番7-7576-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:医療機器認証番号:301AKBZX00044000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!
ポイズンリムーバー
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
毒虫などに刺された際の応急処置に傷口から蜂などの毒を吸い出します。吸引カップは2サイズあり、傷口の大きさによって選ぶことができます。コンパクトに収納でき、持ち運びが容易です。
セット内容吸引器、吸引カップ(2サイズ)、駆血帯、ケース
材質吸引器本体/ABS樹脂、吸引キャップ/PC(ポリカーボネート)、ケース/PP(ポリプロピレン)、駆血帯/ゴム(ラテックスフリー)
アズワン品番7-7666-01
1セット
¥2,978
税込¥3,276
当日出荷
簡単に装着・脱衣できます。柔軟性・防水性に優れます。
仕様エンボス加工
材質PE(ポリエチレン)
幅×丈(mm)650×930
頭部を薬剤等から守ります。PE(ポリエチレン)コーティングを施した、防水性ディスポキャップです。薬剤等の浸透を防ぎ、頭部を守ります。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布+表面PE(ポリエチレン)コーティング
サイズフリーサイズ
アズワン品番7-7669-01
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
材質A-PET
寸法(mm)92×192×250(外寸法)、箱/178×178×470
取付方式壁面:マグネット・両面テープ・ネジ止め(取付部品SHL-V付属)
アズワン品番7-8410-11
1式
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ