「プロシェア滅菌」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
10枚入でお買い求めやすい価格です。首の後ろ部分がマジックテープになっていますので、着脱しやすくなっています。SMSとSMMSの違い▼SMSはPPメルトブレーン不織布とPPスパンボンド不織布との3重構造となっており、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア効果があります。SMMSは4重構造になり、SMSにくらべて引き裂きや磨耗に強く丈夫です。
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質全体/不織布(PP(ポリプロピレン)製、SMMS4層 50g/m2)、補強部分/PE(ポリエチレン)、袖口/綿ゴム絞り
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙
変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
適度な柔らかさと、高い強度を持った3層構造のSMS不織布です。滅菌物への、細菌や水分・液体などの混入を防ぎます。滅菌包装用ラッピングの他に、ドレープとしてもお使い頂けます。
仕様EOG・オートクレーブ(121℃)・γ線・電子線滅菌可
材質不織布(PPスパンボンド)
吸収力に優れた医療用ガーゼです。
切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
材質綿100%
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000067
医薬品医療機器等法一般医療機器
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。積み重ねができますので、収納時も場所をとりません。
品番:SU-L2は片手でも持ちやすい形状で、もう片方の手で別の作業ができます。
握力の弱い方でも取手に引っ掛けて持つことができます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)約140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×115×88
オートクレーブの可否可(121℃)
折数・入数がわかりやすい色別パッケージ幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。折りや入数が分かりやすいよう工夫しています。乱糸が出ない加工を施しています。
寸法(mm)【展開時】300×300
混率(%)綿100
寸法(cm)30×30
質量(g/枚)約3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000035
医薬品医療機器等法一般医療機器
簡単に、安心して採尿ができます便座と便器の間に挟み、簡単に採尿が可能です。読み取りやすい黒色目盛線付きです。2枚連結使用が可能な形状のため、採尿と採便が同時に行えます。前後に注ぎ口が付いているので、移し替えも容易です。文字が消えにくいシボ加工を施した書き込みスペース付きです。
材質PP(ポリプロピレン)未滅菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)347×208×97
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。
滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。
材質綿100%
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111
医薬品医療機器等法一般医療機器
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
長さ(m)9(伸長時)
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
伸縮率(倍)約3
包帯種類伸縮包帯
8枚重のコットン不織布にY字型の切れ込みが入っています。
カテーテルやカニューレ等に挟み込み、チューブの固定用・体液等の吸収に使用できます。
材質コットン不織布
折数8折
寸法(縦×横)(mm)75×75
アズワン品番8-2481-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000113
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(2箱×100袋)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
滅菌不織布ガーゼにYカットの切れ込みを入れています。
浸出液等の吸収力に優れ、チューブなどの挿入部の保護に使用できます。
材質綿100%
折数8折
寸法(縦×横)(mm)75×75
アズワン品番7-1565-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000069
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100袋×1枚)
¥2,376
税込¥2,614
翌々日出荷
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)(仕切)25
軸部は強度の高い白樺材、もしくは紙軸を使用しています。
ほつれにくくソフトな綿球部です。
タイプ片綿球
滅菌EOG滅菌済(個包装)
医薬品医療機器等法一般医療機器
麻薬庫の鍵は、電源供給不要の機械式テンキー錠を使用しています。全ての引出しにアルティアトレー(別売)またはアルティアハーフトレー(別売)が入ります。
材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル/アルミニウム
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂
間隔(mm)(仕切)25
使い慣れたチューブタイプのディスポが登場感染対策に有用なディスポタイプです。ラテックスフリーでアレルギーがある方も安心です。手術時等で滅菌が必要な場合は、使用前の滅菌が可能です。
材質エラストマー
長さ(mm)400
チューブ径(Φmm)(内径)5×(外径)6
綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」
長さ(m)4.5(伸長時)
混率(%)綿100
包装形態1巻フィルム包装
オートクレーブの可否可
洗濯方法洗濯再生
包帯種類弾力包帯
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)約440×380×840
質量(kg)約6.5
棚板有効寸法(mm)416×356
耐荷重(kg/段)約20
取付ピッチ(mm)棚間:約52
ハンドル寸法(mm)359:360×80×140
ハンドル径(Φmm)25
材質(キャスター)ウレタン製
正面・腕に防水加工、背中は撥水性の不織布ですのでムレにくくなっています。身丈が長いので、背の高い方にも使いやすいです。
仕様EOG滅菌済(個包装)、袖口/綿ゴム絞り
幅(mm)680
タイプ滅菌済・クールタイプ
丈(mm)1060
ひも長(mm)800
素材正面・腕/PP(ポリプロピレン)不織布・PE(ポリエチレン)コーティング、背面/PP(ポリプロピレン)
関連キーワード