2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。
バスケット(mm)225×100×95 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×360×97 寸法(mm)560×475×960 質量(kg)約30 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 タイプ2段引出し/1段棚板 キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ)) 天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット ピンク キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9564-22
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)JUST救急カート ピンク
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350 ピンク キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き) 耐荷重(kg)引出し/50、全体/200 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む) 質量(kg)約50 材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス 付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット バスケット(mm)225×100×95 仕様【酸素ボンベ架】500L用 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番8-9430-12
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

関連カテゴリ