コンテナ等の収納時に便利なステンレス棚板です。
材質ステンレス(SUS430)
付属品インサートナット(2個入)(0-7898-25)×2袋
材質(本体)ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)7
電源コード(m)2
アルティアユニットシリーズに対応しています。※サビや薬品に強いステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×402×486 /手摺含む
質量(kg)約6.0
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
作業面寸法(mm)597×397
キャスター径(Φmm)75
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。1ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装)
質量(kg)約4.3
段数2段
耐荷重(kg/段)約20
材質(キャスター)ウレタン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×302×486 /手摺含む
棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
キャスター径(Φmm)75
作業面寸法(mm)447×297
バットは取り外して滅菌できます。組み立て式で、棚板高さを約52mmピッチで変更可能です。用途に応じてオプションでハンドルが取付可能です。
材質本体・ハンドル/SUS430、バット/SUS304
外形寸法(mm)バット:360×300×40(底寸法340×280)
キャスター径(Φmm)75(ストッパーなし)
本体寸法(mm)約440×380×840
質量(kg)約6.5
棚板有効寸法(mm)416×356
耐荷重(kg/段)約20
取付ピッチ(mm)棚間:約52
ハンドル寸法(mm)359:360×80×140
ハンドル径(Φmm)25
材質(キャスター)ウレタン製
小回りが効き、PCカートとしても使用できます。中段にはアルティアトレーが入ります。組み立て式で、棚板を任意の高さ(約52mmピッチ)で変更出来ます。オプションのハンドル(別売)を取り付けると、回診車にもなります。
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/ステンレス(SUS430)、アルティアトレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)
耐荷重(kg/段)約20
ハンドル径(Φmm)25
棚間隔(mm)約52ピッチで調節可
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様片面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
指紋レスのメラミン樹脂を使用耐薬品性に優れたメラミン天板の作業台です。キャスター付きで清掃や移動に便利です。
仕様両面式
材質天板/メラミン化粧板、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)150
引出し内寸法(mm)300×425×125
キャスター径(Φmm)75
材質(キャスター)ゴム製(対角ストッパー付き)
細かく変えれる庫内スペース!4枚の棚板は高さ調節可能で、カテーテルの種類に応じて変更できます。アジャスター付きキャスターのため、移動や設置が容易です。耐震金具と横連結ボルトが付属しています。
付属品棚板4枚(25mmピッチ60段で調節可)
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)900×450×1900
材質(キャスター)ゴム製
キャスター径(Φmm)63(アジャスター付き)
アズワン品番7-8036-01
1台
¥419,800
税込¥461,780
48日以内出荷
関連キーワード