ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm) 7.5 高さ(mm) 7.6 長さ(m) 30.5 使用温度範囲(℃) -40~50 適合板厚(mm) 3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) 3.7~4.8
粘着剤付き自在ブッシュ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途 パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。 幅(mm) 7.5 高さ(mm) 7.6 長さ(m) 30.5 使用温度範囲(℃) -40~50 適合板厚(mm) 3.7~4.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) 3.7~4.8
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
用途 電線の保護に。 適合 屋内・屋外用 材質 難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 色 黒 使用温度範囲(℃) -70~125 規格 UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品 RoHS指令(10物質対応) 対応
パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途 電線の保護に。 適合 屋内・屋外用 材質 ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー 色 黒 使用温度範囲(℃) -70~125 RoHS指令(10物質対応) 対応
カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(10本)
23日以内出荷 から 27日以内出荷
カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6A 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 6.4 プラグタイプ RJ45 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 24
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット) ¥ 25,980~税込 ¥ 28,578~
1箱(10本)
23日以内出荷
ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 色 黒 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 カテゴリ6 難燃性 CM ケーブル外径(Φmm) 3.8 RoHS指令(10物質対応) 対応 結線 T568B 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 28
110パッチコード 両端110コネクタ(1ペア)付 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 38,980~税込 ¥ 42,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
両端に110コネクタが付いています。
用途 110コネクタの接続に。 色 インターナショナルグレー RoHS指令(10物質対応) 対応
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット) 翌日出荷 から 23日以内出荷
Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
用途 LANケーブル配線に。 使用温度範囲(℃) -20~75 規格 カテゴリ6A 全長(m) 305 難燃性 LSZH ケーブル外径(Φmm) 6.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
ダイインサート PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L用のダイスです。#22~#8AWGに対応します。
用途 端子の圧縮に。 トラスコ品番 564-9548 適合工具 UP14ZLW、CT-2300/ST、CT-2500/L 適応 銅導線#22~#8AWG
フェルール用圧着ダイ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途 フェルール端子の圧縮に。 適合工具 CT-3001/STBT
圧縮工具用圧縮ダイ PANDUIT(パンドウイット) 39日以内出荷
圧縮工具用圧縮ダイです。
用途 圧縮工具に。 トラスコ品番 657-6987 適合工具 CT-920、CT-920CH、CT-2920/CCP 適応 3/0AWG RoHS指令(10物質対応) 対応
QuickNetラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット) 4日以内出荷
MPOカセットを搭載、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式でMTPカセットの追加、メンテナンスが容易にできます。
用途 光ファイバーケーブルの配線にMPOカセットを搭載、接続して使用 付属品 マウント可能FAP数:8、マウント可能MTPカセット数:8、マウント可能スプライストレイ数:8(192芯) トラスコ品番 145-4812 幅(mm) 447 色 黒 高さ(mm) 88.1 使用温度範囲(℃) -10~60 奥行(mm) 454.7 RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 ラックユニット:2U
SFQカセット向けパッチパネル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 169,800税込 ¥ 186,780
1箱(10個)
39日以内出荷
SFQカセットとツイストペア用カセットを収容可能です。オプションのアダプタを使用するとPANDUIT製他モジュールも取付け可能です。
用途 SFQカセットの取付けに。 トラスコ品番 145-4824 材質 冷延鋼 長さ(mm) 44.7 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 43.94 ポート数 24 RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 ラックユニット:1U
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 48,980~税込 ¥ 53,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途 Cat5E~Cat6Aの現場成端に。 仕様 LSZH、AXテクノロジー採用 適合 Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応 色 白 使用温度範囲(℃) -10~75 推奨適合工具 EGPT RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバーパッチパネル用ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
パッチパネルと抱き合わせで取り付けできるのでユニットをとりません。
用途 光ファイバーケーブルの配線に トラスコ品番 267-3348 色 黒 RoHS指令(10物質対応) 対応
HDFlex光ファイバーカセット PANDUIT(パンドウイット) 39日以内出荷
6ポート分の光ケーブル配線ができます。超低損失タイプです。
用途 光ファイバーケーブルの配線に 仕様 6 ポート、12 芯(1 MPO) トラスコ品番 145-4826 タイプ OM4 ファイバー 、超低損失 (0.35 dB)、メソッド A 極性 使用温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
光ファイバーエンクロージャー用スプールキット 1U用 PANDUIT(パンドウイット) 10日以内出荷
光ファイバーケーブルの余長をきれいに整理できます。
用途 光ファイバーケーブルの配線に 仕様 両面テープ付 トラスコ品番 145-4793 色 黒 使用温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 ユニット数 ラックユニット:1U用
SFQカセット向けパッチパネル用ブランクパネル PANDUIT(パンドウイット) 39日以内出荷
SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分を埋めます。
用途 SFQカセット向けパッチパネルの未使用部分に。 トラスコ品番 145-4802 材質 ポリカーボネート 長さ(mm) 55.88 幅(mm) 105.41 色 黒 高さ(mm) 20.57 RoHS指令(10物質対応) 対応
カテゴリ6A シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
100%工場検査(NEXT)合格品で、製品上部に品質管理の番号が刻印されています。
用途 LAN配線に。 トラスコ品番 392-9002 材質 ポリカーボネート/メッキリン青銅 色 黒 使用温度範囲(℃) -10~75 規格 Cat6A RoHS指令(10物質対応) 対応
シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途 機器と機器、アウトレットなどの接続に。 材質 ポリカーボネート/メッキリン青銅 使用温度範囲(℃) -10~75 規格 Cat6A RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 32,980~税込 ¥ 36,278~
1箱(5袋×100個)
23日以内出荷
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途 端子台への接続に 推奨適合工具 CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応) 対応
絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 31,980~税込 ¥ 35,178~
1箱(5袋×500個)ほか
23日以内出荷
被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途 端子台への接続に RoHS指令(10物質対応) 対応
フェルール端子 絶縁被覆なし PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途 フェルール端子接続に。 トラスコ品番 167-1406 材質 銅/錫メッキ 全長(mm) 38 外径(Φmm) 19.5 寸法d2(Φmm) 18.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 導体サイズ(AWG[mm2 ]) 銅:300
LS8E/LS8EQ用連続テープ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途 熱転写ハンディプリンタに。 トラスコ品番 167-6202 色 ラベル:白 印字:黒 サイズ 6.4 mm x 7.6 m RoHS指令(10物質対応) 対応
セーフティタグ PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途 タグアウト用。 適合 屋内用 トラスコ品番 267-9665 幅(mm) 76.2 高さ(mm) 146.05 材料 ビニル 印字文字 DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUT RoHS指令(10物質対応) 対応
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケース トラスコ品番 564-8070 タイプ 圧着ヘッドなし 電源 10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 15
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。♯22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWGのフェルール端子、#22~12AWGのツインフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 バッテリー2個、充電器、キャリングケース トラスコ品番 564-8075 タイプ 圧着ヘッドなし 電源 10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 15
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途 端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 564-8078 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 開口幅(mm) 45.7
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT PANDUIT(パンドウイット) 39日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途 圧縮端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 657-6984 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 45.7
電動油圧式圧縮工具CT-3980/BT PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
アルミ端子用工具です。
用途 アルミ端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 657-6988 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) ¥ 73,980~税込 ¥ 81,378~
1袋(1000個)ほか
23日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途 ケーブルなどの識別、表示に。 適合 屋内外用 長さ(mm) 9.7 厚さ(mm) 0.3 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -80~538 バンド幅(mm) 使用結束バンド:4.4、4.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
熱転写プリンタ用マーカープレート PANDUIT(パンドウイット) ¥ 43,980~税込 ¥ 48,378~
1巻(500枚)ほか
23日以内出荷
読みやすい熱転写プリンタ用マーカープレートです。
用途 ラベル表示に。 色 白 RoHS指令(10物質対応) 対応
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 229,800税込 ¥ 252,780
1箱(10000枚)
23日以内出荷
レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。
用途 ラベル表示に。 トラスコ品番 166-8267 色 白 適合ワイヤ ゲージ(AWG):10~6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 適合:5.1~8.1
熱転写プリンタ用セルフラミネートラベル PANDUIT(パンドウイット) ¥ 66,980~税込 ¥ 73,678~
1巻(2500枚)
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途 ケーブルの表示に。 適合 屋内用 材質 ポリフッ化ビニル 色 白 使用温度範囲(℃) -54~135 規格 UL認定品 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐燃性 あり
ナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途 ワイヤー、ケーブルなどの結束に。 適合 屋内用 トラスコ品番 267-9588 材質 耐熱性ナイロン6.6 長さ(mm) 99 幅(mm) 2.5 厚さ(mm) 1.1 色 薄緑 使用温度範囲(℃) -60~115 規格 UL、CSA規格品 最大結束径(Φmm) 22 引張強度(N) 80 最小結束径(Φmm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性
ユニバーサルアースバー回転防止銅機械配線シート PANDUIT(パンドウイット) 23日以内出荷
銅質機械配線シートは、主接地リード線をPanduit UGBシリーズの汎用接地棒に接続するための回転防止機能を有します。
用途 接地工事に。 トラスコ品番 645-2083 材質 錫メッキ/銅 長さ(mm) 30.6 幅(mm) 15.2 高さ(mm) 22.1 RoHS指令(10物質対応) 対応