ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端APC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途 エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番 269-9943 タイプ OS2 長さ(m) 1 芯数 2 ケーブル 黄 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 2 ケーブルタイプ 2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:プレナム PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途 エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番 269-8423 タイプ OS2 長さ(m) 1 芯数 2 ケーブル 黄 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 2 ケーブルタイプ 2mm
ファイバーパッチコード 低損失タイプ OS2 両端UPC研磨 難燃性:LSZH PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
2 芯2.0mm の丸型ケーブルにより高密度な環境でもスペースを有効活用できます。コネクタの形状がスリムで、高密度環境でも作業がしやすいです。ケーブルが占めるスペースを50%削減できます。トランシーバーの形状を選ばず、嵌合できます。状況に応じて、3つの方法(上から押す、両脇を持って引っ張る、プルブーツを使う)で取り外すことができるため、抜き差しがし易くなりました。コネクタとハウジングをそれぞれ180 度回転させるだけで、極性変換を簡単に行えます。変換の状況はハウジングサイドの窓から簡単に確認ができます。両方のフェルールを同時に回転させることができるようになり、ファイバーの露出が防止できます。極性の入れ替え時に落としたり失くしたりしがちな部品もありません。
用途 エントランス設備、通信室、データセンターにおけるインターコネクトおよびクロスコネクトでの使用に。卓上およびネットワークにおける主配線、水平配線、および機器配線エリア内のプレターミネートカセットのインターコネクトでの使用に。 トラスコ品番 269-8425 タイプ OS2 長さ(m) 1 芯数 2 ケーブル 黄 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケーブル径(Φmm) 2 ケーブルタイプ 2mm
カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット) 欠品中
2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途 ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。 色 シルバー 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -40~85 ポート数 1 縦(mm) 44.1 適合ケーブル 22AWG単線または撚り線 カテゴリー Cat5e
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ねじを切ることができるボルトカッターが付いています。電線の切断とストリップもできます。さまざまな用途に使用できる万能圧着工具です。人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
用途 圧着作業に。 仕様 圧着範囲:AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番 239-1395 材質 スチール 全長(mm) 234 適合端子 AWG22~10までの絶縁付/絶縁なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス 圧着端子 AWG22~10までの、絶縁付き/絶縁無し圧着端子・ディスコネクト・スプライス
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途 かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。 トラスコ品番 251-5251 適合機種 FPS6X88MTG 長さ(mm) 134 幅(mm) 210 色 黒 高さ(mm) 50 タイプ カテゴリ5e、6、6A 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -40~85 適合ケーブル 22~26AWGの単線または撚り線 プラグタイプ RJ45
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途 シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番 239-1383 幅(mm) 15.89 色 黒 高さ(mm) 18.06 タイプ シールド付き 種類 6A 使用温度範囲(℃) -10~75 奥行(mm) 27.51
シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途 シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途 機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 トラスコ品番 239-1403 材質 ポリオレフィン 色 黒 長さ(m) 30.48 使用温度範囲(℃) -55~135 収縮前内径(Φmm) 2.4 収縮温度 85℃ 収縮率(%) 50 収縮後内径(Φmm) 1.2 耐電圧(V) 600 収縮後肉厚(mm) 0.5
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途 端子台への接続。 材質 銅、ポリプロピレン 全長(mm) 15.2 寸法L(mm) 15.2 外径(Φmm) 0.9 内寸(mm) 0.8 寸法P(mm) 8
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途 ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 付属品 M6とインチネジ 適合 ジャック:UTP用モジュラージャック トラスコ品番 200-2580 材質 ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm) 482.6 色 黒 高さ(mm) 88.1 タイプ ストレート 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 22.4 ポート数 48 ユニット数 ラック:2U
研磨済みST光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
シンプレックスST光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途 光ケーブルの接続。 材質 プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニアセラミック 長さ(mm) 56.6 高さ(mm) 101 縦(mm) 88 横(mm) 101
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途 ハーネス作成における電球の端末の固定。 材質 ナイロン6.6 幅(mm) 29.9 奥行(mm) 66.3 最大結束径(Φmm) なし 縦(mm) 66.3 横(mm) 29.9 固定方法 Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm) なし ねじ穴 なし 使用ねじ なし
Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途 ハーネスボードの作成。 トラスコ品番 195-0215 材質 ナイロン6.6 幅(mm) 29.7 色 黒 高さ(mm) 29.4 奥行(mm) 12.7 最大結束径(Φmm) なし 縦(mm) 12.7 横(mm) 29.7 固定方法 Quick-Build[[TM上]]固定ペグ 適合結束タイ(mm) なし ねじ穴 なし 使用ねじ なし
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途 結束バンドの固定。 材質 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 色 黒 高さ(mm) 15.7 縦(mm) 35.8 横(mm) 18.8 固定方法 ネジ止め 適合結束タイ(mm) 2.5~12.7
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~60 全長(m) 0.5 ケーブル長(m) 0.5 プラグタイプ RJ45 導体 28AWG導体より心線 ケーブル径(Φmm) 3.8 カテゴリー カテゴリ6
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途 光ファイバー通信に。 色 ケーブル:アクア タイプ OM4 芯数 2 外径(mm) 1.6 ケーブル径(Φmm) 1.6 ケーブルタイプ 1.6mm
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途 光ファイバー通信に。 トラスコ品番 194-9258 色 ケーブル:アクア タイプ OM3 長さ(m) 10 芯数 2 外径(mm) 1.6 減衰量(dB) 反射:>26dB ケーブル径(Φmm) 1.6 ファイバータイプ ライザー ケーブルタイプ 1.6mm
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1袋(250本)
当日出荷 から 翌々日出荷
結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途 ケーブル等の結束。 仕様 適合ストラップなし 材質 耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 1.4 色 黒 適合タイ なし 引張強度(N) 534 最小結束径(Φmm) 9.7
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途 情報コンセント。ボックス型LANコンセント。 付属品 マグネット、結束バンド トラスコ品番 194-9883 材質 ABS合成樹脂 色 黒 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 2(内1ブランク)
タックタイ UL承認部品 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途 ケーブルの結束。 トラスコ品番 194-9312 材質 ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP) 長さ(mm) 305 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 2.5 色 マルーン 使用温度範囲(℃) -17~50 最大結束径(Φmm) 81 引張強度(N) 178 最小結束径(Φmm) 6.4
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途 カテゴリ5e LAN配線用。 適合 ジャック:Cat5e トラスコ品番 194-9169 幅(mm) 38.1 色 白 高さ(mm) 18.28 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 15.7 ポート数 1 縦(mm) 15.87 横(mm) 38.09 適合ケーブル AWG28単線より線/AWG30単線 カテゴリー カテゴリ5e
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途 間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 トラスコ品番 194-9189 適合機種 FPUD6X88MTG 長さ(mm) 142 幅(mm) 219 色 黒 高さ(mm) 69 タイプ カテゴリ5E、6、6A 種類 UTP 使用温度範囲(℃) -40~75 適合ケーブル 22~26 AWGの単線または撚り線 プラグタイプ RJ45
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途 間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 色 黒 タイプ かんたん成端モジュラープラグアングルタイプ 種類 カテゴリ5e・6・6A 適合ケーブル 22~26 AWG プラグタイプ RJ45
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途 縦幹線とラックの結束に。電線の結束。 トラスコ品番 134-6726 材質 ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302) 長さ(mm) 100000 幅(mm) 8.4 厚さ(mm) 1.6 色 黒 長さ(m) 100 使用温度範囲(℃) -60~85 引張強度(N) 890
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
用途 電線、ケーブル等の保持に。 トラスコ品番 828-1704 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 高さ(mm) 11.2 最大結束径(Φmm) 6.4 縦(mm) 25.4 横(mm) 12.7 固定方法 粘着テープ
アルミニウム端子 スズメッキ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 99,980税込 ¥ 109,978
1セット(40本)
9日以内出荷
アルミニウム製の圧縮端子です。【JIS C2810】【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアします。
電動油圧式圧縮工具 ピストルグリップ PANDUIT(パンドウイット) ¥ 1,398,000~税込 ¥ 1,537,800~
1台
20日以内出荷
Bluetooth機能、LEDディスプレイ付きの油圧式電動圧縮工具です。ボタンを押すだけで圧着可能です。OSHAが義務付けている安全要件を満たしています。
用途 圧縮端子の圧縮に。 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット) 20日以内出荷
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途 圧着端子の圧着に トラスコ品番 239-2968 材質 スチール 全長(mm) 271 質量(g) 640 適合端子 DNFR-FIBシリーズ
カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途 工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番 239-2971 質量(g) 64 種類 シールド付 使用温度範囲(℃) -20~70 カテゴリー CAT6A
カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途 工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に トラスコ品番 239-1409 質量(g) 45.9 使用温度範囲(℃) -20~70 カテゴリー CAT6A
スタストラップ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1袋(1000本)
当日出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途 ケーブルの結束に トラスコ品番 239-2938 材質 ナイロン66 長さ(mm) 206 幅(mm) 3.4 厚さ(mm) 1 色 黒 質量(g) 770 使用温度範囲(℃) -60~85 最大結束径(Φmm) 51 引張強度(N) 178 最小結束径(Φmm) 1.6
ダブルクランプ結束バンド 耐候性 PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
並列するホース、チューブ、ワイヤー等の固定及び分離作業に使用します。
ヘッド部に付いたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再使用することができます。
結束バンドの中央部に取付穴があり、ネジ止めも可能です。
取り付けが容易な一体型デザインです。
ストラップ部が柔軟なので、挿入及び結束作業が簡単です。
用途 束線の固定及び分離作業に 材質 耐候性ナイロン66 幅(mm) 12.7 厚さ(mm) 1.5 色 黒 使用温度範囲(℃) -60~115 引張強度(N) 667 最小結束径(Φmm) 5.1
カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。
シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。
ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途 角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合 【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャック トラスコ品番 239-2955 色 オフホワイト 質量(g) 20.3 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル AWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリー CAT6
カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。
シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。
ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途 角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合 【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャック トラスコ品番 239-2925 色 青 質量(g) 20.3 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -10~65 適合ケーブル AWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリー CAT6A
カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。
上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途 角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm) 15.9 高さ(mm) 18.8 質量(g) 15.03 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 44.1 適合ケーブル AWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリー CAT6A
カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。
左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。
適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途 角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm) 15.9 高さ(mm) 18.8 質量(g) 15.03 タイプ シールド 使用温度範囲(℃) -10~65 奥行(mm) 44.1 適合ケーブル AWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリー CAT6A
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
カラーバリエーションが豊富です。
厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途 電線、ケーブル固定、結束用 材質 ナイロン 厚さ(mm) 2.5