1,330件中 961~1,000件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)700 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)
169,800 税込186,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)699 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)25.4 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(250個)
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定 材質ナイロン66 テレホングレー 高さ(mm)33.0 質量(g)760 穴径(Φmm)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 最大取付パネル厚(mm)2.7
1箱(500個)
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定
材質ナイロン66 仕様ケーブルの保持、固定 ナチュラル 高さ(mm)33.0 質量(g)900 穴径(Φmm)(パネル)6.4 使用温度範囲(℃)-60~85 縦(mm)25.2 横(mm)47.9 固定方法押し込み 使用場所屋内 パネル厚(mm)最大2.7
1箱(500個)
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)薄型固定具 M4サラネジ
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定 材質ナイロン66 質量(g)540 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0 固定方法M4サラネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1箱(5000個)
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具
フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。
用途フラットケーブルの固定 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 ケーブル厚さ最大2.7mm 最大静荷重(g)114 使用場所屋内
1箱(500個)ほか
71,980 税込79,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M5ネジ止め
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定 ナチュラル 材質ナイロン66 トラスコ品番100-2558 寸法(mm)(壁面からの距離)7.6 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-60~80 固定方法M5ねじ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 使用場所屋内
1袋(500個)
53,980 税込59,378
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に 材質 規格UL・CSA適合品 取付穴径(Φmm)6.9
1袋(50個)
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

セレーション(ギザギザ)が外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。 大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 ヘッドが小さく、束線全体が小さく仕上がります。 屋外で使えるカラー結束バンドです。
材質耐候性ナイロン66 チャコールグレー 質量(g)730 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)552 使用場所屋内外
1箱(1000本)
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド ベルトタイ
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。 結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222
1箱(1000本)
36,980 税込40,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。
用途ケーブルの結束、固定に 材質耐候性ナイロン66 長さ(mm)41.4 質量(g)195 穴径(Φmm)7.9 使用温度範囲(℃)-60~85 寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7 適合バンド幅(mm)8.9
1箱(500個)
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番108-3167 質量(kg)2 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)17.7 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)9.5 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.7
1巻
82,980 税込91,278
15日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番111-3758 質量(kg)1 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)14.3 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)8 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.7
1巻
69,980 税込76,978
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.5 トラスコ品番108-3124 質量(g)930 規格UL224 VW1取得品 収縮前内径(Φmm)11.7 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)6.4 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.6
1巻
59,980 税込65,978
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
透明 材質非架橋性の高いPVC難燃性 長さ(m)30.48 仕様UL224 VW1取得品 トラスコ品番108-3145 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~105 収縮前内径(Φmm)22.9 収縮率(%)50 収縮後内径(Φmm)12.7 耐電圧(V)600 収縮後肉厚(mm)0.8
1巻
72,980 税込80,278
15日以内出荷

1箱(5000個)
79,980 税込87,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け 仕様4~51ラックユニットサイズ 適合EIA規格19インチラック トラスコ品番828-5916 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)41 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)
84,980 税込93,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)39 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)
73,980 税込81,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(10本)
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)3 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)35 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)
169,800 税込186,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)2 仕様両端デュプレックスLC 質量(g)30 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)1.6 難燃性ライザー
1箱(20本)
159,800 税込175,780
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信 芯数2 長さ(m)5 仕様両端デュプレックスSC 質量(g)115 タイプOS1/OS2 外径(Φmm)3.0 難燃性ライザー
1箱(10本)
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱転写プリンタ用旗型ラベルです。 光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに広い表示スペースを確保することが可能です。 ラベルをケーブルに固定する貼り方、取り付け後に回転・スライドできる貼り方の2種類の貼り方が可能です。
用途ケーブルの表示 材質ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150
1巻(2500枚)
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
使用場所屋内外
1袋ほか
2,198 税込2,418
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM) 質量(g)600 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内外
1箱(10個)
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ダクトシール材
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound 使用温度範囲(℃)-34~99
1箱(6個)ほか
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリカードネイド 仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めします トラスコ品番868-7978 質量(g)90
1箱(100個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行きがあります。 SOHO使用に最適です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル 仕様UL94 HB 材質フロント・パネル:鉄に耐腐食性の亜鉛メッキ、フェースプレート:ABS・合成樹脂 質量(g)283 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フロント・パネル)228.6×63.5×44.4、(フェースプレート)73.7×10.2×45.5 使用場所屋内
1箱(10個)
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
材質耐熱性ナイロン66 穴径(Φmm)9.8 使用温度範囲(℃)-60~115 パネル厚(mm)3.2
1箱(500個)ほか
19,980 税込21,978
15日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリ6Aモジュラージャック(CJ6X88TGTGBL)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番829-1256 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)401.8 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×22.4×88.1
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット 種類カテゴリ6A トラスコ品番850-0925 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 質量(g)623 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7 被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定 導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
1個
63,980 税込70,378
当日出荷

モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。 搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 仕様48ポート2U 質量(g)531
1箱(10個)
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに 仕様24ポート1U トラスコ品番829-1255 材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S 質量(g)596 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69 使用場所屋内
1本
77,980 税込85,778
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ケージナット&ネジ
19インチマウント機器取付け用ケージナットとネジのセットです。
適合19インチマウント機器取付け用
1袋(100個)
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
用途パネルへのモジュラージャック取付 規格UL94-HB トラスコ品番814-6600 材質ABS、合成樹脂 寸法(mm)(パネル角穴)21.0×21.0 質量(g)137 板厚(mm)1.3±0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.7×37.2×24.0 使用場所屋内
1袋(10個)
2,798 税込3,078
欠品中

PANDUIT(パンドウイット)1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。 単一または不連続なポート要求に適用できます。
材質ABS、合成樹脂 質量(g)36 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)