27ページ目:

1,317件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1袋(100個)ほか
当日出荷から60日以内出荷
用途ケーブルなどの固定
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
用途ケーブルなどの固定使用場所屋内
研磨済みLC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みLC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷
デュプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック質量(g)5.4使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みLC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に挿入損失(dB)0.3(平均)使用場所屋内挿抜耐久500回以上使用温度範囲(℃)-10~60材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック
結束バンド・固定具キットボックス PANDUIT(パンドウイット)結束バンド・固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1セット
20日以内出荷
600個以上の様々な結束バンド、固定具が入っていて、試作や新製品開発に最適です。
用途結束バンド、固定具のキット材質ナイロン66トラスコ品番828-1540質量(kg)1寸法(縦×横×高さ)(mm)228.6×330.2×50.8
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1袋ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。 必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
押し込み型固定具 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2
押し込み型固定具 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
翌々日出荷
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番828-1653質量(g)680取付穴径6.5Φmm使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8縦(mm)9.3(ウイング部)横(mm)18.0(ウイング部)使用場所屋内外最大取付パネル厚(mm)2.7
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋
当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続種類裸圧着端子端子形状角形材質アルミニウム、錫
レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白 PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1セット(1000枚)ほか
20日以内出荷
様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示材質ポリエステル使用温度範囲-40~154℃
レーザープリンタ用コンポーネントラベル PANDUIT(パンドウイット)レーザープリンタ用コンポーネントラベルPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1セット(1000枚)ほか
9日以内出荷から100日以内出荷
様々な用途に使用できるラベルです。 各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。 耐熱性に優れています。 伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途各種表示
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1袋
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 白 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート 白PANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1袋
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66長さ(mm)63.5トラスコ品番828-1562幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋
当日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1559材質SUS304長さ(mm)9.5幅(mm)43.7厚さ(mm)0.3質量(g)79使用温度範囲(℃)-80~538適合幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(250本)
翌々日出荷から9日以内出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ベースPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1袋
20日以内出荷
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66トラスコ品番828-1476質量(kg)2使用温度範囲-60~85℃プレート(適合)FCPI2寸法(縦×横×厚さ)(mm)9.5×88.9×3.8最大幅(mm)51.8固定方法M5ネジ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
72,980税込80,278
1袋(200個)ほか
15日以内出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(200個)ほか
当日出荷から20日以内出荷
フラットケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
ネットチューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1巻
翌々日出荷
電線、ワイヤ-及びチュ-ブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1661質量(kg)2.22使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)19.1外径(mm)12.7
ネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
65,980税込72,578
1巻
翌々日出荷
軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止材質ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性軽量、耐久性トラスコ品番828-1663質量(kg)3使用温度範囲(℃)-70~125最大結束径(Φmm)31.8外径(mm)19.1
ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋ほか
当日出荷から100日以内出荷
ケーブルの結束と固定が一気にできます。 シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。 ねじ止めしてからでも結束できます。 ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルの結束、固定
ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黒 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黒PANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66長さ(mm)292最大結束径(Φmm)76トラスコ品番828-1616幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)272使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋(1000本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
トリプルループ結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)トリプルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋
20日以内出荷
三つの束線を固定したり、分割したりできます。 一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途3つの束線の保持、分割、結束材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線長さ(mm)508トラスコ品番828-1577幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)556使用場所屋内外束線径(Φmm)合計127
スリット付きディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)スリット付きディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本
20日以内出荷
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1袋(1000本)ほか
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スタンド型固定具PANDUIT(パンドウイット)
329,800税込362,780
1箱(1000本)
20日以内出荷
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
用途結束バンドの固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)50質量(g)569使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合結束タイ(mm)2.3~4.8使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
88,980税込97,878
1箱(500本)
20日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66特性耐候、耐熱長さ(mm)376最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(g)362使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
コントロールパネル用マウント PANDUIT(パンドウイット)コントロールパネル用マウントPANDUIT(パンドウイット)
129,800税込142,780
1箱(1000個)
15日以内出荷から20日以内出荷
コントロールパネルのスイッチとともに使用します。 ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。
用途ケーブルの保持、固定材質亜鉛メッキ鋼
コンタータイ 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)コンタータイ 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(2000本)
20日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 連続して振動のある場所での使用に適しています。 電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)193幅(mm)4.8厚さ(mm)1.1質量(kg)1薄緑使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)51引張強度(N)222使用場所屋内特性耐熱
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
41,980税込46,178
1袋ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定 テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(500個)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)ほか
20日以内出荷から100日以内出荷
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
用途MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド材質SUS316使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷から20日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外